1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品に合ったノズルでピンポイント加熱ができる噴流式はんだ槽 部品取外し時にスルーホールを塞ぐはんだをエアーでクリーニング 侵食激しいインペラーやチャンバー部を耐蝕処理した鉛フリー対応
設定温度(℃)常温~300 溶解はんだ量(kg)10 質量(kg)35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)850 温度精度±2℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×550 プラグ形状2極接地型プラグ
1台
949,800 税込1,044,780
62日以内出荷