正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)400
溶解はんだ量(kg)約9.5
材質(はんだツボ)SUS316
消費電力(W)650
定格電圧(V)100 AC 50/60Hz
制御方式PID
電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーターニクロムヒーター
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ツボ部)180×60×130
温度表示精度±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
関連キーワード