CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
適合トーチN
適合電流(A)350A
RoHS指令(10物質対応)対応
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200
取付外径(Φmm)19
適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)
適合機種CSL-18、20
適合電流(A)350A
CO2半自動、全自動溶接専用。
溶接作業の効力は大。
高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用
使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。
用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
全長(mm)190
質量(g)170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。
用途ワイヤーの引き出しや切断、チップの着脱、ノズルの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、絶縁筒の着脱
全長(mm)220
質量(g)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。
従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。
耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
仕様標準ノズルΦ10継手付
ねじ径TM18特殊P=4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。
従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。
耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
仕様自在ノズルインシュレータ-、Φ10継手付
ねじ径インシュレータW1/2-12
有効長(mm)(ノズル)32
ノズル長(mm)56.6
ノズル外径(Φmm)24
ノズル内径(Φmm)30
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途侵漬用(ドブ漬け様)
仕様(対応アンペア)低~中
成分混合物
適合機種半自動、全自動、ロボット
使用方法1.液を金属容器に入れ、ノズルを直接侵漬(ドブ漬)する。2.液が減少したら補充する。3.容器を転倒させないように注意する。
pHアルカリ
外観微濁透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
用途墳霧用に最適
仕様(対応アンペア)低~中
成分混合物
適合機種半自動、全自動、ロボット
使用方法1.液を簡易スプレー・イージーショットに入れ、ノズルに噴射する。2.乾燥塗膜は水拭きで容易に除去できます。
pHアルカリ
外観微濁透明液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。
持ち運びに便利。
適合機種炭酸ガス溶接、 半自動
主成分石油系グリース
比重0.9
外観無色ペースト
臭気極微臭
仕様【浸漬又は噴霧時間】1~2 秒、【対応アンペア】低~中
タイプペースト状の標準タイプ
危険物の類別非危険物
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
適合トーチD
全長(mm)70
適合電流(A)350A
取付外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNノズル
電流(A)500
全長(mm)88
質量(g/個)150
適合トーチN
色(箱)ブルー
取付外径(Φmm)25
CV 30/2 BP は、面圧自動調整センサー付きで床材の種類を検知し、カーペットもハードフロアも自動で面圧調整し、いつでもどなたでも最高の清掃品質を実現します。また半自動ブラシクリーニング機能が搭載されてローラーブラシを自動クリーニングします。絡んだ髪の毛等はカットされ、そのまま吸引されます。ブラシに触らない衛生的なメンテナンスが可能です。本体はメーカー比較で33%も薄型化を実現したフラットデザインが採用されました。本体からノズルまでフルフラットになるため、ベッドや家具の下も簡単に清掃できます。ハンドル上にはLEDディスプレイを設置。バッテリー残時間(分)がリアルタイムで計算・表示されます。またトラブル時にはエラーコード(10通り)を表示、適切に対処頂けます。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)6.3(アクセサリーを含まな)
容量(L)コンテナ:3
電源充電器用電源 (V/Hz):100 - 240 / 50 - 60
定格電力(W)性能:420
使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 50 (6.0 Ah) パワーモード / 最大 32 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 67 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 47 (7.5 Ah)
使用時間1回の充電あたり(m2):200 (6.0 Ah) / 250 (7.5 Ah)
清掃幅(cm)25.2
充電時間(分)急速充電アダプター:44 / 68
真空度(kPa)187mbar/ 18.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260 x 310 x 1150
RoHS指令(10物質対応)対応
吸引風量(L/s)34
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
関連キーワード