3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 YGW11 伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h) AWS規格A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h) ワイヤー種類ソリッド
1箱(10kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。 JIS規格Z3323、TS308-FB0 AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4 吸収量39J/エネルギー(一例) 伸び(%)41 引張強力(N/mm2)570 耐力(N/mm2)390(0.2%、一例) RoHS指令(10物質対応)対応 性能認定船級認定:NK(CO2) ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大電流域でのアークが安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好で溶着速度が速く、溶込みも深いので、高能率溶接ができます。
用途車両、冷暖房装置、機械工具、産業機械、軽量形鋼、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接 仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼用・CO2 AWS規格A5.18 ER70S-G相当 JIS規格JIS Z3312 YGW11 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)