用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合アーキュリー120,160
部品名称ソリッド用チップ
1組
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
全長(mm)45
適合ワイヤソリッド
板厚・材質薄板~厚板・軟鋼
溶接ハンドロボット
仕様Nタイプ
1組
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)45
主な適合トーチブルートーチ
仕様Nタイプ
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード
仕様Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプDタイプスタンダード
仕様黒トーチ用
1組
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
半自動溶接機交換消耗品です。
軟鋼用SAY-100用ノンガスワイヤ用チップです。
用途半自動溶接用。
径(Φmm)0.8
適合機種SAY100
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1組
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
用途スパッタ付着防止。
成分鉱物油、鉱物脂、天然樹脂
質量(g)265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×78×75
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。
機械加工のため、穴精度が良好。
低電流、高電流でも安定したアークが得られます。
用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)
適合SAY-150N
トラスコ品番818-5978
種別0.9Φ
部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.9Φ
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合ワイヤソリッドワイヤー
板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
1個
¥759
税込¥835
11日以内出荷
限定カラーの溶接機です。付属品として、手持ち溶接面(品番P-189)とノズル(1ケ)、チップ(2ケ)がセットになっています。2020グッドデザイン賞を受賞しました。 EMI基準適合商品です。最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。
用途軟鋼、ステンレスの溶接に。
付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本
トラスコ品番611-5601
幅(mm)185
高さ(mm)350
奥行(mm)515
ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8
入力電圧(V)単相100
出力電流(A)30~100
使用率(%)35
電源コード(m)3
定格入力(kVA)2.55
適合材軟鋼、ステンレス
入力電流(A)25.5
溶接板厚(mm)【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5
使用ワイヤー(mm)Φ0.6~0.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
SAYI-120G/SAYI-160G用のアルミ溶接専用トーチです。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。
用途アルミ溶接を行う際に必要です。トーチには、0.8Φのアルミ用チップが1つ取付られています。付属で1.0Φチップ付き。
仕様アルミ用ライナー装着
付属品0.8/1.0mmアルミ用チップ / 0.8/1.0U型ローラー
長さ(m)2.5
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
1組
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。
用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
全長(mm)190
質量(g)170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1組
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機
薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
アズワン品番65-2114-33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40
セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-08(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ0.8mm用付、SS/SUS用スプリングライナー0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)
質量(kg)18
コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200
定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410
定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)
冷却方式強制風冷
定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)
定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)
出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)
最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)
溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能。液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作。単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びません。シナジックモード・マニュアルモードの選択が可能。スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減。ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能。ワイヤ送給装置内蔵一体型。ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40
セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)
質量(kg)18
コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200
定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410
定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)
冷却方式強制風冷
定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)
定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)
出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)
最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)
溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大20kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/オリフィス/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0/Φ1.2)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/ブラケット(5kgスプール用)
質量(kg)23
径(Φ)使用可能ワイヤー:0.8/0.9/1.0/1.2
定格周波数(Hz)半自動(単相200V:50/60・三相200V:50/60)/手棒(単相200V:50/60・三相200V:50/60)
定格入力電圧(V)単相200/三相200
定格出力電流(A)半自動(単相200V:250/三相200V:250)/手棒(単相200V:200/単相200V:200)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×610×600
定格入力電流(A)半自動(単相200V:52/三相200V:25)/手棒(単相200V:42/単相200V:20)
定格使用率(%)半自動(単相200V:30/三相200V:30)/手棒(単相200V:60/三相200V:60)
溶接板厚(mm)1.0~6.0
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
使用率(%)40%
仕様インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現
付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、入力ケーブル(3芯)3m、チップ直径0.6/直径0.8/直径0.9、ノズル、 ワイヤー直径0.9
サイズ230(W)×480(D)×360(H)mm
ワイヤー径(Φmm)直径0.6/0.8/0.9mm
周波数50Hz/60Hz
入力電源100V(単相)
入力電流(A)25
出力電流90A
1個
¥81,100
税込¥89,210
3日以内出荷
MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)
質量(kg)16
径(Φ)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0
定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60)
定格入力電圧(V)単相100/単相200
定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450
定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34)
定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30)
溶接板厚(mm)0.6~5.0
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5
セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト
寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7
質量(kg)10.2
電圧タップ数:無段階(ボリューム式)
ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)
出力電圧(V)DC13~24
入力電圧(V)単相200(50/60Hz)
出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140
入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5
使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)
定格入力電流(A)12.5(最大36)
最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)
定格入力9.0/7.2(kVA/kW)
送給装置仕様2ローラー
1台
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現
使用率が向上、安定した溶接。使用率が40%になり大幅に向上しました。インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能です。
小型軽量化。スキルアークの質量は約1/3、イージーアークの質量は1/2になりました。
各種EMC対策済み。溶接機から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。
ダイヤル出力。ダイヤル調整により素早く細かい出力電圧制御を可能とし、それに応じてワイヤーの送り速度を無段階で調節することで溶接精度が安定。
ワイヤー送給部内蔵。筐体内部に溶接ワイヤー送給部が内蔵されたデザインなので、省スペースでコンパクト。現場作業に最適です。
定格使用率(%)40
付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップΦ0.9 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、ノズル、ワイヤーサンプルΦ0.9
質量(kg)6.5(総質量8.0)
ワイヤー径(Φmm)0.6/0.8/0.9
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×480×360
無負荷電圧(V)30
溶接板厚(mm)1.0~5.0
CO2全自動、半自動溶接機専用クリーナーペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。
用途ワイヤーの引き出しや切断、チップの着脱、ノズルの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、絶縁筒の着脱
全長(mm)220
質量(g)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型
アズワン品番65-9248-53
1台
¥287,800
税込¥316,580
8日以内出荷
液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブ
ケーブル長(m)2(アースクリップ付き)
コード長さ(m)【半自動トーチコード】約2.5
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150
定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36
定格使用率(%)20(100V)
溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~5.0 / 軟鋼ソリッドワイヤ:0.6~4.5 / ステンレスノンガスワイヤ:0.8~2.0 / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~4.0 / アルミニウム:0.8~3.0
出力調整半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A
定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2
電源ケーブル3m
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
アーキュリー160ジェネ発売を記念し数量限定、液晶式自動遮光溶接面FIELDERが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、液晶式自動遮光溶接面付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ
出力半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A
ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2
コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5
適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~5.0,<軟鋼ソリッドワイヤ>0.6~4.5,<ステンレスノンガスワイヤ>0.8~2.0,<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~4.0,<アルミニウム>0.8~3.0
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150
定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36
定格使用率(%)20(200V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2
電源ケーブル3m
1セット
¥109,980
税込¥120,978
4日以内出荷
液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブ
ケーブル長(m)2(アースクリップ付き)
コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100
定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80
定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29
定格使用率(%)20(100V)
溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0) / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5) / アルミニウム:1.0~2.0
出力調整半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9
電源ケーブル3m
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
アーキュリー160ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ
出力半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A
ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2
コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5
適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~5.0,<軟鋼ソリッドワイヤ>0.6~4.5,<ステンレスノンガスワイヤ>0.8~2.0,<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~4.0,<アルミニウム>0.8~3.0
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150
定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36
定格使用率(%)20(200V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2
電源ケーブル3m
1セット
¥109,980
税込¥120,978
4日以内出荷
アーキュリー120ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ
出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)
ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2
コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5
適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100
定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80
定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29
定格使用率(%)20(100V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9
電源ケーブル3m
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。
。オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。
100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチ
ケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)
定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)
適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0
定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)
定格使用率(%)40(100V)/25(200V)
溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0
出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
アルミ、高張力鋼板、ブレージングワイヤにも適応。
ワイヤフィードモーター採用でスムーズな送給を実現。
プロ仕様・最上位モデルの半自動溶接機。
仕上がりがきれいなインバータ制御方式を採用で、スムーズなアークスタートと安定したアークでストレスのない作業が可能。
半自動ワイヤ供給式で溶接棒や高圧ガスが不要。さらに溶接電流、電圧の細かい調整とワイヤスピードの微調整が可能です。
使用率オーバーによる過熱異常や、過電流などの異常を感知するとサーキットプロテクタが自動で電源をカットして本体を保護。
小さくてコンパクトなポータブルタイプ。軽量で持ち運びも可能です。
ノンガス・ガス兼用機なので多彩な使い方が可能。
コード類を巻き取る機能が本体上部にあり、収納にも便利。
定格使用率(%)100V:60、200V:20
溶接溶接可能材料:軟鋼(板厚0.8~4.5mm)、ステンレス(板厚0.8~4.0mm)、高張力鋼板(板厚0.8~4.0mm)、アルミ(板厚0.8~4.0mm)※使用条件によって異なる
付属品トーチコード(3m)、アースコード(3m)、チップ交換用金具、スワンネック交換用六角レンチ
トラスコ品番818-5948
質量(kg)14.5
定格電流(A)(1次)30、(2次)DC80/100V、DC140/200V
定格周波数(Hz)50/60兼用
容量(kVA)(定格入力)3/100V、6/200V
定格一次電圧(V)単相100/単相200兼用(自動切替)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)237×416×378
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
アーキュリー120ジェネ発売を記念し数量限定、液晶式自動遮光溶接面FIELDERが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、液晶式自動遮光溶接面付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ
出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)
ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2
コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5
適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100
定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80
定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29
定格使用率(%)20(100V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9
電源ケーブル3m
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ