275件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
ホワイト 消費電力(W)300 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。
用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所 質量(g)410 消費電力(W)200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5
1台
3,490 税込3,839
欠品中

機能はシンプル、大きさはコンパクトに。年中使える送風対応ミニ暖房。温風・送風で切替が可能。本体裏面にはスタンドが付いており、立ち上げれば風向きの変更が可能。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元暖房 電気ヒーター 卓上 デスク上 小型 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
1台
3,898 税込4,288
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとりに1台のコンパクトヒーター(オレンジ) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
質量(kg)0.53 オレンジ 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
グリーン 消費電力(W)300 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8 1時間あたりの電気代目安(円)8.1
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】 電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。 人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。 使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。 自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710 トラスコ品番859-7495 寸法(mm)175×280×145 ホワイト 質量(g)1800 コード長さ(m)2 安全装置転倒OFFスイッチ モード切替2段階(強/弱) 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB) センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
5,580 税込6,138
当日出荷

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元 質量(g)820 消費電力(W)最大300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 連続運転時間(h)約8(自動停止機能) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7 温風機能3段階 人感センサーON/OFF切替可能
1台
3,990 税込4,389
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
1台
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(g)880 消費電力(W)最大600 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 機能人感センサー、チャイルドロック 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2 温風機能3段階 感知距離(m)(人感センサー)2
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすく使いやすい上面操作タイプ。 ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。 ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。 操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)(ヒーター)145
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7 質量(kg)約2.9 電源AC100V (50/60Hz) 消費電力(W)最大200 ケーブル長(m)約1.4 連続使用時間(時間)3 材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他 外形寸法(mm)60×35×105 消費電力(W)200 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)ヒーター用:1.0 ヒーター寸法(mm)Φ16×165 電源コード(m)1.0 制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ヒーターで温まる、クッション性抜群な滑り止め付き幅広リストレスト
セット内容本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書 材質ポリエステル、SBR、EVA、ポリウレタン 質量(g)約140 消費電力(W)約7 電源USB(5V2.0A以上) 温度(℃)約45※使用環境により異なる。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×85×26 保証期間購入日より6カ月 ケーブル長(mm)約950
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。最大12Aまでお使いいただけます。用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)。設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)
質量(g)1135 許容電流(A)20(保護ヒューズ) 出力方式リレー接点(R) センサーK熱電対 出力容量12A 設定可能温度(℃)0~1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220) 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(kW)1.1 材質ステンレス
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター(温調付) 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
カーキグレー 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全 質量(kg)2.5 消費電力(W)1400 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8 温度調節温度調整6段階(150度-200度) 火力調節6段階(300W-1400W) 取扱説明書(0.5MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15分タイマーおよび連続。フタ、洗浄カゴ付き。
ヒーターなし 周波数(kHz)28 タイマー15分計または連続 付属品フタ、洗浄カゴ 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
42,500 税込46,750
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全
用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力 仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)約1.5 保温温度3段階(40/60/80度) 温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5 取扱説明書(0.52MB) 加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ シール幅(mm)2.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが30cmで小さなものに最適。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入 付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2 質量(kg)1.9 消費電力(W)400 定格電圧(V)100 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)2.8 適合厚さ(mm)0.01~0.6 収納時寸法(cm)43×7.5×16
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

YEP-CS140(B) IHクッキングヒーター コード収納BOX付き YAMAZEN(山善) 動画あり
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。 適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで 質量(kg)2.2 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)1.9 保証期間1年 温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度) 火力調節5段階(300W~1400W) 安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF 保温方式3段階(60度/70度/80度) 本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。運転は低から高の範囲で切替が可能。無段階で温度調節ができるので、温まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。
用途脱衣所、洗面所、トイレなど、足元暖房として。暖房/暖房器具/ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニタイプ/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/ミニ/軽量/手元/手もとヒーター/足元/足下/足もとヒーター/デスク上/卓上ヒーター 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.5 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12×26 温度調節低-高(無段階) 運転モード入/切
1台
5,298 税込5,828
欠品中

手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが20cmで小さなものに最適。 押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入 付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2 質量(kg)1.5 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.5 適合厚さ(mm)0.01~0.6 収納時寸法(cm)32×6.5×15
1台
6,598 税込7,258
当日出荷


ユアファミリ卓上シーラーAP-402
手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。シール長さが40cmで大きめの袋にも対応できます。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入 付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2 質量(kg)3.3 消費電力(W)350 定格電圧(V)100 内容1台 シール長さ(mm)400 シール幅(mm)2.8 適合厚さ(mm)0.01~0.6 収納時寸法(cm)53.5×7.5×17
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

揚げ物コース:140℃~200℃。とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」。運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」。鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載
質量(kg)2.5 消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54 電源(単相/V)100 50/60Hz 火力調節75W相当~1400W
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

城田電気炉材卓上型電気炉
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)1000 付属品クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット 寸法(mm)185×230×225 質量(kg)4 電源AC100V・400W 炉内寸法(mm)85×120×60 温度調整方法デジタル温度調節(1℃単位)
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
8,900 税込9,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YET-W1452(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH 適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋 質量(kg)3.9 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電力(W)加熱:300~400 温度(℃)揚げ物:150~200 口数2口 電源コード(m)約1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×5.8 安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能 取扱説明書(5.9MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。最大12Aまでお使いいただけます。用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)。設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)
質量(g)1108 許容電流(A)20(保護ヒューズ) 表示方式PV:4桁(白色)SV:4桁(緑色) 出力方式SSR(P) センサーK熱電対 設定温度(℃)出荷時:0~400(温度範囲は可変可能) 出力容量12A 設定可能温度(℃)0~1200
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。 付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2 トラスコ品番293-9215 質量(kg)約2.7(コード除) 電源(V)AC100 消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)1.6 機能溶着、溶断 アズワン品番6-646-02 適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー 白
ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個 電源100V シール幅(mm)3 機能溶着 適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚 加熱方式瞬間通電 機能溶断 時間(溶断)約0.3秒~1秒 定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)