こんなお得な商品も!

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ダクタイル鋳鉄
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)75
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BG-3
1個
¥7,870
税込¥8,657
当日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)63
口幅(mm)75
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525WH-75
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
質量(kg)1.52
最大開口(mm)35
口幅(mm)75
最大クランプ厚さ(mm)35
1台
¥8,420
税込¥9,262
翌々日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
パイプバイスとしてもご使用頂けます。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。
材質ねずみ鋳鉄
質量(kg)1.65
全長(mm)150
口幅(mm)75
口開き(mm)60
口深(mm)40
全高(mm)165
アンビル(mm)42×23
最大締圧力(kN)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード