63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな画面で見やすい。日本語の操作ボタンで扱いやすい。薄型タイプで置き場にも困らない。電波時計なので面倒な時刻合わせもありません。カレンダー表示、湿度表示も出来て暮らしに便利な機能がそろっています。
用途卓上サイズの電波目覚まし時計 付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)138×175×50 質量(g)240 表示電波受信状況:〇 表示方式デジタル 機能電子音アラーム、スヌーズ、カレンダー表示、温度表示、湿度表示、12/24時間表示切替 電池単3アルカリ乾電池×2本 湿度計対応 アズワン品番65-0560-05 バックライト アラーム対応 電波時計対応 スヌーズ対応 ライト機能対応 12/24表示切替対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

TD-8262 電波時計付デジタル温湿度計 エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計電波時計付デジタル温湿度計
エコ商品
鮮やかでカラフルな液晶表示の電波時計付きデジタル温湿度計。 表示文字色が自動で変わるグラデーションモードやお好きな色で止められる固定モード機能付き。 遠くからでも見やすい視認性でご年配の方や広めのお部屋にも最適です。 就寝時等暗がりで明るさを抑えられる明るさ6段階切替機能付き。 時刻、日付合わせ不要で、正確な時刻、日付を表示する電波時計付き。 鮮やかな液晶表示で、暗がりや夕方時、寝室にも最適です。
付属品取扱説明書、ACアダプター 材質ABS樹脂、ガラス 電源ACアダプター(付)、バックアップ用単3電池×2(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×235×49 本体質量(g)約510g(アダプタ含) 温度精度±1.5℃(0~45℃) 保証期間1年 表示単位1分/0.1℃/1% 測定温度範囲(℃)-9~60 時計機能アラーム/スヌーズ機能付き 設置場所卓上 湿度精度±6%RH(25℃60%RH) 明るさ6段階切替 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.97MB) 湿度測定範囲(%RH)20~90 時刻電波受信、手動時平均月差±30秒
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能 材質プラスチック 寸法(mm)95×93×52 質量(g)110 種類置時計 表示方式デジタル 電池単4形アルカリ乾電池2本 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式 寸法(mm)91×148×47 材質枠:プラスチック(白) 質量(g)200 測定精度±2℃、±8%(25℃) 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)0~40 電池単3マンガン乾電池2個 湿度計 電池寿命約1年 アラーム 湿度測定範囲(%RH)25~85 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使う場所を選ばないシンプルデザインと手ごろなプライスが魅力
材質プラスチック枠、前面:ガラス 寸法(mm)90×123×46 質量(g)170 表示方式デジタル 使用電池単3(マンガン)×2 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品単4乾電池2本 材質ABS、PS 測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95% 材質(本体)ABS、PS 質量(g)約380 タイプ置き掛け両用タイプ 電源(V)DC3(単4形乾電池2本) 電源DC3V 単4形乾電池2本 最小表示温度0.1℃/湿度1% 精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25 温度測定範囲(℃)-5.0~45.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 保証期間1年 表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示 設置方法置き式、壁掛け式 電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合) 設置方式卓上式/壁掛け 主材質ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計 表示方式デジタル 機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き 温度精度±2℃ 湿度精度±10% 質量(g)230 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68 使用電池マンガン乾電池単3形×2 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム付き
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)105×145×24 使用温度範囲(℃)-10~50 表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能 温度測定範囲(℃)-9.9~50 湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき) 使用湿度範囲結露しないこと 防塵・防滴なし 温度測定精度±1℃ 設置方式卓上式 測定間隔温湿度/1分に1回 湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて) 温度表示方式デジタル 時間精度平均月差±30秒(常温中)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックボディにホワイトLED表示の置時計です。12/24時間表示切替でお好みの表示で、時刻のみを表示する余計をそぎ落としたシンプルイズベストなデザイン。家庭用コンセント使用するUSB電源または電池使用の2電源対応。USB電源使用時は夜間自動減光機能(22時から翌6時59分59秒)、電池使用時はタッチセンサー時刻表示です。
材質プラスチック ブラック 質量(g)95 電源USB電源(Type-Cケーブル&ACアダプター付属)または単4アルカリ乾電池×3(電池別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×158×25 表示方式デジタル 機能LED表示、夜間自動減光(USB電源使用時)、タッチセンサー時刻表示(電池使用時) 電池単4×3 夜光(蓄光) 12/24表示切替
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

W-602 WH 電波置掛時計 エアサーチ メルスター MAG(ノア精密) 動画あり
大画面で遠くからも時刻がよく見える お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付 生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式) 材質ABS樹脂 寸法(mm)229×368×29 質量(g)885 温度測定範囲(℃)-9.9~50 使用湿度範囲20~99% 電池単三形×4 カレンダー付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

お部屋の環境をお知らせするデジタル電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 お部屋の環境をアイコンで表示 使いやすい前面操作ボタン
機能電波時計、電子音アラーム、スヌーズ間隔任意設定(5~60分)、ライト、エアサーチ(快適/インフルエンザ注意/熱中症注意/乾燥注意の環境表示)、温度表示(0~+50℃)、湿度表示(20~95%)、カレンダー表示(アラーム時刻表示切替)、電波受信状況表示、12/24時間表示切替 材質プラスチック 寸法(mm)95×142×47 質量(g)165 表示方式デジタル 電池単3形アルカリ乾電池2本 湿度計 アズワン品番65-0559-10 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

透明液晶を使用し、ライトボタンを押すとレンズ部全体が光ります。手のひらサイズのシンプルな目覚まし時計はわずかなスペースでも圧迫感なくご使用いただけます。
用途目覚まし時計 付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)62×77×44 質量(g)70 表示方式デジタル 機能電子音アラーム、スヌーズ、12/24時間表示切替 電池単4アルカリ乾電池×2本 湿度計対応 アズワン品番65-0560-04 バックライト アラーム対応 温度計対応 スヌーズ対応 ライト機能対応 12/24表示切替対応
1台
979 税込1,077
当日出荷

●【ビッグサイズ】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!日付を忘れてしまう、家族に聞いてしまうなどのお悩みを解決。いつでも自分で確かめられるので安心して生活できるようになります。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、めくり忘れても大丈夫。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】はっきりした大文字で遠くからでもはっきり見える。高齢の方でも読めるから、介護やクリニックでも活躍します。●【プレゼントに】電子カレンダーは認知症患者の方の自立支援機器として推奨されています。(国立障害者リハビリテーションセンター研究所より)ご両親へのギフトにも。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。。
仕様名入場所/名入スペース(mm):裏面電池フタ 45×35、表面中央部 5×50、表面上部 5×50 材質ABS樹脂 質量(g)387 電源単3電池×3(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×165×30 表示方式デジタル 機能電波時計、アラーム、スヌーズ、日付表示、温度表示、湿度表示、六曜表示、第何曜日表示、置き掛け兼用 湿度計 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計)
エコ商品
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温) 付属品取扱説明書、単4乾電池×2 電源単4乾電池×2(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30 本体質量(g)160 保証期間1年間 主材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温) 付属品取扱説明書、単4乾電池×2 電源単4乾電池×2(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30 本体質量(g)160 保証期間1年間 主材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.53MB)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

1日1回最高最低温度を自動リセット 温度・湿度・時刻を同時に表示 最高温度、最低温度を記憶 記録した時刻も表示 見やすい大型液晶画面 フェイスアイコンで快適・不快を表示 卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4乾電池×1本 精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温) 使用湿度範囲20~90%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90 温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外) 設置方法卓上/背面マグネット 材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂 湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約100 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式 電池寿命約1年 取扱説明書(0.38MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番827-5570 材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 使用電池単3(マンガン)×2 電池寿命約1年間 湿度測定範囲25%RH~85%RH カレンダー付き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 電源単4形乾電池2本 湿度測定範囲(%)25.0~80.0
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●【コントラスト】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!時刻・日付・温度・湿度・カレンダーを一度に確認できます。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、自動で表示が変わります。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】土日は赤青、平日は白の文字色でわかりやすい。●【目覚まし時計として】アラームが付いているので目覚まし時計にもなります。(スヌーズ付き)画面の明るさは3段階変更できるので、暗い場所でも眩しくありません。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。
仕様●名入スペース(mm):10×120●名入場所:表面下部 材質ABS樹脂 質量(g)310 電源単4電池×3(付)・ACアダプター(付)※乾電池のみでは使用できません 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×137×20 表示方式デジタル 湿度計 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃)-9.9~50 測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%)20~95 電池単4形アルカリ電池 2本 ブザー音約80dB 設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド) 電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズの薄型コンパクトな電波目覚まし時計。コンパクトなボディながら画面はしっかり大きく見やすい時計表示です。カレンダー、温度表示も画面切り替えをしなくても見えるので、ベッドサイドや書斎のデスクなどに置いて熱中症対策など環境確認にも役立ちます。
用途コンパクトなのでデスク周りや書斎などにピッタリ。 電波時計〇時刻&カレンダー自動修正、12/24表示切替 表示方式デジタル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×98×38 質量(g)110 電池単4×2(別売) 種類置時計 機能カレンダー・温度・電波受信状況表示・タッチセンサー式バックライト アラーム電子音アラーム、スヌーズ ホワイト アズワン品番65-1845-13
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

エンペックス気象計生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計
エコ商品
置型。文字盤に快適ゾーン・風邪・熱中症・食中毒・ダニ・春夏秋冬の情報を印刷したオールインタイプ
種別生活管理温湿度計 寸法(mm)120×112×40 質量(g)110(ブリスター) 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×40×120 設置方法置き掛け兼用 アズワン品番61-6865-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
欠品中

デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワダイレクトデジタル温湿度計
表示が見やすい3段階表示(温度、湿度、時計)+熱中症(5レベル)、インフルエンザ(3レベル)警戒表示します。環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用。時刻設定が可能です。熱中症について:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を5段階表示します。季節性インフルエンザについて:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を3段階で表示します。
付属品単4形乾電池×2本(動作確認用) 材質ABS樹脂・アクリル樹脂(本体) 電源単4形乾電池×2本 精度温度±0.5℃(0~50℃)湿度±5%(10~90%)(温度20~30℃時) ±6%(左記以外) 分解能温度0.1℃、湿度1%rh 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 湿度測定範囲(%)0~100 表示機能温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)湿度(20%以下は、Lo表示) (90%以上は、HI表示)※約17%以下になると、--表示。または、温度15℃以下で湿度30%以下の場合でも--表示。 この時に熱中症の暑さ指数5段階表示やWBGT値、または季節性インフルエンザ指数3段階 表示や絶対湿度も表示されません。 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 時計(時分表示 ※12/24H切替式) アラーム時刻 熱中症計(5段階表示---ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示---ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き) 保管温湿度範囲温度-9.9~50.0℃、湿度90%rh(氷結や結露しないこと) サンプリング周期20秒間ごと 設置方法スタンド、壁掛け、マグネット、卓上式 電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて) アラーム電子音 85dB以上 (前方10cm)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

一般校正証明書付き。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適。外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 電源単4形乾電池2本 最小表示0.1℃/0.1% ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可) 本体質量(g)約180(電池含む) 温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25 温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃) 測定間隔約5秒 湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH) 取扱説明書(0.2MB) 時間精度±30秒/月 湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

ピーナッツクラブ多機能LEDデスクライト
光・角度が調節できる! 多機能で便利なデスクライト(カレンダー・デジタル時計・アラーム・タイマー・温度計) 色が変わるムードライト 調光3段階
仕様●商品サイズ:約H26×W8.7×D8.7cm●重量:本体/約175g(パッケージ含む:約290g)●電源:USB充電式●光源:LED18灯●ルーメン:【強】250LM +/-10%、【中】100LM+/-10%、【弱】20LM+/-10%●光色:白色●調光:3段階●電源:ライト/USB電源、デジタル時計/コイン型リチウム電池(CR2032)●LED寿命:約20000時間●消費電力:3W●ケーブル長さ:約100cm●材質:ABS、PS●保証期間:6ヶ月間 アズワン品番67-8742-68
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

見やすい大型液晶表示。WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します。最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできます。WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能。ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします。壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 温度表示方式デジタル 質量(g)約200(電池含む) 電源単3形乾電池3個 最小表示0.1℃/0.1%RH 測定項目温度(気温TA)・相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30 温度測定範囲(℃)0~55 機能WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻 設定範囲(アラーム)WBGT指数0~60℃ 温度測定精度±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃) 電池寿命約1年(アルカリ乾電池の場合) 設置方式壁掛け/卓上式 湿度測定精度±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 音量(dB)約65(10cm離れて) WBGT指数-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能 付属品保証書、取扱説明書 質量(g)170 本体寸法(mm)77×120×54 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計 六曜表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で温度湿度もわかる電波時計です。アラームをセットすると液晶が点灯します。スヌーズボタンを押すとより明るく光ります。
付属品動作確認用モニター電池(マンガン) トラスコ品番576-1657 材質プラスチック 幅(mm)206 銀色メタリック塗装・一部白 高さ(mm)82 奥行(mm)51 電源単二アルカリ電池×2本 電池寿命約1年
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

『デジタル温湿度計』は、数字が大きく見やすいデジタル温湿度計です。大きなデジタル表示で見やすく、シンプルなデザインなので、年代・性別問わず誰でも使用できます。本製品の数値を参考に適切な温度管理と湿度の調整をすることができるので、感染症予防に効果的です。温湿度計機能のみならず、時計やアラーム機能も搭載しています。設置方法も壁掛け&卓上ができるので、使い勝手抜群です。個人利用のための購入のほか、企業や学校の記念品としての購入もおすすめです。
用途適切な温度管理と湿度の調整に。感染症予防に。企業や学校の記念品に。 電源単4形乾電池1本(別売) 設置方法壁掛け、卓上 本体寸法(cm)9.3×2.3×10.2
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

卓上での操作が可能なフロントボタンを備えています。 ボタン名がカタカナ表記です。
付属品ストラップ 寸法(mm)84.4×53.0×20.4 測定範囲0.01秒~99時間59分59秒 質量(g)67 機能スプリット サウンドオフ フルオートカレンダー カウント(最大999,999) アラーム タイマー 時計 日常生活用防水 電池リチウム電池CR2032×1(付属) 最大計時99時間59分59秒 最小計時0.01秒
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 PC-7300GTI
多機能なデジタル温湿度計。WBGT指数、インフルエンザ指数を表示しますので、1年を通して快適な環境管理に役立ちます。バー表示やWBGT値警報機能で分かりやすくお知らせします。※熱中症計は5段階表示(ほぼ安全・注意・警戒・厳重警戒・危険)、。インフルエンザ指数は3段階表示(ほぼ安全・注意・警戒)。今日と前日の最高・最低温度・湿度、最低温度、湿度を表示。設定した時刻に毎日アラーム音を鳴らすことができます。目覚まし時計としてもご使用できます。※時計は12/24時間表示の切り替え。設定したWBGT値を超えたとき、警報音を鳴らしてお知らせします。設置は卓上・壁掛けが可能です。本体の液晶下のスペースに名入れ可能ですので記念品等にも適しています。
仕様測定サンプリング:約30秒 材質ABS、アクリル 寸法(mm)約(W)100×(H)120×(D)18 測定範囲温度-9.9~50.0℃、湿度20~95%rh 質量(g)約151(電池含む) 電源単4形電池×2本 番号1079-00 測定精度温度:±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)、湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(上記以外) センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ 分解能(℃)0.1℃、湿度:1%rh、暑さ指数:1℃、絶対湿度:0.01g/m3 機能【警報度:バー表示、熱中症計】熱中症予防の目安(暑さ指数WBGTに対応したレベル表示)を4段階の注意レベルでバー表示(危険、厳重警戒、警戒、注意)、季節性インフルエンザ:季節性インフルエンザの流行の目安(絶対湿度VHに対応したレベル表示)を3段階の注意レベルでバー表示(警戒、注意、ほぼ安全) 使用環境-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと) 電池寿命約1年6ヶ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり) 警報設定値暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能 アズワン品番69-8447-32 音量(dB)ブザー:約80 湿度測定範囲(%RH)±5(at 20~30℃、40~80)±8
1個
5,298 税込5,828
欠品中

便利な時計やカレンダー機能付きのLEDスタンド。明るさ5段階調節。調色3段階切替。(昼白色/電球色/昼白色)
仕様調色:3段階 消費電力(W)12 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約450 色温度(K)(昼白色)4500、(電球色)2500、(昼白色)3500 光束(Lm)(昼白色)200、(電球色)100、(昼白色)300 調光方式5段階
1台
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。人感センサー搭載!デュアルモードデジタル制御フレームボタン+赤外線リモートコントロールで、デュアルモード制御操作が簡単です。人体誘導機能を使用すると、人が誘導領域の1メートルに入るとデジタルフレームが自動的に起動します。高解像度10.1インチワイド液晶画面高解像度1280×800pixel(16:9)の10.1インチワイド液晶画面を搭載。家族や友人との写真、SNS用に撮った写真やムービー、旅先の風景など、思い出の写真やムービーがいつでも美しく再現できます。簡単操作リモコン専用リモコン付属で、離れた場所からでもコントロール。オート再生機能本体電源の自動オン・オフ機能を搭載し、電源オン時の動作モードの設定ができます。例:朝7時に自動で電源が入り、好きな音楽と一緒にスライドショーが流れるなどお好みでさまざまな設定が可能です。時計とカレンダーデザイン時計とカレンダー、写真を同時に表示。写真スライドショーを表示しながら時計付きの卓上カレンダーとして利用できます。
質量(kg)1.02 寸法(cm)32.7×22.7 ×2.51 液晶サイズ10.1inch
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)278 質量(g)460 種類掛時計 精度±30秒 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池単3乾電池×1本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm)268 質量(g)630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

停電時、自動でライトが点灯します 持ち運べる充電タイプ USB端子でスマートフォン等を充電できます 3段階の調光機能 時計・カレンダー・アラーム機能 夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
消費電力(W)約12(電源アダプターを含む) 本体質量(kg)約0.5(付属品を除く) 定格入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310 定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.5 (USBコード) 照度(Lx)強光:30cm直下:900 充電時間(時間)約4 充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh 充電池タイプリチウムイオン充電池 光束(Lm)強光:200 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式3段階
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

EVERNEW(エバニュー)デジタルIN-OUT温度計
センサーで水温も計れるポケットサイズの温度計
仕様●幅8cm×高さ12.2cm×厚さ1.9cm、センサーコード:長さ3m●重量:115g●材質:本体:ABS、外部センサー:ステンレススチール●測定範囲:外部温度-20~70度、本体温度-10~50度●0.1度単位表示●本体は防滴(IPX4)仕様、外部温度センサー部は完全防水(IPX7)仕様●温度計精度:外部温度±1度(-5~45度の範囲)それ以外は±2度・本体温度±1度(0~40度の範囲)それ以外は±2度●壁掛・卓上設置可●時計・カレンダー表示付●スタンド付●単4電池1個付●中国製 アズワン品番65-9685-97
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁掛け・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計
測定範囲0~50℃、10~90%RH 付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g)約282 電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) 精度±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満 表示3桁表示 LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32 分解能0.1℃、0.1%RH データ出力SDカード/USB出力 使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH 設置方式壁掛け/卓上式 測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート 時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式デジタル メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応 別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)