694件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール幅が10mmですので、強力なシーリングができます。
シール幅(mm)10
1個
26,532 税込29,185
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100 シール方式下片側加熱 シール幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが20cmで小さなものに最適。 押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入 付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2 質量(kg)1.5 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.5 適合厚さ(mm)0.01~0.6 収納時寸法(cm)32×6.5×15
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚 電源(V)AC100 シール幅(mm)2 機能溶着、溶断 適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計 商品タイプ本体
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが30cmで小さなものに最適。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入 付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2 質量(kg)1.9 消費電力(W)400 定格電圧(V)100 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)2.8 適合厚さ(mm)0.01~0.6 収納時寸法(cm)43×7.5×16
1台
7,698 税込8,468
6日以内出荷

ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚 電圧(V)100 電源100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.4 ヒーターニクロムヒーター シール幅(mm)1.6 適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。 付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2 トラスコ品番293-9215 質量(kg)約2.7(コード除) 電源(V)AC100 消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)1.6 機能溶着、溶断 アズワン品番6-646-02 適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚 加熱方式瞬間通電 機能溶断 時間(溶断)約0.3秒~1秒 定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V 機能溶着 適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100 シール方式下片側加熱 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm)42×225×71 質量(g)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 ヒーター5000~10000回 シール時間(sec)約0.5 電源(AC)最大4 電源コード(cm)60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

1台
8,900 税込9,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AZ-300S 卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
トラスコ品番824-6620 質量(kg)4.5 電源(V)100 消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)5 機能溶着
1台
58,980 税込64,878
当日出荷


厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに 付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚 トラスコ品番324-2803 質量(kg)約8(除コード) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)800 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350 シール長さ(mm)350 シール幅(mm)5 機能溶着 電源(AC V)100 アズワン品番6-646-03 適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5) 商品タイプ本体
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー 白
ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個 電源100V シール幅(mm)3 機能溶着 適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユアファミリ卓上シーラー AP-402
手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。シール長さが40cmで大きめの袋にも対応できます。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入 付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2 質量(kg)3.3 消費電力(W)350 定格電圧(V)100 内容1台 シール長さ(mm)400 シール幅(mm)2.8 適合厚さ(mm)0.01~0.6 収納時寸法(cm)53.5×7.5×17
1台
8,298 税込9,128
9日以内出荷

1個
279 税込307
当日出荷

加熱時間の調整ツマミを設定して袋の口を合わせ、ハンドルを押し下げるだけで、簡単に袋の溶着・溶断ができます。 溶着・溶断の切替えは付属のヒーターを交換するだけです。
付属品溶接用ヒーター×2本、溶断用ヒーター×2、PTFEテープ×2枚、粘着テープ×2枚 寸法(mm)80×330×200 質量(kg)2.7 消費電力(W)260 電源AC100V・50/60Hz 機能溶着、溶断 適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚)
1個
30,980 税込34,078
欠品中

場所を選ばないコンパクトタイプ。圧着レバーを押すだけで電子コントロールにより綺麗にシールできます。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MB-5×300SA らくらく卓上シーラー アズワン 動画あり
電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!
付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚 寸法(mm)92×470×267 質量(kg)約5 電源(V)AC100(50/60Hz)840W 温度(℃)250(接着部) シール時間(sec)0.5~2.0 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)5 加熱方式瞬間通電方式 アズワン品番4-2148-01 冷却時間0.6~6.0秒 適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
1個
54,900 税込60,390
当日出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
479 税込527
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●厚手の袋に対応。滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作。袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗。一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応。オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて。電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。
トラスコ品番356-5041 セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本 質量(kg)約4.3(除コード) 電源(V)AC100 消費電力(W)500 対応材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)5 機能溶着 適合厚さ(mm)0.4
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

1袋(5枚)
2,898 税込3,188
5日以内出荷


セット内容ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ15mm × 315mm : 2枚、シリコンシート:1本、シリコンゴム : 1本
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1袋(5枚)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEシート
適合機種NL-452K 48×125mm 種別交換用PTFEシート アズワン品番61-3775-52
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

1セット(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷

1セット(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷