126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
8,900 税込9,790
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユアファミリ卓上シーラー AP-402
手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。シール長さが40cmで大きめの袋にも対応できます。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入 付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2 質量(kg)3.3 消費電力(W)350 定格電圧(V)100 内容1台 シール長さ(mm)400 シール幅(mm)2.8 適合厚さ(mm)0.01~0.6 収納時寸法(cm)53.5×7.5×17
1台
8,298 税込9,128
10日以内出荷

手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが30cmで小さなものに最適。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入 付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2 質量(kg)1.9 消費電力(W)400 定格電圧(V)100 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)2.8 適合厚さ(mm)0.01~0.6 収納時寸法(cm)43×7.5×16
1台
7,698 税込8,468
10日以内出荷

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100 シール方式下片側加熱 シール幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100 シール方式下片側加熱 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,900 税込9,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚 電圧(V)100 電源100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.4 ヒーターニクロムヒーター シール幅(mm)1.6 適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5枚)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚 電源(V)AC100 シール幅(mm)2 機能溶着、溶断 適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計 商品タイプ本体
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5枚)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚 加熱方式瞬間通電 機能溶断 時間(溶断)約0.3秒~1秒 定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが20cmで小さなものに最適。 押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入 付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2 質量(kg)1.5 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.5 適合厚さ(mm)0.01~0.6 収納時寸法(cm)32×6.5×15
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

レバーを押さえるだけで丈夫なシールが可能。
寸法(mm)80×550×180 質量(kg)5.5 容量5.5kg 電源(V)100 消費電力(W)520 シール方式下片側加熱 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×400
1台(1台)
62,980 税込69,278
4日以内出荷

●厚手の袋に対応。滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作。袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗。一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応。オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて。電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。
トラスコ品番356-5041 セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本 質量(kg)約4.3(除コード) 電源(V)AC100 消費電力(W)500 対応材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)5 機能溶着 適合厚さ(mm)0.4
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

1台
44,500 税込48,950
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側耐水耐油(ハービル)加工で直接食品を入れられます。 8カ所貼りで箱の角からの汁漏れ防止。 ワンタッチ組立式。 電子レンジOK。 市松柄で和洋兼用できます。 和菓子分野でも好評です。
仕様●サイズ:185×115×33mm●材質:カード紙+内面耐水耐油コート●重量:30g アズワン品番67-7143-61
1ケース(400枚)
23,980 税込26,378
8日以内出荷

フィルム無しで作業性アップのフルーツ容器。果実の大きさによって使い分けができるロック機能が付いております。
仕様●サイズ:330×214×46mm●材質:PET●重量:19g●容量:果実2個 アズワン品番65-9868-62
1ケース(400枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに 付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚 トラスコ品番324-2803 質量(kg)約8(除コード) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)800 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350 シール長さ(mm)350 シール幅(mm)5 機能溶着 電源(AC V)100 アズワン品番6-646-03 適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5) 商品タイプ本体
1台
86,980 税込95,678
欠品中

1ケース(8袋×50個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防曇加工済みです。 NDボックス浅・深どちらにも嵌合です。
仕様●サイズ(mm):134×134×36●色柄:透明●材質:OPS●耐熱温度:90℃●重量:5.50g アズワン品番68-0951-50
1ケース(8袋×50個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚 質量(kg)5.5 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8m(2Pタイプ) 本体寸法(mm)92×570×285 消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880W シール長さ(mm)400 シール幅(mm)5 アズワン品番7-1330-03 適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
1個
56,900 税込62,590
翌々日出荷

U字穴が開いておりレンジアップしても蓋が飛ばない構造になっています。外篏合蓋の仕様です。蓋のみです。本体は別売りです。
仕様●サイズ:Φ199×31mm材質:OPS重量:8.3g アズワン品番65-9845-83
1ケース(400枚)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

本体のみです。※中皿は別売り。
仕様●サイズ:168×168×57mm●材質:SD●重量:12g●容量:190ml アズワン品番65-9864-60
1ケース(400枚)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

透明度高いです。
仕様●サイズ(mm):176×130×12●色柄:透明●材質:A-PET●耐熱温度:60℃●重量:8.00g アズワン品番68-0951-48
1ケース(10袋×100個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

中皿が内篏合の仕様となっており、U字孔でスープ等の熱い蒸気を逃がします。※中皿のみです。本体、蓋は別売りです。
仕様●サイズ:Φ192×32mm材質:PP重量:10g容量:500ml アズワン品番65-9845-82
1ケース(400枚)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

めん類から丼メニューのテイクアウト・デリバリーに適した耐熱性・断熱性・保温性に優れた容器。本体と中皿(別売り)が内嵌合のため、スープが漏れにくく、蓋(別売り)は外嵌合で閉めやすく作業性が良い仕様になっています。本体は最大900ml入るため、小盛から大盛メニューまで対応。中皿の有無で使用用途も広がります。※中皿・蓋は別売り。
仕様●サイズ:Φ196×80mm材質:耐熱PSP重量:12g容量:900ml アズワン品番65-9845-81
1ケース(400枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷


シール幅が10mmですので、強力なシーリングができます。
シール幅(mm)10
1個
26,532 税込29,185
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm)42×225×71 質量(g)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 ヒーター5000~10000回 シール時間(sec)約0.5 電源(AC)最大4 電源コード(cm)60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V 機能溶着 適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(500枚)ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

段ボール素材で作られており、ボール紙に比べて丈夫な箱です。、餃子、串物、様々なおかずのテイクアウトに使用できます。、浅型なのでトレーの代わりにもなります。
1ケース(200枚)ほか
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新柄のニュアンスカラーは食材をより鮮やかに見せる視覚効果があり、テーブルウェアとしての魅力をより一層引き立てる製品となっております。
仕様●サイズ:267×181×22mm●材質:CT(PPF)●重量:20g アズワン品番65-9867-60
1ケース(400枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

馴染み深い折箱タイプ。のせ蓋付き。
仕様●サイズ:165×165×30mm●材質:[本体]HIPS、PSP [蓋]OPS●重量:27g アズワン品番65-9857-86
1ケース(400枚)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

環境配慮型の刺身容器となっており、植物由来プラスチックを10%使用したものです。
1ケース(400枚)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏れにくい内篏合蓋です。
仕様●サイズ:265×170×23mm●材質:OPS●重量:12g アズワン品番65-9866-37
1ケース(400枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

耐熱用の穴あり蓋です。
仕様●サイズ:162×162×21mm●材質:OPS●重量:7.4g アズワン品番65-9864-63
1ケース(400枚)
14,980 税込16,478
7日以内出荷