モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台。スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能。滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mm。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
幅(mm)220
質量(kg)2
色シルバー/ホワイト
高さ(mm)90
耐荷重(kg)15
寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534
縦(mm)545
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし
セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)737
幅(mm)200
質量(kg)4.6
色ブラック
高さ(mm)570
耐荷重(kg)6
ディスプレイ17 インチ~27インチ
液晶モニター2画面サイズ
適合モニターサイズ最大27
高さ調整範囲(mm)245~400
アスペクト比16:9
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール
高さ(mm)100
奥行(mm)250
表面処理(本体)粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
手狭なデスクスペースを有効に活用できる、キーボード収納スペース付モニタースタンドです。モニターの下にキーボードのスペースがうまれるので、収納すれば事務作業や読書など机が広々使えます。モニターを高く上げる事により、PC作業中の姿勢を保つことができます。
付属品クッション用スポンジ×4
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)2.7
間口(mm)300
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×60×170
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
質量(kg)1.1
質量(g)1100
間口(mm)370
耐荷重(kg)20(対応モニター)
外形寸法D(mm)235
外形寸法H(mm)100
収納サイズ幅330mm、奥行235mmのPCまで下部に収納可能(目安: 13.3型ノートPCまで)
適合モニターサイズ10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
見やすい!打ちやすい!疲れない!ノートパソコンの角度が調整可能なPCスタンドです。メタル素材のベースはPCの熱を逃します。角度は5段階で調節可能、お好みの角度で作業をしていただけます。
質量(kg)1.6
間口(mm)330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×18~135×280
適合サイズ【ノートPC】15インチまで
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークステーション球のPCにも対応可能なワイドタイプのノートPCスタンド。通気性を良くするスリット入り&メタル素材により熱を逃します。
間口(mm)440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×55×280
適合サイズ幅440mmまで(17.3インチ)のノートパソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
角度固定タイプのノートPCスタンド。通気性のよいスリットとメタル素材によりPCの熱を逃がします。角度がついているので、キーボードが打ちやすく疲れにくいスタンドです。
間口(mm)330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×55×280
適合サイズ【ノートPC】15インチまで
RoHS指令(10物質対応)対応
組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取扱説明書/保証書
材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール
質量(kg)3.0
間口(mm)550
耐荷重(kg)内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
・耐荷重 20kg まで積載可能な強化ガラス天板を採用。
接地面に滑り止めゴムがついている為、安心してご使用いただけます。
・横幅 58cm、奥行き 22cm の大きいサイズで多くの PC モニターに対応。
デスクの上をより広くご使用いただけます。
・ピンを固定するだけのシンプルな組み立て設計により、誰でも簡単に組み立てることができます。
材質天板/強化ガラス(5mm厚)、脚フレーム/ABS、天然ゴム
質量(kg)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約580×220×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
・モジュール式ブラケットには傷防止パッドが付属し、柔軟な配置が可能です。・内蔵のスマホ&ヘッドホンホルダーは、必要なアクセサリーを手元に置きつつデスクスペースを最大限に活用します。・便利な収納トレーが小物を整理し、紛失を防ぎます。・滑り止めゴムパッドが安定性を高め、モニターをしっかり固定します。・耐久性のあるオールアイアン構造は耐圧性が高く、最大20kgまで対応可能です。
材質スチール
寸法(mm)ライザー:500 (幅) x 102 (高さ) x 202 (奥行き)・アクセサリ付き:500 (幅) x 200 (高さ) x 275 (奥行き)
質量(kg)1.56
最大積載荷重(kg)20 (44 ポンド)
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクスペースを有効活用:90度L字/コーナーデスクの直角部にスペースを追加するスチール製天板。幅63.5 x 奥行33.2cmのスペースに、キーボード、マウス、その他の機器を載置可能。対応デスク天板厚さ:1.2~3.8cm。画期的なクランプ機構:ねじ式クランプ(ノブレス)の採用により、不意に膝をぶつけたり、椅子の肘掛けを破損するといったノブ式クランプにありがちなトラブルを解消。薄型クランプにより、デスクへの直接取付け、または木ねじ(オプション)による固定が可能。快適な環境づくり:キーボード/マウス、手首用のリストレストを配置し、モニターと目の距離を調整するなど、デスク直角部分のスペースを広げてエルゴノミクスを考慮したセットアップを実現。丈夫で長持ち:スチール製の本体構造としっかりと固定できるクランプねじ設計。パウダーコート仕上げで耐久性を強化。簡単に設置できるように、完全に組み立てられた状態で出荷。REACH適合。設置面の損傷を回避:保護フォームパッドと穴を開けずに設置できる画期的なクランプ機構により、デスク表面を損傷せずに設置可能。木製/スチール製デスクに対応。メーカーによる無料・無期限のテクニカルサポートを提供
質量(kg)5
保証期間5年間
天板厚さ(mm)12.7(最小)~38.1(最大)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)635×332×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。。。
セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約56(乾電池を含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29
動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
机上スペースの確保に悩まされているあなたに朗報!
モニターアーム+机上ラックのウルトラコラボ「収納スペース付きモニタースタンド」の登場です。
アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラク♪オール金属製・耐荷重10kgと安心です。
机上ラックは、下にはキーボード、上には小物を置くのに大活躍。
クランプが使えない机にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)10
付属品本体、マニュアル
質量(kg)5.79
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
サイズ(mm)ポール部:450×35Φ、天板部:558×252×90
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅120×奥行き570×高さ285(mm)
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
1日1回最高最低温度を自動リセット
温度・湿度・時刻を同時に表示
最高温度、最低温度を記憶
記録した時刻も表示
見やすい大型液晶画面
フェイスアイコンで快適・不快を表示
卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4乾電池×1本
精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)
使用湿度範囲20~90%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)
設置方法卓上/背面マグネット
材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂
湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ。
熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅。
大きくて見やすい液晶パネル。
薄型スリムな温・湿度計本体。
月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)。
収納できる卓上用スタンド。
スチール面に張り付けられる背面マグネット付き。
5段階の熱中症注意目安モード(4月~10月)。
「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」をフェイスアイコンで表示。
「厳重警戒」「危険」時にはアラーム音と赤色ランプで注意喚起(入切可能)。
3段階の季節性インフルエンザ感染防止目安モード(11月~3月)。
「ほぼ安全」「注意」「警戒」をフェイスアイコンで表示(アラーム/ランプなし)。
熱中症/インフルエンザモード自動切替。
付属品取扱説明書(保証書付)、ボタン電池LR44×1
材質ABS樹脂
質量(g)約70(箱含む)
電源LR44×1
本体寸法(mm)約90×59×15
精度温度計:±1℃以内(0~40℃)、湿度計:±5%RH以内(40~65%/常温)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×14×88
保証期間1年
設置方法卓上/背面マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
モニターに直接取付ることができ、ライト+カメラ+マイクが一体になった3in1モデルのLEDライト。作業に必要な明るさを確保し、目の負担を軽減します。
モニターに直接取付るので、従来のデスクライトに比べ省スペースなデザインでデスク周りもスッキリ。
スタンドを置いていた場所がそのまま作業スペースに使用でき快適です。
反射を防止する45°の非対称な配光設計により、モニターへの反射を防ぎデスクの上のみを照らします。
モニターの反射や映り込みで目が疲れることなく作業に専念できます。
用途に併せてライトの色も暖色・中間色・白色が選択できます。また、無段階調光機能搭載だから、色と明るさが自由自在。
固定グリップはシリコン素材を採用。
滑ることなくどんなモニターにも取り付けられ、ベゼルレスのモニターでも画面を傷つける心配がありません。
仕様推奨対応USBバスパワー:5V/1A
付属品カメラ付きモニターライト本体、USBケーブル(AtoC、ケーブル長146mm)、取扱説明書兼保証書
厚さ(mm)対応モニター:8~30
質量(g)244
消費電力(W)LED:2800K時最大2.1、カメラ使用時:最大1、製品最大:約5
有効画素数約210万
インターフェースUSB2.0
色温度(K)暖色(2800)、中間色(4500)、白(5500)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×91×38(ケーブル含まず、固定グリップを畳んだ状態)
解像度ビデオ:最大1920×1080(ピクセル)
フォーカス固定
動作温度(℃)-10~40
動作湿度(%)10~90
照度(Lux)約400~500(照射面から45cmの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
・178°広視野角の21.45インチフルHD (1920 x 1080)フレームレスIPSパネルを搭載。・SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、100Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現。・モニターのボタンではなく、マウスを使ってモニター設定を微調整できるアプリASUS DisplayWidget Center搭載。・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現
仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°
付属品HDMIケーブ×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
質量(kg)約2.7、約3.8(本体・パッケージ込)
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時:12W以下、スタンバイ時:0.5W以下
機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、カラー温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、MotionSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減
コントラスト比1000:1
液晶パネルパネル種類:IPS、広色域対応:Color Space(sRGB):99%
画素ピッチ0.249
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
応答速度1ms(MPRT)
視野角(左右:上下)178
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85KHz(H)/48Hz~76Hz(V)、デジタル:水平/垂直:30~115KHz(H)/48Hz~100Hz(V)
入出力端子デジタル入力:HDMI×1、アナログ入力:VGA、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)49.36×35.76×20.44(スタンド含む)
モニターサイズ21.45
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM)
表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング
思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch
直感的に操作可能な両面リモコン
マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適
付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS
範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90
センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K)
最大消費電力(W)42.0
インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※
解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。
視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角)
設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品)
スピーカーフルレンジスピーカー×1
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16k
Bluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1
焦点距離0.5m~∞
フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps
信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション
通信距離(m)最大10(障害物がない場合)
ユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定)
内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6)
動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480
最大出力電力0.05mW/MHz
対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12
対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE
外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
GP-SSVMS/B は、液晶ディスプレイのVESAにスピーカーを取付できるスタンドです。スピーカーをスタンドに設置することにより、机上のスペースを有効活用できます。多種のネジ・スペーサーを同梱しており凹んだVESAにも取り付け可能。(凹み最大10mmまで対応)
仕様●VESA穴規格:75×75mm、100×100mm※平面と凹み10mmまで対応●推奨スピーカー:Creative社製・GW-T20II-R2・GW-T40II-R2・IN-T10-R3・SP-MVPLシリーズ・SP-PBLPL-BK ※ウーハー除く・SP-PBLV2-BK・SP-T100-BK
セット内容商品本体(VESA固定金具×1、バー×2、プレート×2、M4×8mm(×4)、M5×8mm(×4)、金属ワッシャ(×4))、VESA固定用(M4×12mm(×4)、M4×10mm(×2)、スペーサー2mm(×2))、凹んだVESA固定用(M4×16mm(×2)、M4×20mm(×2)、M4×25mm(×2)、ワッシャ(×4)、スペーサー5mm(×8))、滑り止めシート×2、ケーブルホルダー×2、取扱説明書
質量(kg)約1.4
色ブラック
耐荷重(kg)4(スピーカー左右の合計値)
動作環境0~40℃、湿度~95%(結露なきこと)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×150×90(最大展開時)、770×150×90(最小展開時)
RoHS指令(10物質対応)対応
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)110×145
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。ベース部分にワイヤレス充電機能を搭載。対応機種であれば乗せるだけで充電が可能です。
色ブラック
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)1020
定格寿命(時間)30000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440
機能調光調色3段階/USB給電付き/ワイヤレス充電パッド
最大消費電力(W)24
色温度(K)3000 ~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)18.8
光束(Lm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
緊急停止機能を備えたLittleMilling11にオプション6点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。
精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3
セット内容LittleMilling11本体(No.60800)・ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター ・標準工具一式 ・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)・デジタルスケールキット(No.60849)・デジタルスケールキット取付工賃・コレットホルダーセット(No.60750)・エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)・エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)・エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)・強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃(No.60840)・マシンスタンド・チップトレイ付き(No.60860)
寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転
径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)
電源(V)100(50/60Hz)/500W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730
最小表示(mm)0.005
機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載
単位自動送り装置:mm
回転速度(min-1[r.p.m])100~2500
口幅(mm)クイックバイス:100
把握径(Φmm)1~13
スピンドルMT-3
自重(kg)65
スピンドル間距離(mm)270
ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)
トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
1セット
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
精密卓上フライス盤LittleMilling11は重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。自動送り装置が標準で装備されていますので、長尺材料も簡単に加工できます。またストッパー機能付きなので、任意の位置で自動送りを停止させることもできます。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャックやクイックバイスが付属しています。アタッチメントはNo.60700 LittleMilling9(マシンスタンド及び卓上型マシンスタンドは除く)と同様です。さらにデジタルスケールキット付きなので、加工した寸法をディスプレイで確認しながら作業ができます。
仕様アーバー:MT-3、テーパー:MT-3
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体・デジタルスケールキット・ドリルチャック(本体装着済)・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット(2ヶ入り)・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書
寸法(mm)ファインフィード:(微動送り) 0.025/目盛、1.5/回転
径(Φmm)引き型コレットチャック:4/6/8/10/12/14/16(スピンドル穴の入口面からテーブル迄の距離)
電源(V)100(50/60Hz)/500W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730
最小表示(mm)0.005
機能ミリ/インチ表示変更機能搭載・直径/半径モード切替機能搭載・プラス/マイナス表示反転機能搭載・数値補正機能搭載・フォント色変更機能搭載
単位自動送り装置:mm
回転速度(min-1[r.p.m])100~2500
口幅(mm)クイックバイス:100
把握径(Φmm)1~13
スピンドルMT-3
自重(kg)65
スピンドル間距離(mm)270
ミーリングテーブル(mm)W460×D120、Tスロット:溝12/M10
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防塵/防滴(マグネットスケール部)
トラベル(mm)左右300(左右のストッパーを取り付けたときの左右トラベルは230mm)、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、前後120、ハンドル0.02/目盛、75目盛/回転、上下220
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
【手元を照らす良質な光で明るさ不足を解決!】
本製品は、ブルーライトが軽減された目に優しい光で卓上の手元を照らします。
付属のワイヤレスコントローラーで3種類の色温度を選択でき、それぞれで無段階の明るさ調節が可能です。
また、画面に反射しない構造になっており、設置にはモニターを選ばず挟むだけ。
USB給電のみですぐにご利用いただけます。
【設定記憶できる 選べる3種類の色温度と明るさ調整】
本製品は、お好みの色温度を設定できます。
暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。
明るさは無段階で自由に調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。
また、設定記憶仕様となっておりますので再度電源ONにした時は最終利用の状態が保たれています。
【便利なワイヤレスコントローラー】
本製品は、付属のワイヤレスコントローラーを使って点灯/消灯、発光色の切替、明るさの調整を離れた場所からでも容易に操作することができます。
また、底面には固定用の粘着シートがセットされておりますので、卓上で指定の位置に設置することができます。
本体操作のみの従来商品のように、立ち上がっての設定や設置後取り外して設定をする必要がありません。
【画面反射・映り込みしない】
本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。
通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。
【簡単に設置できる 電源要らず&スペース要らず】
本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。
厚さ0.3cm~4cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。
また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。
【2台使用にも対応できるファームウェア2台使用にも対応できるファームウェア】
本製品は、2台使用にも対応できるファームウェアとなっており、デュアルディスプレイ環境下での使用に最適です。
2台の本体に対して、1台のコントローラーでも2台のコントローラーでも制御可能でお好みで選択することができます。
LED60灯
電源USBバスパワー
質量(g)約340
定格光束(Lm)120
色温度(K)2800、4200、6000
発光色電球色/白色/昼光色
LED寿命(時間)30000
仕様●演色性:Ra≧80●照度:約400Lux(直下40cmで点灯時)●設置可能ディスプレイ厚:0.3~4cm●コントローラー電波周波数:2.4GHz帯●コントローラー電波到達距離:最大10m●コントローラー使用電池:CR2450●消費電力:5V 0.7A(3.5W)●サイズ:W420×D90×H32mm●梱包内容:本体、USB ケーブル、コントローラー、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
輝度:320cd/m2。応答速度:0.5ms(GTG)。最大消費電力:45W。24.5インチ。FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート240Hz。残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1 4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールド、モニターカバーを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。3年間センドバック保証(パネル・バックライトは1年間保証)
仕様モニタ形状:平面
ピッチ0.283
サイズ(inch)24.5
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角水平:左右170度/垂直:上下160度
走査周波数(水平)30-255KHz
走査周波数(垂直)24-240Hz
ケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMIケーブルx1(約1.8m)、DPケーブルx1(約1.8m)
応答速度(G to G)0.5ms
入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1
色(本体)ダークグレー
高さ調節あり:155mm
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式TN
上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度
リフレッシュレート(Hz)240
輝度(cd/m2)320
角度調節(スイベル)機能:あり:左右45度/ 45度
USBMini USB(S.Switch用) x 1
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:エアパージカラー●併用可能製品:赤外線温度センサ●RS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:調整可能な取り付けブラケット●併用可能製品:赤外線温度センサ●RS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,320
税込¥6,952
7日以内出荷
仕様センサータイプ:非接触応答時間:250 ms精度:±1.5 %ケーブル長:1m電源電圧:24 V dc出力タイプ:アラーム、アナログライトソース:赤外線ハウジング材質:ABS、アルミ取り付けタイプ:フランジ取り付け直径:31 mmIP評価:IP65ターミナルタイプ:裸線テールRS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,740
税込¥43,714
翌々日出荷
関連キーワード