20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

共栄プラスチックLEDスタンドライトルーペ
仕様28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト) セット内容タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル 出力DC5.0V/1.0A 本体寸法(mm)208×184×585(全長) 倍率(倍)3 入力AC100V-240V 材質(レンズ)アクリル樹脂製 有効寸法(mm)レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12 材質(台座)ABS樹脂製
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。 アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。 調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。 倍率(倍)1.75 材質PC,ABS,スチール 寸法(mm)160×310×260 質量(g)910 電源(V)100~240(50/60Hz) レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)410 機能調光3段階 色温度(K)6300 材質(レンズ)ガラス LED24灯 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。 倍率(倍)(大)2/(小)4 質量(g)約386 種類スタンドルーペ 電源ボタン電池LR1130×3個(別売) レンズ径(Φmm)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365 光源LEDライト(2球) 組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。 材質(レンズ)アクリル
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg)約1.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ) 倍率約2.5 定格電流(A)1 全光束(Lm)約282 レンズガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm)350+350 光源LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式調光可能 取扱説明書(0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ギガ・セレクションライト付デスクルーペ
図面などを見る際に。大きくて見やすい!
寸法(mm)(本体)128×110×76、(レンズ)直径90 材質(本体)プラスチック 質量(g)420 照明電球 使用電池単3乾電池×2本(別売) 材質(レンズ)ガラス
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能) 調光方式無し RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍 トラスコ品番449-5284 材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール 質量(kg)2.5 定格電圧(V)AC100 レンズ径(Φmm)178 定格周波数(Hz)50-60 電源コード(m)1.8 アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

400-LPE014のアーム付きバージョン。 2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)110 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)90 質量(g)930 種類スタンドルーペ 電源AC100V 12W
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途測定や点検等 倍率(倍)(大)2/(小)4 レンズサイズ(mm)95 光源LED×12灯使用(交換不可) 最大クランプ取付幅(mm)55 アーム長さ(mm)310 電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売) 材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール 質量(g)593 マグネット 取扱説明書(0.6MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)約930 消費電力(W)約6.8(100%点灯時) 出力DC12V(直流)0.5A 電源専用ACアダプタ コード長さ(m)約1.77 レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)約440(100%点灯時) 入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A 光源LED×24灯(交換不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265 照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時) 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 色(本体)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率約1.8倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズS 消費電力(W)約6.5 定格DC21V 350mA コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm)約600 レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

手元を明るく照らします。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)130 質量(g)560 タイプLEDライト 種類スタンドルーペ 本体寸法(mm)380×150×170 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)約2、4、7 レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25 トラスコ品番325-5069 質量(kg)1.9(本体) 種類スタンドルーペ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ読書用ルーペ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)(アーム)54×(台座)45 材質(レンズ)高級白ガラス(3枚構成)
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

130mm大型レンズを搭載しています。20個のLEDで明るく検査がしやすいです。スタンド式、クリップ式のどちらでも使用可能アダプターを使用する事も可能です。バッテリー(単2電池4個)で使用する事も可能です。
用途両手を使う組立作業、検品など。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)130 トラスコ品番365-0120 幅(mm)270 質量(kg)2.74 種類スタンドルーペ 奥行(mm)360 電源単2乾電池×4本(別売) アーム長さ(mm)480 光源LED×20個
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質アクリル 電源単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm)110 動作時間(最長)5時間 灯数2灯
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷