食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550
長さ(mm)300(シール部)
質量(kg)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380
使用電源(V)100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110
到達真空度(Pa)563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
しっかり密封、マジックカットでらくらく開封。MagicCut加工したどの場所からでも手で簡単に開封できます。MagicCut加工は従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。MagicCut加工の位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。Nタイプよりもさらにバリヤー性が高く、食品の酸化・変質を防ぎます。-30℃の冷凍から100℃のお湯で30分のボイルが可能。ボイルにオススメです。
材質ナイロン=PE(袋厚0.075)
素材の鮮度・旨味を長期保存。肉、魚、野菜、加工食品から煮物、スープ、ソースなど液体物まで多用途にご使用できます。蓋の開口部が広く、食材を入れやすい。クリーニングモードモーターポンプ内オイルの劣化を防止する機能付
コンセント形状接地2P-15A
シール幅8ミリの上下加熱方式で、厚手袋、アルミ蒸着袋、ガゼット袋、紙などのラミネート袋に最適。両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールできます。オールアルミ製ボディ。サビ・汚れが付きにくいです。
トラスコ品番824-6621
使用方法1.袋の開口部両端を両手で持ち、ヒーター部に乗せます。2.テーブルを押し下げると、上部押さえが降りて袋を挟みます。3.ヒーターが自動的に入り、加熱シールされます。
材質アルミ
質量(kg)6.7
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)8
タイマー加熱/0~2.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1543-0801
TKG品番(2017)6-1373-0801
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W
仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋
質量(kg)約2.4
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)330×155×95
シール寸法(mm)幅2×長200
アズワン品番5-5695-41
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。
フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。
周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。
テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。
テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。
用途簡易結束用に
電源(V)単相100
消費電力(kW)0.25
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260
付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番480-7189
質量(kg)2.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90
使用の目安100パック/日
真空度(kPa)-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
トラスコ品番460-1106
幅(mm)15
質量(kg)18
色茶
長さ(m)2000
1セット(2巻)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源100V
機能溶着
適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
定格消費電力(W)750/800(50/60Hz)
質量(kg)67
電源(V)単相200(50/60Hz)
コンセント形状接地3P-20A
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)480×610×440
シール寸法(mm)有効:2410
吸引能力21
槽寸法(mm)真空槽:425×465×H180
EBM品番5443600
1個
¥1,190,000
税込¥1,309,000
翌々日出荷
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。
カッター刃だけの使用も出来きます。
適合幅(mm)(フィルム)450
質量(kg)7
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175
TKG品番9-1544-0201
TKG品番(2017)6-1377-0201
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
RoHS指令(10物質対応)対応
業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター1000枚対応
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。
外寸法・幅(mm)548
外寸法・高さ(mm)980
関連資料(0.03MB)
外寸法・奥行(mm)751
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
3日以内出荷
業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター100枚対応
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。
外寸法・幅(mm)587
外寸法・高さ(mm)980
関連資料(0.14MB)
外寸法・奥行(mm)697
1台
¥799,800
税込¥879,780
3日以内出荷
業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。
その他【使用袋】市販ポリ袋全般(袋サイズ目安:幅400×長さ600mm)
色マットブラック
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×710×440
消費電力(kW)1.4(50/60Hz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×160
有効寸法(mm)【シール】420
取扱説明書取扱説明書(3.82MB)
1台
¥679,800
税込¥747,780
31日以内出荷
業界No.1、衣類用の圧縮包装機スマートパックの架台です。
質量(kg)27
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、卓上型で最大サイズの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。複数のコース設定が可能で、包装物ごとに適した設定に切り替えられます。USBメモリ対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)
電源AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状3P接地-20(A)ストレート
消費電力(kW)2.3(50/60Hz)
有効寸法(mm)【シール】420
USBポートあり
電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズのガス封入装置付真空包装機です。従来機120%サイズアップ!7インチワイド液晶カラータッチパネル搭載、USBメモリでログ情報が保存可能です。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用でき、センサー制御で真空度を調整できます。吹きこぼれ防止機能や減圧含侵(自動マリネモード)などすぐに使える12コース設定があります。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】167 / 200L/min (50/60Hz)
質量(kg)49
タイプガス封入機能付
容量(L)【チャンバー】14
電源AC100V±10% (50 / 60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】428×625×685【チャンバー閉時】428×625×380
消費電力(kW)1.1(50 / 60Hz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135
有効寸法(mm)【シール】310
電動機(kW)0.55 / 0.55( 50/60Hz)
取扱説明書取扱説明書(5.44MB)
1台
¥729,800
税込¥802,780
31日以内出荷
トラスコ品番824-6620
質量(kg)4.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
機能溶着
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
業界No.1、臓器標本保管用の真空包装機です。電源100Vで病理室内への設置が簡単です。ホルマリン対応、排気配管仕様で室内への排気を軽減します。保管スペースが1/3以下になります。保管品質が向上します。ランニングコストの低減に貢献します。10個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。
用途臓器標本の保管・管理に。
仕様【真空ポンプ】167L/min
質量(kg)48
容量(L)【チャンバー】13(スペーサー使用時: 11)
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】425×565×670【チャンバー閉時】425×565×377
機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル2本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100
消費電力(kW)1.1
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450
有効寸法(mm)【シール】310
電動機(kW)0.55
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
31日以内出荷
業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。28個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)
質量(kg)32
容量(L)【チャンバー】7
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×491×576【チャンバー閉時】318×478×375
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100
消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320
有効寸法(mm)【シール】220
電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
¥480,600
税込¥528,660
4日以内出荷
実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。
仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC)
質量(kg)19.5
容量(L)【チャンバー】2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz)
接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317
機能【ガス封入装置】-
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160
電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz
消費電力(kW)0.6
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150
有効寸法(mm)【シール】フラット140
電動機(kW)0.05
1台
¥1,259,100
税込¥1,385,010
31日以内出荷
業界No.1、臓器標本保管用の真空包装機です。電源100Vで病理室内への設置が簡単です。ホルマリン対応、排気配管仕様で室内への排気を軽減します。保管スペースが1/3以下になります。保管品質が向上します。ランニングコストの低減に貢献します。10個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途臓器標本の保管・管理に。
仕様【真空ポンプ】167L/min
質量(kg)68
容量(L)【チャンバー】32(スペーサー使用時: 25)
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】570×700×740【チャンバー閉時】570×700×450
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×160
消費電力(kW)1.3
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×600
有効寸法(mm)【シール】420
電動機(kW)0.55
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
31日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。USBメモリー対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)
質量(kg)49
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450
有効寸法(mm)【シール】310
業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。5個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。工具レスで簡単にヒーターブロックの取り外しが可能です。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】133L/160L/min(50/60Hz)
質量(kg)31
容量(L)【チャンバー】7
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×470×576【チャンバー閉時】318×456×375
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100
消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320
有効寸法(mm)【シール】220
電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
¥414,000
税込¥455,400
4日以内出荷
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様フィルム内収型
電源(AC V)100
業界No.1、ガス封入装置付で量産型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。上蓋からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。左右でシールできます(400mm×2本)。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。小袋の複数包装に。
仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)
質量(kg)81
シール【左右】400mm×2
容量(L)【チャンバー】29(スペーサー使用時: 23)
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地-20(A)ストレート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】583×582×730【チャンバー閉時】583×563×470
機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル 左右3本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】500×440×150
消費電力(kW)3.6(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×500
電動機(kW)0.9(50Hz)/1.1(60Hz)
1台
¥1,010,700
税込¥1,111,770
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。
仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)
質量(kg)60
容量(L)【チャンバー】17
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460
機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130
消費電力(kW)1.1(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400
有効寸法(mm)【シール】300(上下)
電動機(kW)0.55(50/60Hz)
1台
¥799,800
税込¥879,780
4日以内出荷
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦300mmです。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。
仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)
質量(kg)33
容量(L)【チャンバー】7
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】320×575×620【チャンバー閉時】320×535×446
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×55
消費電力(kW)1.35(50/60Hz)
使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下
傾斜角度(°)【チャンバー】0/10
有効寸法(mm)【シール】220
電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
¥580,500
税込¥638,550
4日以内出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。24個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。
仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)
質量(kg)49
容量(L)【チャンバー】13
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時)
消費電力(kW)1.1(50/60Hz)
使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下
傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください
有効寸法(mm)【シール】310
電動機(kW)0.55(50/60Hz)
カードスロットSDカード
1台
¥890,100
税込¥979,110
4日以内出荷
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。
仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)
質量(kg)75
容量(L)【チャンバー】32
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地-20(A)ストレート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】540×800×865【チャンバー閉時】540×740×465
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×146
消費電力(kW)2.3(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】(ホットパックモード)400×500、(通常モード)400×600
使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下
傾斜角度(°)【チャンバー】0
有効寸法(mm)【シール】420
電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
カードスロットSDカード
1台
¥1,166,400
税込¥1,283,040
4日以内出荷
厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。
排出速度18l/minの高速脱気タイプです。
厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
到達真空度(kPa)-58.6
シール長さ(mm)300
シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。
仕様【真空源】真空ポンプ
電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228
到達真空度(kPa)-69
シール長さ(mm)300
消費電力(kW)1.1
駆動方式手動
加熱時間0.1~2.3秒
脱気速度(L/min)22
脱気方法ノズル式
関連キーワード