23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110 質量(kg)2 電源(V)AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W)150 機能機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分)5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヤマト科学卓上振とう器
DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
寸法(mm)350×300×150 質量(kg)15 電源AC100V・50/60Hz・0.6A コード長さ(m)2 振盪数(min-1[r.p.m])20~200、デジタル表示、ダイヤル設定 振盪幅(mm)30 タイマー6秒~99.9分、デジタル表示 振盪方式旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換) 振盪台寸法(mm)290×250
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
1個
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオシェーカー アズワン 動画あり
振盪台寸法(mm)300×200 電源コード(m)3 電源プラグアースピン付き3P 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~50 許容負荷荷重(kg)2
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様振盪台:スプリング台4段可変式 付属品スプリング式振盪台、シリコンシート 質量(kg)5(本体のみ) 電源AC100V 50/60Hz 1A 振盪数(min-1[r.p.m])10~160 マス目寸法(mm)16×16 振盪幅(mm)30 タイマー設定0.5秒~100時間 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×233×110 振盪方式レシプロ振盪 振盪台寸法(mm)W282×D200×H65 許容負荷荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)319×220 電源AC100V・50/60Hz 消費電力(W)25 質量(kg)4
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速振とう機 アズワン 動画あり
1台
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター 電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本 使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 本体寸法(mm)W165×D168×H73 本体質量(kg)1.7 付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本 仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
1台
68,980 税込75,878
10日以内出荷

デジタルシェーカー DLAB 動画あり
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)235×235×140 質量(kg)1.4 電源AC100V・50/60Hz 振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°) 連続運転時間(h)最大24 振盪方式ウェーブ式 振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷


ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
質量(kg)17.6 電源AC100V 50/60Hz 2A 振盪数(min-1[r.p.m])20~200 振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30 タイマー設定0.5秒~100時間 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137 振盪方式ロータリー/レシプロ式 振盪台寸法(mm)W400×D330 許容負荷荷重(kg)約12
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷

MVM-10 ミニ試験管ミキサー アズワン 動画あり
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01 仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式 材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム 寸法(mm)72×88×82 質量(kg)約0.35 電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式) コード長さ(m)約2 モーター出力(W)約0.6 軌道直径(mm)3
1個
18,300 税込20,130
当日出荷


デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マス アズワン品番65-8130-38
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷



プログラム式十字振とう+多目的シェーカー。振とうは前後/左右/前後左右の合成。前後・左右・停止・切換時の反復動作が人間の手で振るを忠実に再現します。昆虫細胞 バキュロウィルス発現形における提案。タンパク質発現を的確にサポート。様々な振とう方法で検証し要所でのウィルスの拡散が感染の効率を高める事ができた振とう方法です。プログラムタイマー設定が可能。同条件・再現性の高い実験が可能
仕様●振とう方向 左右 or 前後 or 左右と前後の合成方向●可変パラメーター 連続運転 or 断続運転の選択/左右 or 前後振とう数/休止(振とう停止)時期●振とう幅 25mm●振とう数 0~220rpm(推奨振とう数0~180rpm)●許容負荷重 700g●モーター DCブラシレス●振とう台寸法 W290×D210●外形寸法 W292×D228×H136mm●重量 約2.6kg●電源 AC100V、1.2A、三芯接地付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下(但し恒温器内0~45℃可 結露しないこと)●付属品 滑り止めシート付き アズワン品番65-8129-50
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター 電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 本体寸法(mm)W155×D108×H74 本体質量(g)965 付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本 仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
63日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)