タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110
質量(kg)2
電源(V)AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)150
機能機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)5
DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
寸法(mm)350×300×150
質量(kg)15
電源AC100V・50/60Hz・0.6A
コード長さ(m)2
振盪数(min-1[r.p.m])20~200、デジタル表示、ダイヤル設定
振盪幅(mm)30
タイマー6秒~99.9分、デジタル表示
振盪方式旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換)
振盪台寸法(mm)290×250
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
許容荷重(kg)1.3(振とう台800g含む)
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)235×235×140
質量(kg)1.4
電源AC100V・50/60Hz
振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°)
連続運転時間(h)最大24
振盪方式ウェーブ式
振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装
材質[ふるい部]ステンレス
回転数1000~2500rpm
モーターDCブラシモーター
適合[ふるい]Φ75mm×3~5段
仕様水平回転
付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
寸法(mm)115×230×253
質量(kg)3(ふるい5段取付時)
振盪台寸法(mm)300×200
電源コード(m)3
電源プラグアースピン付き3P
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)0~50
許容負荷荷重(kg)2
振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)319×220
電源AC100V・50/60Hz
消費電力(W)25
質量(kg)4
レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様振盪台:スプリング台4段可変式
付属品スプリング式振盪台、シリコンシート
質量(kg)5(本体のみ)
電源AC100V 50/60Hz 1A
振盪数(min-1[r.p.m])10~160
マス目寸法(mm)16×16
振盪幅(mm)30
タイマー設定0.5秒~100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×233×110
振盪方式レシプロ振盪
振盪台寸法(mm)W282×D200×H65
許容負荷荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マス
アズワン品番65-8130-38
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
省スペース型のロータリー式振とう器で背の低い安定型。スムースな振とうで耐久性に優れています。
質量(kg)5
電源AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120
回転速度(min-1[r.p.m])10~160
振盪幅(mm)30
振盪方式ロータリー
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
質量(kg)17.6
電源AC100V 50/60Hz 2A
振盪数(min-1[r.p.m])20~200
振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30
タイマー設定0.5秒~100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137
振盪方式ロータリー/レシプロ式
振盪台寸法(mm)W400×D330
許容負荷荷重(kg)約12
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
関連キーワード