22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波受信機能付きの目覚まし時計。 内蔵タイプの電子音アラームは、止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです。スヌーズアラームをONにした際は秒針が停止するので、睡眠時コチコチ音が気になりません。
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信結果確認、電波受信OFF 機能、電子音アラーム(4 段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5 分おき最大60 分間繰り返す)、秒針停止機能(スヌーズアラームON 時)、ライト(残照機能付き) 材質樹脂 質量(g)135 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×75×44 表示方式アナログ 使用電池アルカリ乾電池単3形 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 電池寿命約1年 アラーム 電波時計 スヌーズ 夜間秒針停止 ライト機能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波受信機能付きの目覚まし時計。 内蔵タイプの電子音アラームは、止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです。 スヌーズアラームをONにした際は秒針が停止するので、睡眠時コチコチ音が気になりません。
種類置時計 表示方式アナログ 機能電波受信結果確認、電波受信OFF機能、電子音アラーム(4段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大60分間繰り返す)、秒針停止機能(スヌーズアラームON時)、ライト(残照機能付き) 質量(g)135 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×75×40 使用電池アルカリ乾電池単3形 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz) 電池寿命約1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

T-709 SM 目覚し時計  小時郎 (コジロウ) MAG(ノア精密) 動画あり
コチコチ音の静かな連続秒針 枕元など限られたスペースに最適
表示方式アナログ 機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト 材質プラスチック 寸法(mm)74×76×42 質量(g)80 種類置時計 電池単3形マンガン乾電池1本 アズワン品番65-0559-09 アラーム付き
1台
969 税込1,066
当日出荷

置いても掛けても使えるバスクロック 置き掛け兼用(背面スタンド付き) 背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます 防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用 表示方式アナログ 機能防滴、スタンド兼タオルハンガー 材質ABS樹脂 寸法(mm)215×180×55 質量(g)260 電池単三形×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアにオススメの見やすい目覚まし時計。秒針は滑らかに動きます。目覚まし時計として利用可能な電子音アラーム・スヌーズ付き。インテリアに合わせやすい木目調塗装
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック 木目調 質量(g)220 本体寸法(mm)137×140×70 表示方式アナログ 使用電池単三マンガン乾電池1本 アラーム 連続秒針 スヌーズ ライト機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

シンプル機能の電子音アラーム目覚し。 旅行に便利な小型のトラベルサイズです。
質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×64×34 表示方式アナログ 材質(ケース)樹脂 使用電池マンガン乾電池単3形×1 電池寿命約1年 平均月差精度:±20秒 アラーム電子音アラーム
1個
889 税込978
欠品中

フォルムが可愛い!レトロ風な置時計。昔のテレビのようなスクエアフォルムに、アメリカンレトロな雰囲気を醸し出すカラーリングがおしゃれなデザインです。スイープムーブメントで秒針のカチコチ音がしないので、寝室など静かな空間にも最適です。ツマミを回し時刻を合わせたら、ON/OFFのスイッチを入れるだけで簡単にアラームをセットできます。枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。スッキリした細身の脚が可愛らしさを演出。ボリュームのある本体に軽やかさをプラスします。単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。
仕様●ムーブメント:Longdeli 6188●ムーブメントタイプ:スイープ 電源単3電池1個(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×66×141
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

カシオ計算機目覚ましクロック
暗所での探し物に便利なミニライト付きのおしゃれなアラームクロックです。 ラインアップには部屋の雰囲気に合わせて選べる、黒、白、アイボリーの3色をご用意。 文字板にはホワイト(1JF/7JF)と、ホワイトベージュ(9JF)を採用しました。 電子音アラームなどの便利な機能も搭載しています。
質量(g)110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×77×37 表示方式アナログ 材質(ケース)樹脂 機能暗い所での探し物に便利なミニライト(スーパーイルミネーター) 使用電池アルカリ乾電池単3形 電池寿命約1年 LEDLEDライト(文字板照明) アラーム電子音アラーム(4段階で変化) スヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大60分間繰り返す)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立体的な文字で見やすい!モノトーンな置時計。シンプルなラウンド型の置時計です。モノトーンで誰でも使いやすいデザイン。スイープムーブメントの秒針で音も静かです。直径13.4cmコンパクトサイズなので枕元だけでなく、デスクやサイドテーブルの上でも活躍します。ツマミを回し時刻を合わせたら、ON/OFFのスイッチを入れるだけで簡単にアラームをセットできます。ハッキリと見やすいゴシック体の数字は離れた場所からでも時間を確認できます。単三電池1本(別売)で動く、お手軽仕様。
仕様●ムーブメント:SANGTAI6168S●ムーブメントタイプ:スイープ 電源単3電池1個(別売) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×52×134
1個
899 税込989
3日以内出荷

二本足タイプの小型目覚ましクロックです。 部屋のレイアウトに合わせて選べるダークブラウン、パールホワイト、イエローの3色をラインアップしました。電子音アラームやスヌーズ機能など便利な機能を搭載しています。
機能電子音アラーム(4段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大60分間繰り返す)、ライト 材質樹脂 質量(g)110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×84×55 精度平均月差±30秒 表示方式アナログ 使用電池マンガン乾電池単3形 電池寿命約1年 アラーム スヌーズ ライト機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜見えライト搭載の目覚まし電波時計です。アナログ表示とデジタル表示を兼ね備えたコンビモデルです。日付・曜日・温度・湿度表示付きです。
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能、湿度計測機能、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)、秒針停止機能(アラームON時) 仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能付き) 材質樹脂 質量(g)475 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×125×92 表示方式アナログ 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)20~90 使用電池アルカリ乾電池単2形×2 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz 温度測定精度±2℃(0~40℃) 湿度計 電池寿命約1年 湿度測定精度±10%(5~40℃) カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 夜間秒針停止 ライト機能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

秒針が連続して滑らかに動きます みやすい集光文字板
種類置時計 表示方式アナログ 機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト、集光文字盤 付属品取扱説明書、保証書、モニター電池 材質プラスチック 寸法(mm)105×134×60 質量(g)200 電池単3形×1 アラーム付き
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波置時計
ナチュラルな空間に彩りを添える 木目柄置時計
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド 材質プラスチック枠(薄グレー)、前面:ガラス 質量(g)320 表示方式アナログ 寸法(cm)162×164×75 電池単3(アルカリ)×1 電池寿命約1年 電波時計 連続秒針
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能 材質プラスチック 寸法(mm)95×93×52 質量(g)110 種類置時計 表示方式デジタル 電池単4形アルカリ乾電池2本 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)278 質量(g)460 種類掛時計 精度±30秒 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池単3乾電池×1本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

W-768 WH-Z MAG電波掛時計 パルク MAG(ノア精密) 動画あり
癖のないシンプルな白い掛け時計です。秒単位で正確に判断しやすいステップ秒針は夜間(22時~翌6時)は秒針が停止しますので、静かにお休みいただけます。時刻を自動修正する電波時計です。
電波時計○時刻自動修正 表示方式アナログ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×278×48 質量(g)480 電池単3×1(別売) 種類掛け時計 タイプステップ秒針 機能夜間秒針停止機能 ホワイト アズワン品番65-1845-19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

電波アナログ目覚時計
材質プラスチック枠 種類置時計 表示方式アナログ 機能電波自動受信・電波受信OFF・アラーム誤差±0秒・ステップ秒針・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・残照機能・ライト 使用電池単3形マンガン乾電池×1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式 寸法(mm)91×148×47 材質枠:プラスチック(白) 質量(g)200 測定精度±2℃、±8%(25℃) 表示方式デジタル 温度測定範囲(℃)0~40 電池単3マンガン乾電池2個 湿度計 電池寿命約1年 アラーム 湿度測定範囲(%RH)25~85 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類掛時計 表示方式アナログ 使用電池単3形アルカリ乾電池×1 材質(フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm)350 質量(g)890 精度平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44 電池寿命約1年 連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計 表示方式デジタル 機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き 温度精度±2℃ 湿度精度±10% 質量(g)230 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68 使用電池マンガン乾電池単3形×2 電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム付き
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m) 質量(g)約630 電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売) 定格消費電力(W)8.2(待機時0.3) 光源LED(昼光色・電球色相当) JIS照度A形相当 色(本体)ホワイト アズワン品番64-9711-43 直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時) 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,939 税込5,433
翌々日出荷

デスク/ウォール = ウォール。ディスプレイ = デジタル。電源 = バッテリ。電池タイプ = 単3形。バッテリー含む = あり。材質 = プラスチック。重さ = 420g。バッテリー数量 = 2。高さ = 250mm。。RS Pro シルバーデジタル壁掛け RS Pro のシルバーデジタルウォールクロックをご紹介します。必要に応じて表示されます。時計は壁に置くこともできますが、卓上時計としても使用できます。この壁掛け時計には、時間と分だけでなく、曜日を表示するカレンダーも用意されている便利な機能が多数あります。アトミックウォールクロックは、実際の温度を表示し、ビジー日中に重要な情報を提供します。手頃な価格で、 12/24 時間と C/F を自由に組み合わせてあらゆる人の期待に応えます。黒色ディスプレイと銀仕上げのプラスチックケースデザインにより、誰でも認めることができる中性のような外観になっています。このデジタルクロックには追加機能があり、すでに価格が設定されている単三アルカリ電池を 2 本だけ使用する必要があります。 特長と利点 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。これらの単 3 形電池には、 12 本、 20 本、及び 100 本のパックもあります LCD桁の高さ: 52 mmと24 mm グレーのボックス内のバブルバッグに個別に梱包されています 壁面クロックの寸法: 220 x 250 x 23 mm デジタルモニタには、時間、分、カレンダー、温度が両方の C/F で表示されます よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。デジタル時計を使用する場合() () () は、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。 時計の父は誰ですか。 それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。 世界にはいくつの時計がありますか。 主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。 電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。リチウム電池( RS Pro( 880-1558) 880-1558 )を購入する場合、電池は数年間使用できます。 壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

関連カテゴリ