オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
電源(V)100V、 50/60Hz、250W
セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)114
主軸貫通孔(Φmm)20.2
心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)90
刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)37
ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。
材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

小型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥549
税込¥604
万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。
人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。
表示桁数12
仕様メモリーと千万単位が併用可能表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え計算状態表示デュアルパワー(2電源)オートパワーオフキーロールオーバー税計算、時間計算、千万単位、シフト
サイズミニ卓上
質量(g)132(電池含む)
電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)
エコマーク認定認定
桁数12
表示液晶表示ハイパー大型表示
機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリー
メモリー2
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)107.5×148×31
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31
エコマーク認定番号11 135 001
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
デスクやチェスト上で使えるミニサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。机上ラックは天板にクランプで固定。
色ダーク木目
材質棚板:MDF PVC貼り、フレーム:スチール(粉体焼付塗装)
キャスターなし
材質(天板)MDF PVC貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)20
こんなお得な商品も!

中型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥699
税込¥769
中型卓上サイズの抗菌キレイ電卓
フラットデザイン
上下ケース、キートップに抗菌素材採用
電池交換ができる、電池蓋タイプ
表示桁数12桁
サイズ卓上
質量(g)130
タイプデザイン電卓
電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)
桁数12
機能早打ち、状態表示、税計算、2メモリー
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×162×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×162×16.5
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質スチール
高さ(mm)100
奥行(mm)250
表面処理(本体)粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい、打ちやすい、ビジネス向け卓上電卓
商売計算機能/時間計算機能
メモリーと商売計算の併用可能
サイズ卓上
質量(g)208(電池含む)
電源太陽電池+内蔵電池(CR2032)
エコマーク認定認定
桁数12
機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、特大表示、税計算、2メモリー
表示桁数12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×179.5×37.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×179.5×37.5
エコマーク認定番号11 135 001
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
卓上サイズの導電性カラーマット。
フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。
既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。
ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。
アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。
作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
径(Φmm)ホック:7
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
デスクを効率よく使用できる収納力の高い机上棚です。ワークスタイルに合わせ、デスクを機能的に使用できます。
付属品可動棚1枚、棚受け4個、デスク固定金具付
材質スチール・粉体塗装(ホワイト)
棚板耐荷重(kg)20
耐荷重(g)棚板耐荷重:20kg
RoHS指令(10物質対応)対応
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動
付属品ツインリール
適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172
本体寸法(mm)奥行230
本体寸法(mm)幅82
本体高さ(mm)172
主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線 PAT.P
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo.66702同等品四面刃物台(本体装着済み) 油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553)センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)固定振止(No.60530)マシンスタンドチップスタンド付(No.60550)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
電源(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)350
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。2種類の税込・税抜計算が可能だから、税率改定時や軽減税率の計算にも便利。桁数の多い計算でもわかりやすい千万単位表示。店頭や備品使用に適した抗菌仕様。
表示桁数10桁
サイズミニ卓上
質量(g)116(電池含む)
タイプ抗菌
電源太陽電池+リチウム電池(LR44)
桁数10
機能税計算×2、千万単位、状態表示、大型表示、早打ち、傾斜角
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)106×147×25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×147×25
卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。
付属品USBケーブル
タンク容量(L)約0.7
本体質量(kg)約1.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×216
風量調整3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
付属の脚パーツをパネルに取り付けるだけの簡単卓上パーテーションです。工具もネジも必要なく組み立てられます。発泡プラスチック製なので軽くて設置も楽々、汚れたら水拭きできます。 使わないときは脚をはずして平にできるので、複数あっても重ねて収納できます。デスク周り、食堂やレストラン、ご自宅など、簡易仕切りとして活躍します。白色で透けないので、リモートワークやオンライン授業での目隠しにも!軽いのでお子様も運びやすいです。
用途デスクやテーブルの卓上仕切りに。透けないので自習用や目隠しにも使えます
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×180×600
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LEX-3100またはLEX-3102を卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7900
幅(mm)210
全長(mm)210
色白
高さ(mm)12
奥行(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
スピンドル間距離(mm)285
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)350
セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760
把握径(Φmm)1~13
質量(kg)50
モーター出力(W)350
送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。ベース部分にワイヤレス充電機能を搭載。対応機種であれば乗せるだけで充電が可能です。
色ブラック
材質(本体)樹脂・アルミ
質量(g)1020
定格寿命(時間)30000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440
機能調光調色3段階/USB給電付き/ワイヤレス充電パッド
最大消費電力(W)24
色温度(K)3000 ~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)18.8
光束(Lm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7901
適合機種LEX-3100、LEX-3102
幅(mm)210
全長(mm)210
色黒
高さ(mm)12
奥行(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。
熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。
予熱のいらないインパルス式です。
卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。
レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。
シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚
色白
加熱方式瞬間通電
機能溶断
時間(溶断)約0.3秒~1秒
定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。
テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
色ホワイト
本体寸法(mm)130×150×330
本体質量(kg)約1.73
消費電力(W)(50/60Hz)30/27
機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌
風量調整3段階
首振り0~90度首振り
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7899
適合機種LEX-3130、LEX-3132
幅(mm)210
全長(mm)210
色黒
高さ(mm)20
奥行(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
精密卓上フライス盤リトルミーリング9をより使いやすくするためのマシンスタンドを、作業台に載せられるタイプにした、卓上型のマシンスタンドです。
機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。国内ラックメーカー製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チップトレイ部:600×400×20、スタンド部:600×400×100
セット内容マシンスタンド(チップトレイ付)
タイプLM9用
アズワン品番64-5178-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
USBデスクライトをAC電源で使用するためのアダプターです。5V1A(USB Type-A)のACアダプターとしてもご使用いただけます。海外電圧には対応しておりません。
その他PES取得
出力5V1A(USB Type-A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×25
入力AC100V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
税率設定キーを2つ備えたミニ卓上電卓
充実の6色カラーバリエーション
清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。
クリック感のあるはっきりとしたタッチ感
サイズミニ卓上
質量(g)116(電池含む)
タイプ抗菌タイプ
電源太陽電池+アルカリ電池(LR44)
表示桁数10桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)106×147×25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×147×25
ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
用途普及型。研削鋳物測定台
質量(kg)3.4
有効移動範囲(mm)0~140
ポール高さ(mm)175
トラスコ品番219-6221
タイプ普及型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175
載台寸法(mm)80×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに。
材質(本体)スチール
間口(mm)616
材質(引出し)ポリスチレン樹脂
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
既設テーブルやEIAラック・レクチャーキャビネットにも 設置可能な卓上スタンド
電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ケ入り)、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書
質量(kg)65
電源(V)100
消費電力(W)630
フトコロ(mm)170
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730
回転速度(min-1[r.p.m])100~2500
スピンドルMT-3
アズワン品番64-2326-08
スピンドル間距離(mm)270
ミーリングテーブル(mm)460×120
T-スロットサイズ(mm)12/M10
コラム傾斜(度)左右0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
”スリムボディーの卓上電卓”広い名入れスペースを確保
スリムでスタイリッシュなデザイン
キー入力音が静かなサイレントキー
名入れを考慮したスペースを用意
人目をひくフラットデザインのスマートボディー。
もらって嬉しい、ギフト向けピュアホワイト電卓です。
色ピュアホワイト
サイズ卓上
質量(g)150(電池含む)
タイプデザイン電卓
電源太陽電池+ 内蔵電池(CR2016)
エコマーク認定認定
表示桁数12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×162×11.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×162×11.8
エコマーク認定番号11 135 001
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シンプルな円形ベースの卓上マイクロホンスタンドです。
質量(kg)1.14
ねじピッチW5/16
外寸(幅W×高さH)(mm)Φ157(ベース)×232~350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ