233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝600
エコ商品
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動) 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝600
エコ商品
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動) 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ890
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)48.6
1本
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
1本
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ690
エコ商品
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動) タイプVプーリ 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級600
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。 通電状態で回転を止められても心配無用です。 周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 付属品端子金具
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5015P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級400
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5714P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
1本
20,980 税込23,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
1本
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
1本
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト340×Φ12mm ローラー幅(mm)298
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
1本
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)50
1本
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)57
1本
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)57
1本
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級丸溝620
エコ商品
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動) 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級950
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級790
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級600
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級1000
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級750
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級690
エコ商品
仕様ライニング無、フリーローラ連動無 電源三相200V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10 ローラ外径(Φmm)57
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
35,980 税込39,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動) タイプスプロケット 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
35,980 税込39,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝1000
エコ商品
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動) 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝750
エコ商品
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動) 電源三相400V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047 ローラ外径(Φmm)57
1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

関連カテゴリ