20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
協進電機銅帯垂直クランプ
エコ商品
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
適合厚さ(mm)~18 適合ピッチ(mm)量産型ES-6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協進電機丸線クランプ
エコ商品
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
付属品M10×70 寸法L(mm)70 寸法W(mm)25 寸法P(mm)50 適合ピッチ(mm)普通型ピッチ40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

協進電機エコ碍子
エコ商品
脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
材質磁器、鋳鉄 仕様表面漏洩距離:130mm 公称電圧(V)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス60Kv 耐電圧(kV)(乾燥)22 公称電圧(kV)6.6
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協進電機電線クランプ
エコ商品
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
付属品M8×65 寸法L(mm)65 寸法W(mm)30 寸法P(mm)50 適合ピッチ(mm)軽量型ピッチ32ES-6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1袋(25個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂 ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協伸電業ネジックレール
エコ商品
軽くて丈夫、仕上がりアルミ製のレールです。
材質アルミ合金 長さ(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ有色クロメート
1袋(10本)
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子
エコ商品
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質エポキシ 許容電流(A)500 定格電流(A)400 適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可 材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし) 電圧(kV)7.2 商用周波耐電圧(kV)22/1分間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキBMCガイシ
エコ商品
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


カメダデンキガイシ付き高圧中継端子台
エコ商品
保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2 外径(Φmm)8 TGK品番696-31-31-14 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番4
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷