ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠
ダブルボールロッキング機構。
6個ピンのブラス製シリンダー。
施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。
軽量にして堅牢。
ロックアウト用にご使用下さい。
ラベル付き。
材質(本体)プラスチック
材質(ツル)鉄
材質シリンダー/銅
幅W×厚さ×高さH(mm)38×19×46
鍵1個付
ツル径(Φmm)6.35
ロックキー式
付属品鍵1本
エスコ品番EA983TB-51
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)38
ツル径(Φmm)6.35
クリアランス(縦×横)(mm)76×19
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして
付属品キー2本
材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~120
吊径(mm)Φ6
こんなお得な商品も!

ロックアウトキー 絶縁タイプ
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
完全にロックするまで鍵は抜けません。
アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム
寸法A(mm)19
寸法B(mm)38.1
質量(g)110
材質本体/アルミ、シャックル/スチール
つる径(Φmm)6.6
PVCシャックカバー付。
ロックキー式
付属品鍵1本
エスコ品番EA983TB-42
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)38
色黄
ツル径(Φmm)8
クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして
吊径(mm)6
高さ(mm)38
タイプ吊38mmタイプ
材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
付属品キー2本
PVCシャックカバー付。
ロックキー式
付属品鍵1本
エスコ品番EA983TB-41
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)38
色赤
ツル径(Φmm)8
クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。
南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。
修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉をできなくします。
用途対象を選ばないロックアウトとして。
トラスコ品番742-3098
材質ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス
寸法(mm)148×58×10
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
柔軟なワイヤータイプであらゆるロックアウトでの施錠が簡単です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途あらゆるロックアウトに。
付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール
幅(mm)38
直径(Φmm)シャックル:3.5
高さ(mm)127.5
材質(本体)ABS樹脂
寸法A(mm)37.5
寸法B(mm)80
材質(ツル)スチールケーブル
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして
付属品キー1本
材質シリンダー/銅
色赤
材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
質量(g)92
幅W×厚さ×高さH(mm)38×20×45
吊径(mm)6
材質(ツル)23766:材質(ツル)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして
幅(mm)38
つる径(Φmm)6
材質(ツル)メッキ鋼
ツル長(mm)38
こんなお得な商品も!

掛け金 ロックアウトキー用
モノタロウ
¥569
税込¥626
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。
内径(Φmm)(ジョー)25.4
キー数(取付可能)6個
材質亜鉛メッキ鋼板
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色黄
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
アズワン品番64-7984-77
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして
付属品鍵2本
幅(mm)39
高さ(mm)45
材質(本体)ナイロン、ガラス繊維
つる径(Φmm)6
材質(ツル)ナイロン
ツル長(mm)38
ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。
付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール
幅(mm)38
直径(Φmm)シャックル:6
高さ(mm)130
材質(本体)ABS樹脂
寸法A(mm)20
寸法B(mm)72
材質(ツル)ナイロン
ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。耐紫外線、防腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。
付属品キー2本付き
材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
高さ(mm)150
温度(℃)設置場所対応:-20~120
吊径(mm)Φ3.2
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色青
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
アズワン品番64-7984-78
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色赤
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色黒
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
アズワン品番64-7984-79
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
PVCシャックカバー付。
ロックキー式
付属品鍵1本
エスコ品番EA983TB-43
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)38
色青
ツル径(Φmm)8
クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
¥1,590
税込¥1,749
欠品中
PVCシャックカバー付。
ロックキー式
付属品鍵1本
エスコ品番EA983TB-44
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)38
色黒
ツル径(Φmm)8
クリアランス(縦×横)(mm)38×18
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色黒
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
アズワン品番64-7984-85
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色青
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
アズワン品番64-7984-84
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色黄
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
アズワン品番64-7984-83
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:南京錠ロックアウト装置併用可能製品:GV3Lシリーズ、GV3Pシリーズシリーズ:GV2VUL、CSA. Schneider Electricモータ回路ブレーカGV2. 規格: BS5424 Part 1 / IEC947、VDE0660、NFC63 110. GV2シリーズは、1つのデバイスで短絡保護機能と過負荷保護機能を提供 切断用に使用可能 単相感度 IEC947、EN60947適合 オフ位置でロック可能 すべての種類の異常を通知するための補助製品を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9
裏面両面テープ
穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています
ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します
動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます
高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています
きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます
わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい
識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます
作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます
ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します
寸法(mm)38
色レッド
高さ(mm)ツルX:38
材質(本体)ABS
質量(g)100.4
高さH(mm)46
厚さT(mm)19
幅W(mm)38
ロックキー式
材質(ツル)鉄
ツル径(Φmm)D:6.35
ツル幅(mm)Y:19
材質(シリンダー)銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境でも使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途あらゆるロックアウトに。
付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール
幅(mm)38
直径(Φmm)シャックル:6
高さ(mm)88
材質(本体)ABS樹脂
寸法A(mm)20
寸法B(mm)38
材質(ツル)スチール
ツルはステンレス製で耐食性があり丈夫です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途屋外や多湿環境でのロックアウトに。
付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール
幅(mm)38
直径(Φmm)シャックル:6
高さ(mm)88
材質(本体)ABS樹脂
寸法A(mm)20
寸法B(mm)38
材質(ツル)ステンレス
ツルはナイロン製で耐薬性があります。本体とツルには非導電素材を使い電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。耐食性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。
用途化学工場、薬品工場、発電所でのロックアウトに。
付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール
幅(mm)38
直径(Φmm)シャックル:6
高さ(mm)88
材質(本体)ABS樹脂
寸法A(mm)20
寸法B(mm)38
材質(ツル)ナイロン
本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています
ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します
動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます
高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています
きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます
わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい
識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます
作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます
ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します
寸法(mm)38
高さ(mm)ツルX:76
材質(本体)ABS
質量(g)120.4
高さH(mm)46
厚さT(mm)19
幅W(mm)38
ロックキー式
材質(ツル)鉄
ツル径(Φmm)D:6.35
ツル幅(mm)Y:19
材質(シリンダー)銅
ブレイディゲートバルブロックアウトセットには、赤色25から330mmのゲートバルブに適合する各サイズの赤色ゲートバルブロックアウト1個が含まれています。このセットには、5つの赤色ゲートバルブ(例:065560-ゲートバルブ25-64mm×1、065561-ゲートバルブ64-127mm×1、065562-ゲートバルブ127-165mm×1、065563-ゲートバルブ165-254mm×1、065564-ゲートバルブ254-330mm×1が含まれています。
南京錠を取り付け可能
材質ポリプロピレン
寸法(mm)取付けポイント:25.40~330.20
色赤
使用温度範囲(℃)-40~150
最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53
ロック1個
1セット
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
ライジングステム(弁棒上昇式)ゲートバルブ対応。バルブをカバーし、パドロックで施錠する事によりONまたはOFF位置でロック可能。独自の回転設計(特許取得済)で狭いスペースにも簡単に取り付け可能です。丈夫で軽量、絶縁性のあるZenex熱可塑性本体は化学物質への耐性が高く、苛酷な条件でも効果的です。コンパクトになり1つ上のサイズに収納可能です。
用途ロックアウトとして
穴径(mm)10(パドロック用)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ