サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式
材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)
寸法A(mm)9.5
寸法F(mm)23.2
寸法D(mm)50
寸法E(mm)60
寸法B(mm)21
寸法C(mm)19
呼称50
1個
¥8,688
税込¥9,557
3日以内出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式
材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)
寸法A(mm)9.5
寸法F(mm)23.2
寸法D(mm)50
寸法E(mm)60
寸法B(mm)21
寸法C(mm)19
呼称50
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ"
シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります
切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます
錆にくいステンレス鋼製ボディ
鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付
キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。
※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材
※鍵4本付
材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス
ロックキー式
焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠
種別個別キー
付属品キー2本
材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄
材質(本体)真鍮
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
材質(吊)焼入れ鉄
。ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型南京錠は、ボディ幅 48 mm、シャックル長 21.5 mm、シャックル直径 7 mm です。ボディは亜鉛ダイキャスト製で、シャックルは極めて優れた耐腐食性を実現するようにキャパレート DIP コーティングが施された硬鋼製です。キーを使用して、個別にリセット可能な 3 桁のコードを保持します。シム工具で開く耐シム技術が採用されています。ダイヤル機構のコンビネーション南京錠は、リベットを使わない強力なケースを備え、不正操作に対する特別な保護機能を備えています。用途学校 大学 工場
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:7mm●シャックル長さ:21.5mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:黒●ボディ幅:48mm●内容量:1●コード番号:704-0156
アズワン品番65-7852-64
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
シャックルをカバーするように硬化鋼製ボディを延長することで、カッティング・ツールやペンチなどによる攻撃に対して難攻不落な威力を発揮します。
ロックキー式
材質(本体)硬化鋼
材質(吊)硬化ボロン鋼
材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼
径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×75.7×25
仕上クローム
シリンダープロテック
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。
鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。
吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。
吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。
電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。
材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)
付属品キー×3本
質量(g)約553(電池含む)
タイプアラーム付き南京錠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)
使用電池LR44×6個(別売)
吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)
吊径(mm)約10
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
表面硬化鋼製ボディは、高度のセキュリティを必要とされる用途に最適です。
材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼
材質(本体)硬化鋼
径(Φmm)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×57.6×30
仕上クローム
シリンダープロテック
ロックキー式
材質(吊)硬化ボロン鋼
こんなお得な商品も!

ダイヤル錠 吊長ワイド型 5段
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロックダイヤル式
材質ダイヤル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ4段
幅W×全長(mm)88×130
つる径(Φmm)10
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式
材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質(本体)真鍮、(ツル)SUS304ステンレス
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)SUS304
同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。
サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
開閉時南京錠等でロック可能。鋼製・木製重量門扉の固定や外部の出入り口に最適
材質鉄ユニクロ
仕上ユニクロメッキ
開放を防止する掛金です。開閉時は南京錠等でロックが可能なラッチ。材質に鉄を使用しユニクロメッキ仕上げ、鋼製・木製門扉の固定に最適
材質鉄ユニクロ
仕上ユニクロメッキ
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
質量(g)137
仕様セーフティーロック付
トラスコ品番444-3292
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)17.6
仕上バレル研磨
定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N
許容荷重(N)1960
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
質量(g)128
仕様南京錠取り付け穴付
トラスコ品番444-3284
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)17.6
仕上バレル研磨
定格荷重(N)1.5580N 2.8820N 3.5580N
許容荷重(N)1960
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様南京錠取付穴付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)17.6
質量(g)180
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様セーフティーロック付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)17.6
質量(g)190
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)14.3
質量(g)30
仕上バレル研磨
適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS
許容荷重(N)539
許容荷重(N[kgf])539[55]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用
仕様セーフティーロック付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)16
質量(g)90
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1058
許容荷重(N[kgf])1061[108]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1860[200]
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕様セーフティーロック
種別外コーナー型
高さ(mm)17.5
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1860[200]
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付
種別外コーナー型
高さ(mm)19.2
仕上バレル研磨
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1860[200]
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕様セーフティーロック
種別内コーナー型
高さ(mm)19.2
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1860[200]
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付
種別内コーナー型
高さ(mm)28
仕上バレル研磨
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用
仕様南京錠取付(Φ6.5)穴兼セーフティーロック付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)16
質量(g)96
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1058
許容荷重(N[kgf])1061[108]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)23.8
質量(g)71
仕上バレル研磨
適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS
許容荷重(N)1470
許容荷重(N[kgf])1470[150]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)10666
許容荷重(N[kgf])10666[1088]
材質鋼
仕様掛代調節機能付
トラスコ品番836-9071
高さ(mm)38
質量(g)908
仕上光沢クロメート処理
適合フックTF40C
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
南京錠で施錠できます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式
呼称(mm)110
材質亜鉛ダイカスト
幅(mm)110
全長(mm)59.3
つる径(Φmm)8
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
破壊されにくい強力ボディー。
ビス止めする取付金具部が隠れる安心設計。
用途倉庫、納屋、門扉、勝手口など、南京錠と併用して使用(南京錠別売)
付属品タッピングビス7本
材質強化鋼製
セキュリティスロットのないスマートフォンやタブレットなど様々な機器に最適。強力な両面テープで機器に固定。
別売りのワイヤーと南京錠をセットすることで、盗難から守る薄型タイプの取り付けパーツ。
その他接着(タブレット)
セット内容取り付けパーツ×1個
材質ステンレス
質量(g)約5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1.4×59.5
アズワン品番64-9712-42
商品タイプ取り付けパーツ
1個
¥349
税込¥384
欠品中
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質鉄(SPCC)
色マットブラック
塗装焼付け塗装
汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。
寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。
耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。
用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど
付属品キー3本
材質/仕上(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ
材質(本体)真鍮/クローム仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×32.4×19
吊内幅(mm)18
吊径(mm)Φ5
シリンダークラシック
ロックキー式
材質(吊)ステンレス/クローム仕上げ
関連キーワード
1
2
次へ