22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 材質真鍮 ロック南京錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro の 30 mm コンビネーション安全南京錠は、陽極酸化コーティングが施されたアルミ製ボディとリセット可能なコードを備えています。色はグレーで、使用済みのアルミスチール材です。安全ロックアウト用途に適しています
仕様ロックタイプ = コンビネーション南京錠シャックル径 = 5mmシャックル長さ = 25mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = グレーボディ幅 = 32mm内容量 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

種類 = HASPロックアウト。色 = 黄。ロックの数 = 6。材質 = 鋼鉄, 黄色ビニール被覆。取付けポイントの最小サイズ = 10mm。取付けポイントの最大サイズ = 25mm。ロックシャックル最大径 = 9.25mm。リスクの種類 = 機械的リスク。シャックル長さ = 25mm。。RS黄ビニルコーティング済みロックアウト掛け金. これらのRSのロックアウト掛け金を使用すれば、最高6つのロックアウト南京錠を掛け金に取り付けることができます。 これにより、エネルギー源を安全に隔離されます。また、各作業員の南京錠が取り外されるまで、エネルギー源を復旧することはできません。 この掛け金は最高9 mmのシャックルが付いたロックアウト南京錠に対応します。南京錠の固定具はビニルコーティングが施されているので、見やすく握りやすくなっています。 電気めっきが施された、伸張強度の高いスチールシート電気で製造されているので、さび付きが防止されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

種類 = ユニバーサルロックアウト錠。色 = 赤。ロックの数 = 24。材質 = スチール。取付けポイントの最大サイズ = 25mm。ロックシャックル最大径 = 11mm。リスクの種類 = 機械的リスク。シャックル長さ = 25mm。。世界標準ロックアウト掛け金. 最大シャックル径9 mmの複数の南京錠に対応するロックアウト掛け金 高張力スチールシート製、粉体コーティング 視認性の高い赤色 ジョー径: 25 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

種類 = HASPロックアウト。色 = クロム。ロックの数 = 6。材質 = ステンレススチールシート。取付けポイントの最大サイズ = 25mm。ロックシャックル最大径 = 8.25mm。リスクの種類 = 機械的リスク。シャックル長さ = 25mm。。RS PROステンレススチール製ロックアウト掛け金. 機械安全キットに不可欠なこの掛け金は、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。最大6個の作業者ロックアウトがあり、ロック解除の前には集団的決定が必要です。 最大限の保護性能を発揮するように設計されており、ダイキャストステンレス鋼製で腐食環境及び沿岸地域での使用に最適な製品です。安全性だけでなく、堅牢性も確保しています。直径25 mmのジョーと直径6 mmのシャックルを備えており、さまざまな用途に使用できます。. 特長と利点:. . スチール製 . 耐腐食性 . 最大6個の南京錠を使用. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、複数の作業者が機械の始動を決定する前に安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

シブタニパチン錠(鍵穴付き)
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。南京錠を取り付ける事だできます。
用途建築設備、看板など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。 美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1セット)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 = HASPロックアウト。色 = 黄。ロックの数 = 6。材質 = 鋼鉄, 黄色ビニール被覆。取付けポイントの最小サイズ = 10mm。取付けポイントの最大サイズ = 38mm。ロックシャックル最大径 = 9.25mm。リスクの種類 = 機械的リスク。シャックル長さ = 38mm。。RS黄ビニルコーティング済みロックアウト掛け金. これらのRSのロックアウト掛け金を使用すれば、最高6つのロックアウト南京錠を掛け金に取り付けることができます。 これにより、エネルギー源を安全に隔離されます。また、各作業員の南京錠が取り外されるまで、エネルギー源を復旧することはできません。 この掛け金は最高9 mmのシャックルが付いたロックアウト南京錠に対応します。南京錠の固定具はビニルコーティングが施されているので、見やすく握りやすくなっています。 電気めっきが施された、伸張強度の高いスチールシート電気で製造されているので、さび付きが防止されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ストロング金属ストロング ステンレスカラー掛金
エコ商品
機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。 商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げ ブロンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1セット)
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 = ロックアウト電気錠。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = ナイロン。ロックシャックル最大径 = 9.5mm。リスクの種類 = 電気的リスク。シャックル長さ = 80mm。。RS Pro ナイロン製ロックアウト掛け金. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供するこのケーブルロックアウトは、電気パネル、 MCB 、スイッチ、パネルハンドルの周囲に人間工学に基づいて設計されており、ロックアウト手順中のアクセスを防止します。. 特長と利点. .直径 6 mm までのすべての南京錠用シャックルサイズに対応 .ジョー直径 25 mm .可視性を高める赤の色 .完全に非導電性 .頑丈で柔軟なナイロン製 .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。. 機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

種類 = エコノミー多目的ケーブルロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = ステンレススチール, PP。ロックシャックル最大径 = 8.25mm。リスクの種類 = 電気的 / 機械的リスク。。RS Pro の多目的ケーブルロック. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供するこのケーブルロックアウトは、ゲートバルブや電気スイッチの周囲に人間工学に基づいて設計されており、ロックアウト手順中のアクセスを防止します。スチールチェーンと同じくらい効率的で、コスト効果が高く、使いやすい装置ですが、はるかに軽量で視認性が高くなっています。. 特長と利点. .直径が最大 8mm までのすべての南京錠シャックルサイズを取り付けます .各デバイスに 6 個のロックアウト南京錠を取り付けることができます .可視性を高める赤の色 .耐温度: -20 → +55 ° C .デバイス内のビニールコーティングされたスチール製チェーンを締めるために使用します .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計 . 2 メートルのケーブルが付属しています. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。. 機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

南京錠(別売)によるキーロック機能付きで、全開・全閉時の確実なロックが可能。 半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適。 TSS-01型がベースの禁油仕様かつRoHS指令(10物質)対応モデル。 大流量にも対応可能なフルボア相当仕様。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用(ロック機構部は黄銅製クロムメッキ仕様)。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートには、耐食性・耐久性に優れたPTFEを採用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質ロック:C3604(クロムメッキ)、ラベル:テトロンフィルム 材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(スリーブ)C3604(クロムメッキ) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)グランド:SUS303 材質(エンドキャップ)SCS14 バルブ種類ボールバルブ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-202
エコ商品
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付 材質 質量(g)120 寸法L(mm)64 寸法H(mm)36 寸法A(mm)50 寸法F(mm)M6 寸法S(mm)8 寸法D(mm)17 寸法E(mm)37 寸法B(mm)35 寸法C(mm)100~115 寸法X(mm)21 寸法T(mm)25 寸法P(mm)25 仕上クロームめっき 寸法Y(mm)45 寸法M(mm)15 寸法N(mm)42 寸法I(mm)5 寸法G(mm)12 寸法K(mm)4 寸法Q(mm)17 寸法R(mm)27 寸法U(mm)3 寸法V(mm)10 許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1960[200] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

種類 = ボール弁ロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = スチール。取付けポイントの最小サイズ = 6.4mm。取付けポイントの最大サイズ = 25.4mm。ロックシャックル最大径 = 9.5mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。標準スチールボール弁ロックアウト. 使いやすいボール弁ロックアウト この小型スチールボール弁ロックアウトは、一体型設計になっているため、弁のハンドルをオフ位置で固定するツールとして最適 このロックアウトで弁のハンドルをオンにする操作を防止. 小型標準スチールボール弁ロックアウト、RS ; 882-5923 882-5923. 穴径は3/8インチ南京錠シャックルに対応 サイズが0.25 → 1インチ(3/8インチロック穴)のボール弁用. 大型標準スチールボール弁ロックアウト、RS ; 882-5927 882-5927. 穴径は9/32インチ南京錠シャックルに対応 サイズが1.25 → 3インチ(9/32インチロック穴)のボール弁用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

種類 = プッシュボタンロックアウト。色 = クリア。ロックの数 = 1。材質 = ポリカーボネート。ロックシャックル最大径 = 7.25mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。プッシュボタンロックアウト. ポリ塩化ビニール製プッシュボタンロックアウト 安全で効果的なロックアウト手段 用途: 電気式緊急停止ボタン、赤色キャップのマッシュルーム形ボタン、電気パネル、制御ステーション それぞれのロックアウトデバイスにロックアウト南京錠を1個装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷


機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。 仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm) 付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3 トラスコ品番460-5447 セット内容チェストケースのみ 材質本体:スチール、取手:アルミ合金 シルバー×レッド×ブラック 引出し数3 引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目) 中皿仕様(個)なし 外寸法・高さ(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)275 外寸法・間口(mm)510
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

仕様材質 = アルミニウム南京錠 = あり寸法 = 12 x 3.5 x 75 x 25mm長さ = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro 2 部品 ABS エンクロージャ、壁面取り付け用、 132.5 x 256 x 217 mm RS RS Pro IP65 ABS エンクロージャシリーズは、壁面取り付け用です。これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能で、電子機器のシールドに最適な高品質・高周波ユニットです。Durable and 難燃性の ABS 素材でできたこのユニットは、透明なヒンジ付きポリカーボネート製カバーを備えています。すばやく取り外してエンクロージャに簡単にアクセスできます。 IP65 ガスケットが挿入されており、グリース、オイル、化学薬品の暴露から最適な保護されています。 このエンクロージャは、非常に高い保護性と信頼性を実現し、幅広い用途に使用できます。 特長と利点: .エンクロージャカバーとボディは、 Durable and high-strength ABS and ポリカーボネート素材で成形されており、電気アセンブリ、特にポリカーボネート素材を完全に保護します .ユニットは IP65 保護等級で、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようにして、内部に収納された敏感な電気ケーブルを損傷しないようにします .カバーヒンジは、エンクロージャへの迅速なアクセスが必要な場合に簡単に着脱でき、エンクロージャの組み立て時に左右に取り付けることができます .さらに、このエンクロージャは、垂直 / 水平基板実装用の締め付けピラーとガイド溝を備えており、 DIN レールにも取り付け可能です .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します . RS Pro 壁面取り付けキット(( 194-7496 )と組み合わせて使用できます ) ( 194-7496 )と組み合わせて使用できます 幅広い構成を用意 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 ユニットは組み立て済みの状態で出荷されますが、次のもので構成されます。 エンクロージャボディ ヒンジ付きカバー 他のサイズはありますか. RS Pro 壁面取り付け型エンクロージャは、要件に応じて、 (194-7497) 194-7497 93 x 166 x 161 mm (194-7498) 194-7498 121 x 166 x 161 mm (194-7499) 194-7499 104.5 x 213 x 185 mm (194-7500) 194-7500 132.5 x 256 x 217 mm (194-7501) 194-7501 158 x 296 x 281 mm 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP65 等級で、水沫、ほこり、異物から保護されているため、このエンクロージャユニットは屋外で使用できますが、定期的な点検とメンテナンスのチェックを行うことをお勧めします。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様高さ = 256 mm幅 = 217 mm外形の奥行き = 132.5mm材質 = ABS、ポリカーボネート透明ドア = ありIP保護等級 = IP65シャシープレート = なしドアロックタイプ = 南京錠グランドプレート = なし色 = ライトグレーシリーズ = 7710外部取り付けタイプ = 壁以下の保護向け: = 電子機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様ソケット数:2取付けスタイル:表面実装インターナショナルプロテクションレート:IP65カラー:グレー高さ:140mm幅:170mm奥行き:80mm寸法 W x H x D:170 x 140 x 80mm材質:プラスチックIP65絶縁ソケットエンクロージャ. 1及び2ギャングのIP65等級屋外用エンクロージャは、標準のソケット、スパー、スイッチ、RCDを過酷な条件で危険な電源から保護するために使用されます。 耐食性で、上部、底部、側面、背面に20 mmのノックアウトを備えています。 これらのエンクロージャは、色がグレーでスナップシャット式の蓋付きで、セキュリティを向上させるために南京錠で施錠することができます。. CE認定 IP65等級 屋外ギャングボックス グレーエンクロージャ 耐腐食性 スナップシャット式の蓋 セキュリティ向上のために南京錠の施錠可能 標準のソケット、スパー、スイッチ、RCDを収容可能 上部、底部、側面、背後に20 mmノックアウト付き 開口角110 ° 温度定格-25 → +60 ℃ 取付方式表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

種類 = ロックアウト電気錠。色 = 黒、 黄。ロックの数 = 4。材質 = ABS, ナイロン。取付けポイントの最小サイズ = 10mm。取付けポイントの最大サイズ = 43mm。ロックシャックル最大径 = 7.25mm。リスクの種類 = 電気的リスク。シャックル長さ = 43mm。。RS Pro ナイロン製スライダロックアウト掛け金. 機械安全キットに必須の追加機能として、この HASP は高品質の自社ブランドの RS Pro から提供されており、ロック解除前に集団的な決定を行う必要があることを保証するために最大 4 人の従業員をロックアウトすることができます。 最高の保護を実現するように設計されており、特殊グレードのナイロンと ABS 材で製造されています。スライダを押して開閉することで、すばやく簡単に設置できます。シャックル厚さ 3 mm のため、電気パネルや電気スイッチでの使用に最適です。. 特長と利点:. .イエロー / ブラックで高い視認性を実現 .電気用の特殊グレードナイロン .最大 4 つのパドロックを使用できます. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷