13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下南京錠
エコ商品
付属品鍵3本 材質黄銅(Bs) 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールステンレスの南京錠です。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。 種別カギ違い 材質ステンレス キー数3 シリンダーピンシリンダー ロック南京錠 材質(吊)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 種別同一キー 材質ステンレス キー数3 シリンダーピンシリンダー ロック南京錠 材質(吊)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠掛け金付ラッチ. 汎用型ラッチで、4mmのワイヤ リンクと南京錠を掛ける機能付 動作張力は63.3mm (固定部中心から)の場合で50kgf A4ステンレス鋼、または亜鉛不活性メッキ鋼があり、キャッチプレートが付属 マークを付けるための寸法テンプレート付
仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = あり,ポジションラッチタイプ = トグルラッチN寸法 = 84 x 32 x 17mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 84mm幅 = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

河村電器産業プラボックス
エコ商品
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠(別売)によるキーロック機能付きで、全開・全閉時の確実なロックが可能。 半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適。 TSS-01型がベースの禁油仕様かつRoHS指令(10物質)対応モデル。 大流量にも対応可能なフルボア相当仕様。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用(ロック機構部は黄銅製クロムメッキ仕様)。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートには、耐食性・耐久性に優れたPTFEを採用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質ロック:C3604(クロムメッキ)、ラベル:テトロンフィルム 材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(スリーブ)C3604(クロムメッキ) 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)コニカル:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)グランド:SUS303 材質(エンドキャップ)SCS14 バルブ種類ボールバルブ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-202
エコ商品
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付 材質 質量(g)120 寸法L(mm)64 寸法H(mm)36 寸法A(mm)50 寸法F(mm)M6 寸法S(mm)8 寸法D(mm)17 寸法E(mm)37 寸法B(mm)35 寸法C(mm)100~115 寸法X(mm)21 寸法T(mm)25 寸法P(mm)25 仕上クロームめっき 寸法Y(mm)45 寸法M(mm)15 寸法N(mm)42 寸法I(mm)5 寸法G(mm)12 寸法K(mm)4 寸法Q(mm)17 寸法R(mm)27 寸法U(mm)3 寸法V(mm)10 許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1960[200] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷



仕様南京錠受け:あり 長さ(mm)67 幅(mm)67 極数3P シリーズ3LD2003 深さ(mm)50 最大電流(A)16 相数3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性末端様式:ネジ 許容入力7.5kW 定格電圧(kV)690ac IP等級IP65 実装タイプパネルマウント
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されており、収納品を盗難などから守れます。
仕様(別売)南京錠取付可(45~50mm) トラスコ品番239-0621 材質本体:スチール グリーン 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×600 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・間口(mm)850 有効内寸法・奥行(mm)565 有効内寸法・高さ(mm)567
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されています。
仕様(別売)南京錠取付可(45~50mm) 付属品中皿(Aタイプ×4ケ) トラスコ品番239-0558 材質本体:スチール グリーン 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×600 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・間口(mm)850 有効内寸法・奥行(mm)565 有効内寸法・高さ(mm)427
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷