141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鍵:真鍮(ニッケル仕上) 材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(ツル)ステンレス鋼
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
寸法A(mm)60 寸法B(mm)10 寸法C(mm)32 寸法D(mm)31 材質本体/真鍮、吊/鋼鉄 アズワン品番63-1491-83
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
用途ロッカーや車止めのポールの施錠 付属品キー×3本 材質(本体)真鍮 種類別キー シリンダーディンプルシリンダー ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロックキー式 付属品鍵(ディンプルキー)3本 エスコ品番EA983SZ-60 材質本体:真鍮、ツル:モリブデン 幅(mm)60 ツル径(Φmm)10 クリアランス(縦×横)(mm)36×30
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

ハイロジックシリンダー南京錠
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げ ロックキー式
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-30 材質真鍮 幅(mm)60 ツル径(Φmm)8 クリアランス(縦×横)(mm)31.4×32.3
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。 材質真鍮 種類同一キー 寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21 吊径(mm)6
1セット(2個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-157 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)60 クリアランス(mm)31.4×32.3 ツル径(Φmm)8
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-10 材質真鍮 幅(mm)60 ツル径(Φmm)8.0 クリアランス(縦×横)(mm)31.4×32.3
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 仕様鍵3本付 材質本体・ツル・鍵/真鍮 材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABUS保護システム等級8/10。ABUS南京錠96TI及び96CSTI Titalium。ABUS TITALIUM素材は、特殊アルミ合金ベースで、高レベルのねじれ耐性と軽量性を兼ね備えています。 航空機の製造で使用されるプロセスに似ています。 この現代的な製品実装は製品デザインにも反映されて
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:Titalium●色:銀●ボディ幅:60mm●内容量:1●コード番号:122-2449 アズワン品番65-7970-20
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

真鍮南京錠の定番です
材質(本体)真鍮 種類別キー キー数3 ロックキー式 材質(ツル)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式 材質(本体)真鍮
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロックキー式 材質(吊)鉄/クロムメッキ 材質(本体)真鍮
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(吊)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
1個
17,000 税込18,700
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など ロックキー式 寸法B(mm)25 付属品鍵2本
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品鍵3本 材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮 ロックキー式
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) 2個付
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる破壊に対して最高の防御の南京錠です。 耐久性にも優れています。 屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。 付属品セキュリティカード、鍵2本 材質/仕上本体・ツル:焼入れ合金鋼、鍵:真鍮(一部樹脂) ロックキー式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-57 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス 幅(mm)45 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)31.4×32.3
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など ロックキー式 付属品鍵2本
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質が真鍮のためサビに強い南京錠です。
材質真鍮
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠は別売です。南京錠チェーンアタッチメント。南京錠をロケーションに固定し、南京錠を紛失しないようにします シャックルに南京錠を取り付けるためのリベット、リベット付属 工場の Gates、Out ビルディング、ガレージなどに最適です シャックルクランプ 3 個付属
仕様●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:硬鋼●色:銀●ボディ幅:40 → 60mm●内容量:1●コード番号:704-0263 アズワン品番65-8051-61
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

付属品鍵3本 材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮 ロックキー式
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍵の向きを気にせず、どちらからでも差し込めるディンプルキータイプです。ボディは屈強な真鍮製です。つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
用途防犯、管理、保管用として。 材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキ真鍮
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。つるが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。 材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール 幅(mm)39.7 寸法C(mm)22.8 つる径(Φmm)6 付属:2本
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)塗 ストロング掛金 60mm
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に 材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装 付属品鉄皿木ネジ3.1×16 トラスコ品番811-0892 長さ(mm)78 幅(mm)23 質量(g)30
1セット(30個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷