270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 種類別キー キー数3 ロックキー式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式 材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮) 呼称30
1個
3,998 税込4,398
欠品中

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) ロックキー式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス南京錠
鍵穴付パチン錠に最適です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品キー3本 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード24702
1個
845 税込930
当日出荷

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-232 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)32 ツル径(Φmm)5.5 クリアランス(縦×横)(mm)30×16.1
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 種類同一キー キー数3 ロックキー式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
ロックキー式 材質(本体)真鍮 材質(吊)ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)12.5 寸法d(mm)18.8 寸法a(mm)25 寸法e(mm)13.5 寸法b(mm)40.8 キー数3本付 寸法c(mm)22.0 寸法f(mm)Φ4.0 ロックシステムシングルロック
1個
589 税込648
当日出荷

ステンレス南京錠 No.5000 ガードロック 動画あり
サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 ロックキー式 付属品鍵3本付き 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
ロックキー式 材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304) キー数3本付 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックシステムダブルロック ロックキー式 材質(吊)ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス南京錠
RoHS
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途重要機器、施設管理等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上ヘアーライン 付属品鍵3本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-50S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)50 ツル径(Φmm)9.5 クリアランス(縦×横)(mm)29.5×20.5
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス南京錠
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
用途大型フェンス・点検口 付属品キー2本 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD) 表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr) ロックキー式 材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304) 鍵違い数最大11万8000通
1個
10,403 税込11,443
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。 ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。 寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。 耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。
用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど 付属品キー3本 材質/仕上(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ 材質(本体)真鍮/クローム仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×32.4×19 吊内幅(mm)18 吊径(mm)Φ5 シリンダークラシック ロックキー式 材質(吊)ステンレス/クローム仕上げ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式 呼称(mm)40 材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体)アルミニウム 質量(g)102 段数4桁可変式 寸法A(mm)41.5 寸法F(mm)6 本体質量(g)約102 寸法D(mm)21.5 寸法E(mm)25 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17 つる径(Φmm)約6 材質(吊)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)SUS304ステンレス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋南京錠
RoHS
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等 材質BSBM、ZDC/SUS、C3713 部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー 表面処理3価クロメート、Ni キー番号No.2200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
用途各種屋外盤の防犯性の向上 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨:電解研磨 タキゲンコード03985
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

サビに強くWロックで頑丈な南京錠。
ロックキー式 材質本体・真鍮、吊・ステンレス(SUS304)
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm)2.2 ワイヤー長さ(m)1.7 種類南京錠+ワイヤー 適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33 材質SUS、銅合金 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング 【ワイヤー】シルバー 質量(g)約86 その他※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※マスターキーは別売りです。マスターキー注文時の型番:ESL-KEY タイプマスター
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンやタブレットなどを盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロックです。 4タイプのセキュリティスロットに対応するマルチロックパーツが付属しています。 ご使用のパソコンに合った穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠でとめることで盗難から守ります。 パソコンを買い替えた際も使い続けることが可能になります。 マルチロックパーツにマウスやテンキーのケーブルを通して留めることで、同時に盗難から守ります。 デスクやパソコンにキズが付かないよう、ワイヤーにコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー太さ(mm)2.2 その他※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー 材質SUS、銅合金 【ワイヤー】シルバー 質量(g)約86 タイプ通常 種類南京錠+ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Xシリーズは、従来のダイヤル式南京錠より使いやすく、かつ耐久性の高い、高級型プレミアムダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面の線に合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。亜鉛合金製の南京錠でSUS304のツルを使用、サビ防止機能や耐久性に優れており、屋外でも使えます。ワンタッチで暗証番号の変更が可能で、使いやすいです。セキュリティピンが外部がら見えないようにすることで、暗証番号の漏洩を防止します。ブリスターパック入り。
材質亜鉛合金/本体、ステンレス/ツル
1個(1個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。 高価なノートパソコンを守り、同時にマウスやテンキーも守ることが可能です。 ワイヤーは直径2.2mmを採用し、簡単に切断できないようになっています。 【施錠方法】 ■(1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。 ■(2)ロックパーツをセキュリティスロットに差し込み、90°回転させます。 ■(3)コード受けにマウスコード等を通し、外側のカバーをスライドさせながらセキュリティスロットに差し込んでください。 ■(4)ロックパーツの穴とワイヤー先端の輪に南京錠を通してロックしてください。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※ESL-SKEY 適合3×7mmスロット(縦横式) セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ(ESL-RP)ワイヤー 材質SUS、銅合金 【ワイヤー】シルバー タイプ通常 種類南京錠+ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5 ワイヤー太さ(mm)2.2 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口 表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
1個
1,799 税込1,979
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠(弦径Φ6)で施錠できます。 南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。 A-1461-1と同じパネルカットで取付けられます。 止め金までの奥行きが12.5mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)
用途シェルター・キュービクル・屋外盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品止め金・取付け板・ビスセット 適合弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード04221
1個
15,867 税込17,454
4日以内出荷

4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)(別売)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)491 寸法L(mm)42 表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨 タキゲンコード24237
1個
21,760 税込23,936
当日出荷

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
1個
12,041 税込13,245
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)SUS304ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZARKER(ザーカー)防錆南京錠
Sシリーズは、ステンレススチール材質を使用してサビを防止し、優れたセキュリティ性が特徴です。雨や雪など天気の影響を受ける屋外で長時間耐える南京錠です。5ピン/6ピンの黄銅製内筒を使い、耐久性がよく、盗難への優れたセキュリティ性を提供します。ワンタッチ施錠機能を搭載しており、キーを抜いた状態でも施錠することができます。ツルと本体にステンレスSUS304を使用し、さび防止機能と耐久性を最大化しました。ステンレススチールのツルを使用、切断されにくいです。内部の部品には黄銅、ステンレススチール、亜鉛など耐食性材料が使われています。ブリスターパック入り。
セット内容鍵×3 材質ステンレス/本体、ステンレス/ツル
1個(1個)
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)SUS304ステンレス
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
付属品キー3本 材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)SUS304ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)南京錠付密閉式タンク CTLKシリーズ
付属の南京錠をレバーバンドのフックの穴に差し込むだけで容易に施錠できます。盗難防止・無断使用防止に役立ちます。輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)南京錠付密閉式タンク
レバーバンドのフックの穴に差し込むだけで簡単に施錠できます。 盗難防止・識別管理・無断使用防止に役立ちます。 輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。
付属品鍵×2個 材質本体:ステンレス(SUS304)内外面バフ研磨仕上、パッキン:シリコンゴム、南京錠:真鍮
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
種類同一キー ロックキー式
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TK-32S 材質本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮 幅(mm)30 ツル径(Φmm)7.2 クリアランス(縦×横)(mm)21×16
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷