269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具 セット内容錠金具A、錠金具B、たたきリベット ブラック
1個
2,498 税込2,748
欠品中

付属品ねじナットM5×30 材質ステンレス アズワン品番64-9706-19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20971
1個
499 税込549
当日出荷

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質SPCC 仕様袋ねじ付 グリーン 仕上塗装
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304 付属品取付ねじ付 仕上研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など シルバー 寸法L1(mm)80 寸法B(mm)37 質量(g)103 内径(mm)(丸かん)11.5 仕様袋入ねじ付 トラスコ品番380-1748 材質ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
欠品中

ジョー・プリンス竹下ステンレス外部掛金
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途重要機器、設備管理等 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付 材質ステンレス(SUS304)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等 材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)69 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)2.4 材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック南京錠(キー式) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
899 税込989
当日出荷

N-1068 どあロックガード 南京錠タイプ 内開きドア用 南京錠付 ノムラテック 動画あり
どあロックガード南京錠タイプ、内開きドア用、物件管理に最適、室内部屋の不在時の施錠に。
用途ルームシェアに、民泊事業に、徘徊防止対策に。 寸法(mm)64×55×143 ブラック 取扱説明書(1.44MB)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

N-1067 どあロックガード 南京錠タイプ 外開きドア用 南京錠付 ノムラテック 動画あり
ドアにキズを付けずに後付でき、南京錠で施錠できる金具です。推奨サイズの南京錠付で安心してお使いいただけます。
寸法(mm)南京錠:125×210×55 ブラック 本体寸法(mm)46×98×175 取扱説明書(1.72MB)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

N-1061 どあロックガード 南京錠タイプ カブセ扉専用 南京錠付 ノムラテック 動画あり
カブセ扉にキズを付けずに後付でき、南京錠で施錠できる金具です。
寸法(mm)南京錠:48×80×30 ブラック 本体寸法(mm)68×98×164~174 取扱説明書(1.41MB)
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
用途各種屋外盤の防犯性の向上 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨:電解研磨 タキゲンコード03985
1個
4,760 税込5,236
当日出荷

BEAVER(ビーバー)南京錠 5Bシリーズ
建築金物シリーズの南京錠です。
ロック南京錠
1個
639 税込703
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒットハードウェアーストロング掛金
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
1個(1セット)
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション 仕様南京錠付
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品木ねじ 表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20970
1個
649 税込714
当日出荷

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー キー3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ 幅(mm)36.5 質量(g)378 つる径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2310-09 クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
3,840 税込4,224
3日以内出荷

1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプ モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)2.4 材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック南京錠(3桁/回転式) 関連資料よくあるお問合わせ 取扱説明書(1.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

スタンダードな南京錠です。さびにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。キー3本付き。
ロックキー式
1個
899 税込989
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

南京錠に求められるものは、安全性・耐久性だけではありません。 インフラ施設での使用を考えれば、予防保全など長期に渡る運用も重要になります。 また、交換可能なカードキーの採用により、タイムマネジメントに合わせて設定の変更など柔軟な運用プランが構築できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×104×29 材質ケース:SUS304、シャックル:SUS303(難燃性ゴムカバー)、ユニット部:SUS304・PCGF20 引張強度(kg)480以上
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ストロング金属ストロングカラー掛金
国産メーカーの鋼材を日本国内で製造した純国産品 掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させているので、商品により人間の重量をも支えることができる つまみ易くソフトで機能的なテーパー
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながる、物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適 材質鉄 (SPCC) 寸法(縦×横×奥行)(mm)58×22×16 サイズ規格45mm
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。 工具不要・取付簡単!番号違い1万通り! 常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

建築金物シリーズの南京錠です。
ロックシリンダー南京錠
1個
899 税込989
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。 内開きドア専用です。 取付け金具は丈夫なステンレス製で、「ハの字」の設計で強度がUPしています。 ※南京錠は別売です。
用途内開きドア専用。 物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。 ※「外開きドア」の室内側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(屋外への徘徊防止対策に)。 トラスコ品番385-7414 材質本体ロックカバー:ステンレス ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:55×61×64 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:55×143×40
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

めったに開けない場所に最適です。衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。 付属品【鍵】3本 トラスコ品番826-5405 材質【本体・鍵】真鍮(本体は樹脂カバー付)【ツル】ステンレス鋼 幅(mm)53 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)20.5 ツル径(Φmm)9
1箱(5個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

建築金物シリーズの南京錠です。
ロック南京錠
1個
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。 外開きドア専用です。 ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。 ※南京錠は別売です。
用途外開きドア専用。 物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。 ※「内開きドア」の室外側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(徘徊防止対策に)。 トラスコ品番385-7424 材質本体ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:40×38×98 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:28×170×36
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

建築金物シリーズの南京錠です。
ロックシリンダー南京錠
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。 カブセ扉専用です。 ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。 ※南京錠は別売です。
用途カブセ扉専用。 物件空室管理、リフォーム現場での仮錠前に。 付属品南京錠 トラスコ品番385-7412 材質本体ロックカバー:ステンレス ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:40×38×98 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:49×160~174×53
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

N-forme 貴重品ロッカー南京錠 仁張工作所 動画あり
長年愛用されている定番アイテム 自分好みの南京錠で施錠できるユニットを各マスに取り付けた仕様です。 学校では長年愛着をもって使用した後、後輩たちにバトンタッチしていきます。
用途学校や施設等での貴重品預け入れ用として 付属品名札入れ(各マス)、壁面固定金具(2個/台) 材質スチール鋼板(SPCC) ホワイト 高さ(mm)1600 奥行(mm)240 南京錠
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます。(鍵の集中管理ができる)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー掛金やチェーンの施錠など。 タイプ同一鍵・番号指定あり
1個ほか
1,198 税込1,318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロックカバーが金具先端まで被うので安全です。
用途アパート・マンション空家管理や倉庫・出入口の施錠に。 セット内容ロックカバー×1、取付金具×1、スペーサー×2、マグネットシート×1 材質ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)