単管(48.6Φまで)の地中打込み作業に。
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×260×600
打撃力(J)(エアー0.54MPa時)313/32kg.m
付属品工具セット・バルブホース3m
空気消費量(m3/min)2.5
能力(打込)松杭丸太:Φ14cm×2
使用圧力(MPa)0.68
適合コンプレッサー/25HP以上
質量(kg)40
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。
大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。
建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×355
全長(mm)355
内径(Φmm)50
シャンク径(Φmm)18
穴深さ(mm)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。
防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。
カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。
ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。
ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較)
キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分])870
シャンク形状29mm六角シャンク
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号218
振動3軸合成値(m/s2)6.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)57.7(EPTA基準)/62(旧基準値)
全長(mm)843
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)843×210×608
付属品十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5
質量(kg)31
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質スチール
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230
タイプ手持ち式
用途くい抜きに使用します。
カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。
キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
強力かつ反動は少ないです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3616
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)60
全長(mm)380
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
ピストン径(Φmm)22
打撃径(Φmm)50
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)830
こんなお得な商品も!

キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール
適合管径(Φmm)48.6
質量(g)100
寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
全長(mm)290
対辺寸法(mm)30H
径(mm)40
1本
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
先端工具シリーズ。六角シャンク30mm対応。SDSシャンクには対応できません。
幅(mm)60
全長(mm)285
全質量(g)1900
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
HD-13/14/21を傷つけたり破損したりせずに戸に打ち込む為のパイプです。
用途収納折戸専用
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具!
耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。
全長(mm)340
質量(g)1500
タイプ足踏式
適合パイプ径(Φmm)19~32(2段切換式)
主な用途小~中型パイプ用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
地面に打込んだパイプや杭を簡単に抜くことができて作業負担を軽減します。1人の力で楽に抜くことができます。手・肩・腰への負担が少ないです。
用途打込みパイプ、打込み杭抜き用
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
適合Φ48.6パイプ用
トラスコ品番859-6214
質量(kg)6.2
2018年トラスコ掲載ページ7 1230
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
Φ48.6単管専用。
打ち込みミサイルと同時に使用し、単管を杭として使用する際に打ち込みやすくする上部金具です。
表面処理電気メッキ
1個(0.16kg×60個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード