小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
本数2本
1パック(2本)
¥119
税込¥131
当日出荷
直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5
質量(g/個)105
電圧(V)1.5
タイプ単1形
こんなお得な商品も!
マンガン乾電池 単1
モノタロウ
¥119
税込¥131
タイプ単1形
電圧(V)1.5
本数2本
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥149
税込¥164
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
マンガン乾電池 単2
モノタロウ
¥99
税込¥109
タイプ単2形
直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50
質量(g/個)約52
電圧(V)1.5
タイプ単1形
電圧(V)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
使用推奨期限3年
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単1
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単1
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
シュリンクパック。大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用
用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具など
タイプ単1形
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5
本数4本
グリーン購入法適合
1パック(4本)
¥569
税込¥626
当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単1形
使用推奨期限10年
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
電圧(V)1.5
タイプ単1形
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
本数4本
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(4本)
¥109
税込¥120
当日出荷
鉛無添加マンガン電池は、亜鉛ペレット成型の際、鉛に代わる物質を加えることで、均一な亜鉛板を作ることに成功し、可能となりました。
ときどき使用したり、力をあまり必要としない機器に適しています(ラジオ・アーチライト・懐中電灯・時計など)。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)34.2×61.5
質量(g/本)約104.0
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
2チャンネルデータを同時処理 。
騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準により定められた測定方法により騒音、振動レベルのデータ処理、記録が同時に2チャンネルまで自動測定可能。
マスタスレーブ方式による連動動作で多チャンネル同時測定。
マスタスレーブ方式により、SV-76を複数台同期して3点以上の同時測定が可能。またリモートコントロール端子によりレベルレコーダーを同期して、本器が測定中アナログ記録可能。
測定開始、測定終了は月、日、時、分まで任意設定、設定後は全自動測定。
測定条件は任意設定とプリセットの2系統選択。
中央値等5値およびLeq、Lmax、Lmin、累積度数曲線、度数分布を測定。
商用電源使用時に内蔵電池で停電補償動作。
マンガン乾電池で約8時間、アルカリ乾電池で約30時間、バッテリーユニットDP-11で約15時間、DP-1240で約41時間動作。
レベル波形記録、レベル波形表示。
サンプリング間隔0.1秒、最大10分間のレベル記録。
入力端子BNCコネクター、2入力、インピーダンス約100kΩ、不平衡
周波数範囲1~12500Hz±1dB
測定機能時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq)
サンプル数(個)50、100、500メニュー設定により、100~9900の間を100単位で設定可能
サンプル間隔0.5、1.5秒。Leq、Lmax、Lminは10ミリ秒固定メニュー設定により、0.1~9.9秒の間を0.1秒単位で設定可能
測定間隔15、30、60分メニュー設定により、1~99分の間を1分単位で設定可能
タイマー測定開始時刻、測定終了時刻を設定可能
測定範囲0~130dB
レベルレンジ10dBステップ、8段0~60、0~70、10~80、20~90、30~100、40~110、50~120、60~130
動特性F(FAST)、S(SLOW)、VL
表示器液晶ドットマトリクス(256×128ドット)、バックライト付き 120×60mm
表示内容【瞬時値】表示周期0.8秒【レベル波形】ダイナミックレンジ80dB、分解能1dBただし、2入力表示の場合は2dB【演算値】時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq)ただし、2入力表示の場合は演算値を表示しない【時計】現在の西暦年下2けた、月・日・時・分を表示リチウム電池(CR-1/3N)でバックアップ【測定条件】測定間隔、サンプ
プリンターラインサーマルプリンター、巻取器付き
記録紙57mm(幅)×25m(長さ)、ロール式(RP-45)
印字速度400ドットライン/秒
インターフェイス各種スイッチ、測定条件の設定、および測定結果の読み出し
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
電源単1形乾電池×6、AC100V ACアダプター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×120×320
質量(kg)約3
仕様ポーズ/測定の一時停止機能あり検波特性/真の実効値(True RMS)印字内容/時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq)、最大100個の瞬時値、累積度数曲線および度数分布連動機能/複数のSV-76の同期(マスタスレープ方式)、レベルレコーダとの同期
セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ACアダプター、ACアダプター用コード、BNC-BNCコード、三又端子、セット内容ケース、取扱説明書 、収納ケース
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単2形
電圧(V)1.5
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
電圧(V)1.5
タイプ単4形
直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5
質量(g/個)9
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単2
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具など
タイプ単2形
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50
本数4本
グリーン購入法適合
1パック(4本)
¥389
税込¥428
当日出荷
トラスコ品番394-2338
タイプ単1
電圧(V)1.5
グリーン購入法適合
使用期限推奨:10年
入数(本)2
1パック(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
パナソニック史上No.1長もち!
チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現!
銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
単1形マンガン乾電池(黒)の4本パック。 水銀0(ゼロ)使用
内容単1形 4本パック
使用期限電池本体に表示
1セット(4本)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
液漏れしにくく安心!信頼の日本ブランド乾電池!。富士通の単1マンガン乾電池2本セットです。自然放電が少なく、長期間の保存にも適しています。日常使いから、懐中電灯やラジオなど、防災用品にも安心してお使いいただけます。
セット内容単1マンガン乾電池2本組
材質鉄・亜鉛缶・二酸化マンガン等
寸法(mm)Φ33×61
1個
¥200
税込¥220
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
電池チェッカー デジタル表示タイプ
モノタロウ
¥869
税込¥956
エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー
単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能
3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池
質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110
使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個
電池寿命約5000回(3秒/回の測定)
アズワン品番64-8907-78
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED
光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)約40000
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
電球の種類LED
連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時)
光源高輝度白色LED(直径5mm)1個
明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
明るさ約60ルーメン
連続点灯200時間(アルカリ乾電池使用時)
LEDで明るくて長持ち
屋外で安心防滴タイプ
単1形乾電池4本付属
長さ(mm)198
色ホワイト
質量(g)約215(乾電池を除く)
最大径(Φmm)約104
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約200、マンガン乾電池(黒)使用時:約75(新品未使用乾電池使用時・20℃)
光源LED(交換できません)
使用電池単1形乾電池×4本(テスト用電池付属)
照度(Lux)約2000(100cm)
明るさ(Lm)約60
防水性IPX4
電球の種類LED
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
計量皿寸法W(mm)232
計量皿寸法D(mm)192
外形寸法D(mm)280
外形寸法W(mm)266
外形寸法H(mm)146
電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)
材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED
全光束(Lm)20
防水性IPX2
照度(Lux)約350
電池の残りが一目でわかる電池残量チェッカー。大きな単1電池からボタン電池まで簡単に確認できます。
仕様●寸法:W146×H65×D14mm●質量:30g●電池:不要●測定可能電池●▼乾電池(マンガン/アルカリ):単1・単2・単3・単4・単5●▼ボタン電池1.55V:SR44W SR44SW SR44(G13) LR44
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
こんなお得な商品も!
LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時
Highモードで明るく使える
Lowモードで長く使える
野外で安心、防滴タイプ
長さ(mm)190
色ホワイト
質量(g)約250(乾電池を除く)
電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)
最大径(Φmm)約110
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))
光源LED(交換できません)
照度(Lux)約11800(100cm、High)
防水仕様IPX4
明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low)
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能
ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm)
丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用
光束(Lm)約30(参考値)
色ホワイト
寸法(Φ×mm)約66×195
質量(g)約400(電池含)
電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)約540(1m前方電池初期時)
光源ワイドパワー白色LED 1個
電球の種類LED
防水仕様生活防水形
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
広域を明るく照らします
3Wだから明るい(1m照度7800ルクス)
すぐ使える電池付き
LEDだから永く使用でき省エネルギー
連続点灯は約60時間
長さ(mm)200
色ホワイト
質量(g)約270(電池別)
最大径(Φmm)約114
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)
光源Osram製LED3W×1個
使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)
照度(Lux)約7800(100cm)
明るさ(Lm)約240
防水性IPX4
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全光束(Lm)75lm
トラスコ品番434-9768
寸法(mm)105×105×210
質量(g)280
タイプ単一*4本
電圧(V)1.5V
使用電球LED
連続点灯時間約55時間(アルカリ乾電池使用時)約30時間(マンガン乾電池使用時)
耐水性防滴タイプ
照射距離(m)約60m
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボタンを押すだけでらくらく散布。
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ!
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。
連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。
散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。
電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。
シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール
質量(kg)1.7
種類電動式
電圧(V)DC6
電源単1電池×4本 ※電池は別売です。
タンク容量(L)9
連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!
LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能
ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm)
大型スライドスイッチで操作しやすい
光束(Lm)約88(参考値)
色ホワイト
耐水性非防滴構造(IPX0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×105×115
質量(g)約830(電池含)
電池寿命(連続時間)約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)1200(1m前方電池初期時)
光源ワイドパワー白色LED 3個
使用電池単1形乾電池4本
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm)
LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能
雨の中でも使用できる防滴仕様
光束(Lm)約370(参考値)
色黒
耐水性防滴構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×105×115
質量(g)約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む)
電池寿命(連続時間)約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用)
照度(Lx)4400(1m前方電池初期時)
光源ワイドパワー白色LED9個
使用電池単1形乾電池4本
電球の種類LED
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)DC3
外径(Φmm)118
光源LED
材質(グローブ)アクリル樹脂
高さH(mm)157
保護構造IP55
付属品単1×2
形状弾頭形
質量(kg)0.61
質量(g)610
取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手
使用温度範囲(℃)-10~50
温度範囲(℃)-20~60
構造プリズム、磁石、屋外
閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72
使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素
材質(ボディ)ABS
LED使用数(個)16
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。
明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。
ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)
付属品単3乾電池1本
寸法(mm)Φ52.5×213
質量(g)175(乾電池R6P含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
制御方式トーン信号によるASK
仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
消費電流(mA)60(1.5Vにて)
音圧(最大入力)126 dB SPL
使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)
到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]
送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式リアクタンス変調方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ