82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エボルタ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単1形 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電池も使用できます。 単3電池を単1にします。 (単1電池を買わなくて済みます) 単3電池は1~3個まで収納できます。 (複数収納すれば電池が長持ちします) コストパフォーマンスに優れた単3電池を使用するので経済的。(単1電池を買うより経済的)
材質ポリプロピレン樹脂 ナチュラル(乳白色) 質量(g)13(1個) 寸法(Φ×mm)33×61(1個)
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで 仕様充電式 トラスコ品番452-0246 機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V) 充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間 充電池タイプニッケル水素電池
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

電池容量アップでさらに長もち。 短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制 自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2 本数1本
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単1形 電圧(V)1.5 使用期限(推奨)10年
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
1パック(2本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。 USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数4 付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm) 質量(g)約65(使用電池・USBコード別) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28 充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
1パック(4本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電池は並列接続しないでください。. すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. RS、高温タグ付き. 緊急照明装置との併用向け、バックアップ用途の電圧: 1.2 V
仕様製品レンジ = RS PRO電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 7Ahサイズ = 単一形端子形状 = タグ付公称電圧 = 1.2V動作温度範囲 = 0 → +70℃動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = 0℃IEC規格 = HR20低自己放電特性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. RS Pro NiMH 充電式. RS Pro の NiMH (ニッケル水素)充電式バッテリ製品をご紹介します。RS Pro のこの高品質で汎用性の高い電池は、最高の性能と長時間の充電を実現し、日常的な家庭用機器や産業作業などのさまざまな用途で使用できます。さまざまなサイズの電池(単 4 、単 3 、単 2 、単 1 )が用意されているため、必要な電池を確実に選択できます。. 特長と利点:. この RS Pro NiMH バッテリは充電式で寿命が長く、使用しているデバイスの信頼性が向上します 各バッテリの保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択したバッテリサイズによって異なる)で動作可能で、最高のパフォーマンスでバッテリが最大限長持ちするようにします ニッケル水素電池は、ニッケルカドミウム電池に代わる環境に優しい製品で、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長時間連続使用するデジタルカメラやデバイスのような消費電力の大きいデバイスに最適 バッテリーはあらゆる NiMH 充電器に対応しています D 、 C 、単 3 、単 4 電池など、その他のサイズを用意. 用途:. 充電式電池は、次のような日常的なさまざまな用途で使用できます。 煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 一部の電子玩具 OEM 用途 ( 医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途 ). 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. バッテリーはどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属やバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に保管します。安全に廃棄するために、バッテリを処分する前に、ダクト又は電気テープ付きのプラス端子及びマイナス端子を覆います。. この RS Pro NiMH 充電式バッテリのサイズはどれですか.. RS Pro の NiMH 電池には、 9 V 、 D 、 C 、単 3 、単 4 のサイズがあります. 安全に関するアドバイス:. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管します 電池は並列接続しないでください. ガイダンス:. すべてのバッテリーは残留電荷のみで供給されるため、使用前に連続充電速度で充電する必要があります。これらのバッテリーは、使用のために事前に充電されているわけではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください
仕様製品レンジ = RS PRO電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 8Ahサイズ = 単一形端子形状 = スタンダード公称電圧 = 1.2V動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃IEC規格 = HR20低自己放電特性 = あり
1袋(2個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 ~ 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。. 利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V 4 ~ 6 時間の高速充電 充電式 - 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命.バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 1 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか.. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。. ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. NiMHバッテリは有害ですか.. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。. 安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。. NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品レンジ = RS PRO電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 10Ahサイズ = 単一形端子形状 = タグ付公称電圧 = 1.2V動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃IEC規格 = HR20低自己放電特性 = あり
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型 電圧(V)1.5 電流(mA)(最大)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの単3電池をアダプターに入れるだけで単1サイズとして使えます。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。 経済的で軽量!
材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)14 タイプ単3→単1 寸法(Φ×mm)33×61
1パック(2個)
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。 LEDランプ8個搭載。 電池1本ずつの充電状態をお知らせ。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数8 付属品電源コード(長さ 約1.5m) ホワイト 質量(g)約240(電池・電源コード別) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約119×147×28 充電時間(時間)単3形×8本を約5、単4形×8本を約3 アズワン品番64-8907-73
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ニッケル水素電池。単1形。充電式。高容量Min.6,000mAhで、長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)。自然放電の抑制で10年後70%の残存容量維持(満充電して、室温(20℃)での保存後)。短絡防止機能付き。万一ショートしても発熱抑制。
グリーンマーク認定
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

充電寿命500回
タイプ6P形 寸法(mm)26.5×15.7×48.5 電圧(V)8.4 質量(g/本)約40 本数1 充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本) バッテリー容量(mAh)200 充電可能回数500回
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類電池式 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。 約5000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2 使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時) 保存温度範囲(℃)-20~30 本数4 使用可能回数約5000回
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単1形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。 寸法(mm)Φ14.5×50.5 質量(g)24 電圧(V)1.5
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1セット(4本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1セット(4本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
1パック(2本)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 3.6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。この Ni-Cd 充電式バッテリは、横並び構成で 300 mm のリード / AMP 接続終端を備え、非常用照明の取り付けと長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧: 3.6 V 、公称容量: 4000 mAh 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 3.6Vセルの数 = 3容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1パック(4本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

がまかつ Gamakatsuランタン LELT1000
昼光色、暖色、昼白色ともボタン長押しで明るさを無段階調整可能。カバーを外し吊り下げ可能で、180度影なく照らせる。バッグ内での誤点灯を防ぐロック機能付き(1秒間に2度押しで点灯)。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。電池容量をスイッチボタンのグリーン点滅(100~30%以上)とレッド点灯(30%未満)でお知らせ。付属の専用充電池のほか単1乾電池も使えるハイブリッドタイプ(単1電池は付属しておりません)。
質量(g)約620(充電池込み) 電源リチウムポリマー4000mAh(付属) / (別売)単1電池×3 充電時間約9.5~10時間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)98×98×195
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】 材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用 最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時) 外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】 センサー3.25インチ(直径約105mm) 連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時) 周波数特性50Hz~20KHz 入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB) インピーダンス1.0KΩ(1KHz) 充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時) S/N比55dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1.0V~10V 充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時) 消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
【スピーカー部】 最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。 ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。) 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下 セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1 型式単一指向性ダイナミックマイク ブラック 電源AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh) 電源電圧DC3V(単3形乾電池×2) 感度-76±3dB 連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量) 外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1 周波数特性65Hz~20KHz インピーダンス220Ω 充電時間約2時間 電波形式F3E 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1 電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1 充電方式AC電源(100V) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電池がどれでもライト
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×125 光源ワイドパワー白色LED 使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能) 照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) 電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分) 耐水性防滴形(IPX1相当) 光束(Lm)50
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。 取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。 ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。 スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。 ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
コード長さ(m)1.2 付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG) 質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28 出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時) 形式エレクトレットコンデンサー型 電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時) プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型) 周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz 消費電流(mA)320 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7 到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40 防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当 入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ) 電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)(再生)200~18000 音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5 ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレスマイクロホン WX-ST250
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個 寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253 質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む) 表示電源、充電 仕上黒色塗装 マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵) 機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct 周波数特性100Hz~15kHz 使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本 電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6 使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと) 電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用) 接続端子設定保守用:USBマイクロ B 外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス) アンテナ内蔵アンテナ 防滴構造IPx4相当 使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレスマイクロホン WX-ST210
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。 1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個 寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222 質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む) 表示電源、充電 仕上黒色塗装 マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵) 機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct 周波数特性100Hz~15kHz 使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本 電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6 使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと) 電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用) 接続端子設定保守用:USBマイクロ B アンテナ内蔵アンテナ 防滴構造IPx4相当 使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

単1形~単4形の電池がどれでも1本で使える。電池残量を3色のLEDで表示するので、電池チェッカーとしても使える。明るさ約3.5倍の約50lm (メーカー従来品(BF-BM10)比較)
用途防災、備蓄に。 質量(g)約255(乾電池エボルタ単3形1本含む) 使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能) 照度(Lx)懐中電灯使用時:約500 (1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))、ランタン使用時:約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×7.5×12 電池寿命【乾電池エボルタNEO】単1形:約24時間、単2形:約11時間、単3形:約5時間、単4形:約2時間20分【乾電池エボルタ】単1形:約22時間、単2形:約10時間、単3形:約4時間30分、単4形:約2時間【パナソニックアルカリ乾電池】単1形:約20時間、単2形:約9時間、単3形:約4時間、単4形:約1時間40分 耐水性防滴形(IPX1相当) 光束(Lm)約50 電球の種類ワイドパワー白色LED 1個
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。 内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。 100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。
付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書 寸法(mm)99×144×43 定格電圧(V)125/250/500 目盛有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)
1個
19,980 税込21,978
欠品中

ケニスシングルガス検知器
エコ商品
メンテナンスフリーの単一ガス検知器です。校正やセンサー交換、電池の交換、又は、電池の充電を必要とせずに、最大2年間使用できます。
付属品校正キャップ テストリポート 寸法(mm)90×60×33 測定範囲0~20/50/100ppm選択 質量(g)125 電源3.6Vリチウム電池/約2年(使い切り) センサー電池化学式 分解能0.1ppm 使用環境温度:-20~55℃ 湿度:0~95%RH(結露無きこと) 寿命センサ:約2年(使い切り) 検知方式拡散式 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスホスフィン アラーム電子音(10cm距離で90dB) 赤色LED点滅アラーム バイブレーション
1台(1台)
94,980 税込104,478
31日以内出荷

EX-366D エクスプローラー マルチ電池ランタン GENTOS 動画あり
単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー 質量(g)約872(電池含む) 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個 寸法(Φ×mm)約106.9×195.3 輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時) 使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 電球の種類LED 点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210 落下耐久(m)1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷