86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JA1071-13 シングル自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉 最高使用温度(℃)85 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 関連資料寸法・材質 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様固定コマ ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房用横型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


厨房用自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉 最高使用温度(℃)85 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 関連資料寸法・材質 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在に動くフレキパイプ付き 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本産業規格品 機能泡沫吐水、エコこま水栓 ハンドル形状三角ハンドル パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式全交換(壁付) 電源アルカリ乾電池(単三)×2 センサー赤外線反射方式 適合場所洗面所 使用流体1~40°の上水道 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 使用環境湿度(%)90以下 吐出水量止水弁による流量調節可能 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75 電池寿命(年)2年(月4000回の使用で) 水栓タイプ単水栓
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

呼び径(mm)13 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
欠品中

乾電池タイプ
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付方式後付け 呼び径PJ1/2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

A1071-13 シングル自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)
エコ商品
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 呼び径PJ1/2 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)175 吐水口高さ(mm)100 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所洗面 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)固定122(壁から) グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ソフトフロー
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 取付穴径(Φmm)65 電源(V)AC100
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INAX(LIXIL)バス単水栓
用途洗い場専用、バス単水栓 呼び径(mm)13 位置(吐水口)壁面より121mm 水栓タイプ自閉水栓
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。 材質鋼、ポリプロピレン アズワン品番64-5156-91
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。 材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂 アズワン品番64-5156-92
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

・抗菌ハンドル
用途一般地、寒冷地共用 付属品長尺断熱キャップ 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)190
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所化学用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から) 口数3口 ハンドル形状三角ハンドル
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

0.5坪空間にピッタリなワイドタイプの手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式壁給水 グリーン購入法適合
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

かんたん設置、約3分で設置可能です。先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。自在水栓からの交換に。
仕様●奥行(mm):150●高さ(mm):95●取付ねじ:W26山20●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池4本(付属)●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●コード番号:368-3712 適合場所洗面所 アズワン品番67-2227-54 吐水口長さ(mm)90 給電方式電源式
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

0.4坪にも設置できるスリムタイプの手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

学校や公共施設など様々な施設に最適です。業界初の「単3アルカリ×2本」で約6年の電池寿命です。横水栓の自動化に。
仕様●奥行(mm):178●高さ(mm):60●取付ねじ:PJ1/2●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池2本(付属)●電池寿命約6年●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●コード番号:368-3705 アズワン品番67-2227-52
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5) シルバー 取付方式全交換(壁付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 呼び径PJ1/2 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所/手洗い場 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 保証期間3年 外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ横水栓
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
グリーン購入法適合 間口(mm)1200
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式壁給水 グリーン購入法適合 間口(mm)1500
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
グリーン購入法適合 間口(mm)1500
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。縦手すりもちょうどよい位置に設置できます。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
給水方式壁給水 グリーン購入法適合 間口(mm)1500
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。縦手すりもちょうどよい位置に設置できます。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
グリーン購入法適合 間口(mm)1200
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。縦手すりもちょうどよい位置に設置できます。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
グリーン購入法適合 間口(mm)1500
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 横自在水栓からの交換に。
仕様●単水栓or混合栓:単水栓●サイズ:Sサイズ●接続方向:下付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●発注コード:368-3707 アズワン品番67-5594-66
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 横自在水栓からの交換に。
仕様●単水栓or混合栓:単水栓●サイズ:Mサイズ●接続方向:下付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●発注コード:368-3713 アズワン品番67-5594-65
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 自在水栓からの交換に。
仕様●単水栓or混合栓:単水栓●サイズ:Mサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●発注コード:368-3709 アズワン品番67-5594-64
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷


これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。 材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂 呼び25・32・38 アズワン品番64-5156-99
1セット
509 税込560
5日以内出荷