商品豆知識
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。
形状平形 単目
種類単目(S-cut)
適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
表・裏で目の荒さが違うので、表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。
用途一般的なヤスリで、一般金属用です。
焼き入れ前の金属なら何でも削れます。
全長(mm)235
刃長(mm)120
ヤスリ部幅W(mm)16
ヤスリ部厚T(mm)4
形状平形
適合材一般金属
単目ヤスリで削ると仕上がりがきれいです。単目はメーカーによる品質の差が歴然です。
種別単目
目の粗さ荒目
形状平
適合材鉄工
素材は特殊高級鋼材SKS-10種を使用。単目の仕上がり感に、細かい下目が切削性を向上。
用途金型製作など仕上がり面の精度が要求される箇所へ、特にお使いください。
普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。
材質/仕上炭素工具鋼
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
全長(mm)235
刃長(mm)135
目の粗さ単目(中目)
適合材プラスチック、ソフトメタル
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。
適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
こんなお得な商品も!
鉄工ヤスリ 平形
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
種別鉄工用
RoHS指令(10物質対応)対応
最先端の表面処理(電解研磨)技術により最強の切れ味を実現!
あのブライトを上回る切れ味。
表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬質なら何でもサクサク削れます。
全長(mm)235
刃長(mm)120
ヤスリ部幅W(mm)16
ヤスリ部厚T(mm)4
形状平形
適合材鉄、ステンレスなど
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別鉄工用
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材鉄工
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
材質炭素工具鋼
タイプ複目
究極の日本製。ヤスリ誉(ほまれ)
スイスのバローベより繊細な切れ味です。
新潟大学と共同開発の目詰まりしない特殊表面加工。
目が単目であるため、削った後の肌面がきれいで1/100mm~1/200mm単位で表面を美しく仕上げることが出来ます。
目詰まりしにくいため、プラスチックの加工のほかに木材(例えば弦楽器)やアルミニウム等ソフトな素材の仕上げにも最適です。
用途プラスチック・木材・軽金属他
目の粗さ中目
材質SKS8
適合材プラスチック・木材・軽金属他
アルミ・鉛・プラスチックなど目の詰まりやすい物ようです。
表面に硬質クロムを施す事により高耐久性と、信じられないほどの切り粉の剥離性を実現。
表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途アルミ、鉛、プラスチックなどの目のつまりやすいワークに最適
全長(mm)235
刃長(mm)120
ヤスリ部幅W(mm)16
ヤスリ部厚T(mm)4
形状平形
適合材アルミ、鉛、プラスチックなど
切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。
用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。
材質合金工具鋼(SKS-8)
形状半丸
切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。
用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。
形状半丸
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
全長(mm)190
刃長(mm)150
刃幅(mm)16
厚さ(mm)4
目の粗さ単目(荒目)
形状平
適合材アルミ、ソフトメタル
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エッジと面とが平行です。
面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。
あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。
エルゴハンドル付のヤスリです。
適合(ヤスリ柄コード)09
材質高性能合金鋼
タイプ荒目
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。
目の粗さ並目(中目)
適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。
適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック
形状平
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。
材質SKS-8(合金工具鋼)
形状平
全長(mm)310
刃長(mm)250
刃幅(mm)25
刃厚(mm)6
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。
目形状は単目になっています。
硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途鋸刃の目立修正。
鋼材の加工。
ガラス等の加工。
目の粗さ中目
材質炭素工具鋼(SK-2)
適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
噴霧器 No.5501、5701、7400、7500、7700用の単頭式伸縮ノズル1段目セット部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
No.7750用の単頭式伸縮ノズル1段目セット部品です。
適合本体No.7750
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
エッジと面とが平行です。
面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。
あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。
材質高性能合金鋼
タイプ荒目
エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
細い溝、特に鍵の溝切りに最適です。
材質高性能合金鋼
便利な木柄付の目立てヤスリです。仕上がりのきれいな単目のヤスリです。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨。
仕様目立用
タイプ木柄付き
材質(柄部)木
硬質木材・金属・プラスチック等の加工に。柄ナシタイプ。薄型だから細部の作業もラクラクこなせ、単目なので細かい仕上げに向いています。研磨や刃砥ぎの他に両端部の目で皮・ゴム・プラスチック等の切り込みや切断も可能。
種別単目
サビに強い両刃ヤスリです。仕上がりのきれいな単目です。防サビ加工により「サビにくい」両刃ヤスリです。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨作業。
形状両刃
目の粗さ単目
関連キーワード
1
2
3
4
次へ