38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)68.8 寸法B(Φmm)53 寸法C(Φmm)15 適合コードコネクタボディWA5329K 適合圧着端子R2-4 適合埋込コンセントWF2320BK
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT)3.5~8、(VCT/VCTS)3.5・5.5、(CTF/RNCTF)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 寸法A(mm)64.5 寸法B(Φmm)46 寸法C(Φmm)13.5 適合コードコネクタボディWA5319K 適合埋込コンセントWF2315BK 電線接続方式端子ネジ直締め
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V)200 容量(kVA)3 トラスコ品番162-0492 幅(mm)260 質量(kg)17.5 高さ(mm)230 奥行(mm)235 コンセント個数6 コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2 電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m 保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付) 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-5062-77 プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

種類セット品 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)208.5 適合電線(mm2)3.5・5.5 適合電線径(Φmm)14~17.5
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5 コンセント個数4 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P コンセント形状3P引掛 寸法(mm)W37×D37×H27 定格容量15A・125V(1500Wまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。 入力電圧(V)(一次側)100・200 容量(kVA)3 出力電圧(V)(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1 タイプ昇降圧兼用型 仕様屋内型 トラスコ品番370-3410 質量(kg)21.7 電流(A)【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V) 出力電流(A)二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216 電線仕様(一次)2.1m 保護機能過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)97 寸法B(Φmm)69.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(mm2)5.5・8 適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

質量(kg)8.2 コンセント個数3 トラスコ品番125-5860 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性アース付
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

極数接地2P 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2 仕様巻締端子式 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ引掛→3P
3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛 コンセント形状3P・平刃型 寸法(mm)W34.4×D34.8×H34.8 タイプストレート 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子× RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。 1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。 カセットコンセント仕様です。 ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。 現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
トラスコ品番249-8708 幅(mm)263 質量(kg)17.2 高さ(mm)233 奥行(mm)234 コンセント個数4(出力) 出力電圧(V)単相100 容量(kVA)3(連続定格) 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)30 コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力) 電線仕様VCT(一次) 保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ 電線仕様-太さ(mm2)2(一次) 電線仕様-心数(C)3(一次) プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコンボディ
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック 寸法A(mm)98 寸法B(mm)51.5 寸法C(Φmm)13.5 適合電線径(Φmm)10.5~13.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 定格電流(A)30 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 幅(mm)42 厚さ(mm)33 適合圧着端子R5.5-5 適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一。。1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能。。給水、排水ができ、お湯切れの心配がない。。ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー。。間接排水金具セット付き。。中空糸膜による高性能浄水器付き。。4ヵ国語表記( 日・英・中・韓)。。。※給水(上水道)、排水が必要です。。間接排水金具セット付きです。。※温水器電源/定格消費電力 単相100V/1.5kw 規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。。電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。。周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動作時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けてください。。電源コード長さは1.5mです。。※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。。特にお買い替えの際はご注意ください。。詳しくは施工説明書をご覧ください。
材質キャビネット本体/化粧繊維板(低圧メラミン)・カウンタートップ・扉/化粧合板(高圧メラミン)・温水器表面材/鋼(防錆処理)、ABS樹脂温水器湯槽/ステンレス鋼浄水器本体/ステンレス鋼 質量(kg)67(運転時:81) ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×619×1398
1個
729,800 税込802,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな多機能充電器登場!。これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!。スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.5 出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A) コード長さ(m)1(2心) 充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38分、(BSL1860)約38分、(BSL1430)約20分、(BSL1830)約20分、(BSL1430C)約30分、(BSL1830C)約30分、(BSL36A18)約32分、(BSL36B18)約52分
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一。。CH22-1(浄水器なし)は Combi浄水器セットCH22WPをつける事で単独設置が可能 (別途シンク併設にて)。。1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能。。給水、排水ができ、お湯切れの心配がない。。ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー。。4ヵ国語表記( 日・英・中・韓)。。。※給水(上水道)、排水(直接・間接各1口)が必要です。。間接排水口はブローキャッチャーなどの排水器具は適合しません。。※温水器電源/定格消費電力 単相 100V/1.5kw 規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。。電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。。周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動 作 時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けてください。。電源コード長さは1.5mです。。※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。。特にお買い替えの際はご注意ください。詳しくは施工説明書をご覧ください。
ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×527×1398
1個
509,800 税込560,780
5日以内出荷

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
クリームグレイ 仕様2P15A125V 適合ファクトライン30専用 トラスコ品番818-5378 質量(kg)0.05 タイプS型 適合規格(PS)E JIS規格-
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 動画あり
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。 日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60 モーターACブラシレスモーター
1台ほか
48,980 税込53,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラッキング、ケーブル断線、ショートなどで発生する火花放電を検出
用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。 仕様ブザー:火花放電検出時または誤配線時、●電圧低下異常時に鳴動、●ブレーカ遮断:疑似漏電方式 感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します、●交換推奨期間:10年~13年、●接点出力:無電圧a接点 DC30V 1A 消費電力(W)約3 定格電圧単相三線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)50/60Hz 検出距離配線長さ:最大70m 検出距離は使用環境によって変化します。
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)半自動溶接機
限定カラーの溶接機です。付属品として、手持ち溶接面(品番P-189)とノズル(1ケ)、チップ(2ケ)がセットになっています。2020グッドデザイン賞を受賞しました。 EMI基準適合商品です。最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。
用途軟鋼、ステンレスの溶接に。 付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本 トラスコ品番611-5601 幅(mm)185 高さ(mm)350 奥行(mm)515 ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8 入力電圧(V)単相100 出力電流(A)30~100 使用率(%)35 電源コード(m)3 定格入力(kVA)2.55 適合材軟鋼、ステンレス 入力電流(A)25.5 溶接板厚(mm)【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5 使用ワイヤー(mm)Φ0.6~0.8
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

単相単巻、降圧・昇圧用、現場工事用。 仮設現場での電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りの時に役立ちます。 TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付。
絶縁種別B 入力電圧(V)100、200 出力電圧(V)100、115、200 コンセント個数4 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm)VCT2 プラグタイプ4P・20A
1個
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)マルチポート充電器
マルチモードで4つの電池が同時に充電可能です。 スライド式10.8Vポートが2口、14.4V~マルチボルト電池用ポートが2口ついており、別々の充電器を用意する必要がありません。 (充電ポートは購入後にカスタマイズが可能です。※10.8Vを1個、14.4V以上ポートを3個に変更等。詳しくはお問い合わせください。) USB端子を2口搭載しておりスマホの充電も可能です。(蓄電池側からスマホに充電することも可能です) 充電器自体に100V取り出し口が2個ついており、ACタップとしても使用可能です。(2口合計最大10A) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライド式リチウムイオン電池の充電 セット内容1台 質量(kg)1.5 出力USB端子:端子数 X2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数 X2個(電流電電圧合計10A) コード長さ(m)1(2心) バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(分)【蓄電池1個あたり】(BSL1460)約38、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52 ※気温20℃時 (2個以上同時充電の場合は各電池の充電時間の合計時間となります)
1台
25,980 税込28,578
欠品中

キシデンテクノ(キシデン工業)リングボルマスター
WBトランスはその形状によって生じる磁気特性の無駄がなく、その相乗効果により性能はさらに向上し、発熱が少なく、約半分のサイズと重量を実現しました。従来のようにトランスは重たいモノと言う常識をくつがえしました。
質量(kg)約15 タイプ降圧専用 周波数(Hz)50/60 コンセント個数出力:8 容量(kVA)定格:6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×340 電源コード(m)2(端末切りっ放し) 定格一次電流(A)入力:30 1次電圧(V)入力:単相200 2次電圧(V)出力:単相100 二次電流(A)出力:60(15×4)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

SSW-80 100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。
用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。 ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100 板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5 電源コード(m)3 出力定格容量(kVA)2.63 定格入力電流(A)26.3 定格使用率(%)0.25 出力電流範囲(A)30-80 関連資料(11.91MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50 周波数(Hz)(単相交流電源)50/60 燃料ガソリン 始動方式セル式ルコイル付
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V)200 容量(kVA)5 トラスコ品番162-2094 幅(mm)394 質量(kg)70 高さ(mm)435 奥行(mm)454 コンセント個数10 コンセント仕様【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2 電線仕様2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m 保護機能入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-5062-85 プラグ形状【入力】単相200V丸端子
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷

1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトサイズで140kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)63 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格[定格消費電力]435/485W[運転電流]5.7/5.1A[始動電流]33/30A 配管口径給水口:R1/2 ユニット排水口:R3/4 貯氷庫排水口:R3/4 冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型 300W[冷媒]R404A 調節範囲(mm)【台脚】70~105 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)28(自然落下時・19 製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]130/150kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]110/130kg/日 消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.16/0.18[周囲温度30℃ 水温25℃]0.14/0.16 放熱量(W)1030/1175
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

コンパクトサイズで120kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約72 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【定格消費電力】440/490W / 【運転電流】5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A 配管口径【給水口】R1/2 【ユニット排水口】R3/4 【貯氷庫排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】70~105 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約68(自然落下時・約45) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約90/100kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.12/0.13 放熱量(W)約945/1040
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

エンジンを無段階回転制御で、低燃費を実現。
定格使用率(%)50(直流溶接電源) トラスコ品番818-4176 形式水冷4サイクル過流室式 周波数(Hz)50/60(交流単相電源) 定格電圧(V)31.2(直流溶接電源)、100(交流単相電源) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1270×680×740 燃料軽油 定格電流(A)280(直流溶接電源) 定格出力(kW)8.7(直流溶接電源)、11.7(ディーゼルエンジン) 燃料消費量(L/h)2.1 溶接電流(A)30~300(直流溶接電源) エンジン部総排気量(mL)719 燃料タンク容量(L)19 バッテリー55B24L×1 適合溶接棒(mm)Φ2.0~6.0(直流溶接電源) エンジンメーカークボタ(D722-K3A) 適合端子3.0kVA×1個(交流単相電源) 力率1.0(交流単相電源) 定格出力(kVA)3.0(交流単相電源) 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000(ディーゼルエンジン) コンセント1.5kVA×2個(交流単相電源)
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷