極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15/20
適合プレートフルカラー3コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
形状平刃タイプ
コンセント個数1
種類セット品
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
寸法A(mm)126
適合電線径(Φmm)10.5~13
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)68.8
寸法B(Φmm)53
寸法C(Φmm)15
適合コードコネクタボディWA5329K
適合圧着端子R2-4
適合埋込コンセントWF2320BK
アズワン品番64-9695-35
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
仕様防水/○
質量(g)90
適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2
トラスコ品番309-9857
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
プラグ形状接地2P 20A 250V
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
仕様非防水
質量(g)50
適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2
トラスコ品番381-6893
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
コンセント個数1
コード長さ(m)3
色ミルキー
定格20A 250V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
仕様防水/○
質量(g)115
適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2
トラスコ品番255-3708
形状平刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タイプ金属枠
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)250
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
定格電流(A)15/20
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
形状平刃
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ/抜止タイプ
色ホワイト
タイプ金属枠
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイプ絶縁枠
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)250
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
定格電流(A)15/20
結線方式巻締端子式
単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです
電球の種類LED
適合型式LPL-40H-360
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。
電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。
調理が終了するとブザーでお知らせします。
IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。
厨房でも安心してご使用できます。
ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。
※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター
定格AC200V(50/60Hz)/2000W
コード長さ(m)有効:1.7
本体質量(kg)約3.0(電源コード含む)
温度制御方式デジタルPID制御
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328
温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位)
安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ)
時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個2P・20A・250V×1個2P・15A・250V接地付×1個
種別E種絶縁単巻トランス
相数単相
質量(kg)16.3
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294
容量(kVA)2.0
出力電圧(V)200、115、100
タイプ屋内型昇降圧兼用型
入力電圧(V)200及び100自動切換
トラスコ品番820-2483
使用場所屋内
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS。縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)。5kVAUPS。7分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可能(3U)。LED表示パネル搭載。出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)。ホットスワップ対応
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
9日以内出荷
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS。縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)。1.5kVAUPS。5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可能(2U)。LED表示パネル搭載。出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)。ホットスワップ対応
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
ヨーロッパ諸国など単相230V電源仕様の海外機器に最適な、可搬型昇圧トランス(単相単巻)です。
本製品は単相200V電源から、海外機器の運用に必要な230V電源を最大16Aまで供給します。
防水キャップ型入力プラグ(NEMA規格 L6-30P準拠)および出力コンセント(CEE規格準拠)を備えており、設置後すぐに運用可能です。
欧州製機器を国内で使用されるお客様に多く採用され、同等仕様製品としてすでに1,000台以上の出荷実績があります。
本製品は、対応するソケット・コンセント形状のプラグを持つ機器に最大16Aの電流を供給可能です。そのため、「どのトランスを選べばよいのか?」「この容量で十分か?」といったご心配は不要です。
付属品電源プラグ抜け止めキット(お客さまにて取付けが必要です)
質量(kg)約12
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)単相230(CEE規格準拠ソケット付き)
容量(kVA)3.68
入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)
出力電流(A)最大16
冷却方式自然空冷
絶縁種別B種
塗装色マンセル 5Y7/1
1箱(1台)
¥66,980
税込¥73,678
46日以内出荷
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。
電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。
材質(センサーシース)SUS316
ケーブル長(m)2
接続(容量)抵抗負荷MAX15A
センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm
温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)
温度調節精度±0.3%FS±1digit
安全機能過昇防止リレー
PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。電源は95~240Vを任意で選択できます。
入力電圧(V)200
容量(kVA)3
トラスコ品番162-0492
幅(mm)260
質量(kg)17.5
高さ(mm)230
奥行(mm)235
コンセント個数6
コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2
電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m
保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-心数(C)3
アズワン品番64-5062-77
プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。
雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。
搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
周波数(Hz)50/60
使用燃料軽油
励磁方式ブラシレス
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz)
極数(P)4
排出ガス対策型第3次
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。
雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。
搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
定格電圧(V)[三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz)
周波数(Hz)50/60
使用燃料軽油
励磁方式ブラシレス
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz)
極数(P)4
排出ガス対策型第3次
関連キーワード