21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
質量(kg)6 材質(本体)鉄t1.2、t1.6 タイプ横一列単系統プチスリムタイプ 規格EIA 深さ(mm)105 呼称5U 縦(mm)221 横(mm)482.5 分岐ブレーカ容量PN2P20A
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦(mm)320 仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

仕様主幹なし端子台付 種別増設用分電盤 形状露出専用形 材質(本体)プラスチック タイプスタンダード住宅用分電盤 深さ(mm)60 縦(mm)150 塗装色マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A)30 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホワイトN9.5 機能スタンダード 連結数5連(連結アース端子)
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210 仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個) オレンジ 有効深さ(mm)150 定格感度電流(mA)30 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形 フレーム(AF)50
1個
特価
249 税込274
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)118 仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980 税込19,778
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

河村電器産業電灯動力分電盤 NSN
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器 分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A 分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

縦(mm)320 仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状露出・半埋込形 種類ホーム分電盤 機能スタンダード 予備回路数2 主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1面
22,980 税込25,278
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 仕様リミッタスペース付 種類ホーム分電盤 盤定格(A)30/100V 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230 オレンジ 有効深さ(mm)160 定格感度電流(mA)30 回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220 横(mm)127 深さ(mm)52 種類ホーム分電盤 配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V 盤定格(A)50 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ バンド通し穴
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列40A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)40 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)325 深さ(mm)111 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 種類ホーム分電盤 ドア 回路スペース2 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ リミッタースペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)30 ドア リミッタースペース
1面
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列50A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)50 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列60A AL無
材質プラスチック製 形状露出形 タイプヨコ1列タイプ シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)60 ドア リミッタースペース
1面
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。リミッタースペースなし。単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)。太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)
用途エネルギー対応。全電力管内用 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)325(半埋込310) 横(mm)620(半埋込605) ドア 盤定格(A)100 主幹容量(A)40 アース端子実装数12 リミッタースペースなし 分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6 フリースペース マンセル記号10Y9/0.5 回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1
1台
119,000 税込130,900
12日以内出荷

仕様リミッタースペースなし 材質(本体)プラスチック製 種類ホーム分電盤 分岐回路(2P1E)3 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)