用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。
側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。
Φ16mm~50mmの切断に。
材質アルミダイキャスト
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
切断能力(Φmm)16~50
材質アルミ
材質(刃)HSS
材質(ハンドル)アルミ
最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
パイプ径(Φmm)6~50
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)38
全長(mm)175
質量(g)380
全幅(mm)70
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)AC100
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)約1.8
切断能力(mm)パイプΦ48.6
切断能力(mm)パイプ角40×40
切断能力(mm)アングル50×50
対応材質鉄工
チップソー外径(Φmm)165
チップソー内径(Φmm)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約4.4
セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300
刃数(p)36
チップソー厚さ(mm)1.6
開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110
定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°
付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.3
対応材質鉄工用
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383
切断能力(mm)パイプΦ60
定格時間(分)約30
切断能力(mm)パイプ角50×50
切断能力(mm)アングル60×60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パイプ類を簡単スピーディに切断できます。掴みやすいT型ハンドルです。バリ取り付です。
用途鉄・鉛・アルミ・塩ビ・ステンレス缶の切断に。
切断可能 外径(Φmm)16-50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)12~35
質量(g)455
肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39
送り角度(°)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仮足場用パイプ、農作業、ハウスなどのパイプの切断に最適。
切断能力(mm)鋼管Φ10.5~Φ60.5
全長(mm)500
質量(kg)2.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
切粉が出ない確実な切断が可能
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)34
最大切断厚さ(mm)2.5
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味・耐久性に優れている。
用途鋼管の切断
種別パイプカッタ
様々な箇所を養生できる養生カバーです。
テープ不要・取付、取外しが簡単。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
軽くて簡単にカット可能です。
どのような対象物にもフィットしやすい形状。
ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用
色イエロー
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
有効幅(mm)(内径)約Φ49
1ケース(50本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質PE
色黄
高さ(mm)285
質量(g)約60
内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
様々な箇所の注意防止表示に!
テープなしで装着できるワンタッチ安全表示カバー。
軽量で取付・取り外しが簡単です。
持ち運びに便利で何回でもご使用いただけます。
のこぎりで簡単にカット出来ます。
クッション性はございません。
垂れ幕を挟み込むことも出来ます。
用途単管足場・各種ポール・工場等の柱養生の注意喚起・危険防止に
長さ(mm)900
内径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。
切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
用途鉄、銅、アルミパイプの切断
パイプ径(Φmm)6~50
付属品一般用替刃×1枚
厚さ(mm)36
全長(mm)177
質量(g)380
全幅(mm)75
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格
ねじれ・折れグセがつきにくい
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。
材質PVC
色グリーン
長さ(m)15(カット)
構造単層管チューブ
最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20
適合流体水
サイズ(mm)15×20
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
適合PC-0101・PC-0102
トラスコ品番367-2972
質量(g)30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途チューブカッターの替刃として
外径(Φmm)18.5
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
復元力があるため、手で絞り込んで何度でも使用可能です。
カッターで簡単にカットできます。
用途柱、単管などの養生に
色グリーン
厚さ(mm)8
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番355-4619
幅(mm)80~120
質量(g)140
長さ(m)1.7
取付け方法巻きタイプ
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。
ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。
柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。
材質ポリエチレン(PE)
取付方式巻きタイプ
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×242
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に
色スカイブルー
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
質量(kg)8
寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7
1セット(40本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
従来品よりも1kg以上の軽量化。
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用クロス型。2本のパイプの交差点に使う金具。一方のパイプが直通、2方はカットして突きつけます。オープンジョイント方式なので追加取付可能。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管34.0Φ用クロス型。2本のパイプの交差点に使う金具。一方のパイプが直通、2方はカットして突きつけます。オープンジョイント方式なので追加取付可能。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
マグネット付き保安灯 マグピカソーラー 赤色発光は、鉄部・単管パイプ・カットコーンなどに装着可能な保安灯です。屋外でも使用できるよう防水試験(IPX4防水試験合格品)をしっかり行っています。電源ONで電池残量の確認機能がございます。ソーラー充電できる環境ならどこでもご使用いただけます。マグネット付きなので様々な場所で活躍します。
用途工事現場・作業場・注意喚起に。
質量(g)60
電源(ニッケル水素)1.2V 600mAh
寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×51
LED使用数(個)【赤】3
ソーラー単結晶シリコン太陽電池
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ)
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。
単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。
風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。
単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。
4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。
用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。
長さ(mm)3800
幅(mm)440
柔軟形状なので、様々な箇所を養生できます。
簡単にカットでき、テープ止めの必要はありません。
カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。
用途単管足場の養生に。ベランダの手摺養生。階段の笠木・手摺養生などに。
色グリーン
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
有効幅(mm)100~180
型番UFO7
1袋(10本)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。
口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。
便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。
ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。
トラスコ品番407-3961
セット内容専用替刃PCC-6500付き
材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2
切断能力(mm)Φ6~50
適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
非常に軽く、耐衝撃性に優れています
カッターやハサミなどで簡単にカットできます
用途柱、単管足場などの安全対策に
ドアノブや机の脚などの傷防止に
長尺品の梱包に
引っ越し、建築現場に
色ブルー
長さ(m)1.7
肉厚(mm)約10
内寸法(mm)約65×65
テープ不要・取付け、取外し簡単。
軽くて簡単にカットできます。
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に。
材質発泡ポリエチレン
形状はめ込みタイプ
厚さ(mm)10
長さ(m)1.7
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
テープ不要、取付け、取り外し簡単、軽くて簡単にカットできます。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止に
色ピンク
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
質量(kg)7.2
寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7
内径(mm)約63π
1セット(40本)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
一本あたり約381円。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止に
色イエロー
厚さ(mm)10
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番854-7673
長さ(mm)1700
質量(kg)7.2
内径(Φmm)約63
有効幅(mm)75~120
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
様々な箇所を養生できる養生カバーです。
テープ不要・取り付け、取り外しが簡単。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
簡単にカットできます。
どのような対象物にもフィットしやすい形状です。
ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場など、あらゆる箇所の養生に最適です。
現場の危険防止にも役立ちます。
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
寸法(Φmm)80×60
有効幅(mm)50~100
関連キーワード
1
2
次へ