109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重引抜き荷重/135kgf
1個
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
質量(kg)0.54(1個)
1個ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。 質量(kg)0.64(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームチーズ 仕上クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411 質量(kg)07 質量(g)680 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
659 税込725
当日出荷

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クローム三方 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様エンド取付工具 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

仕様くい打ち金具先端 材質亜鉛合金 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm サイズ(mm)直径53×55(H)
1個
800 税込880
当日出荷

1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
1セット(2個)
869 税込956
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-26
1個
6,040 税込6,644
当日出荷

市販されている単管パイプをつなぐ、ジョイント金具です。
材質亜鉛合金、表面処理:電気メッキ・ユニクロ
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。 組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。 少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。 飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5 適合パイプ径(Φmm)48.6 アズワン品番64-2287-25
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

仕様両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×60×60 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
1,970 税込2,167
当日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管34.0Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理) 質量(g)1930 引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値) 耐荷重(t)2 取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄) 六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理) 質量(g)2540 引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値) 耐荷重(t)2 取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄) 六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷

材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理) 質量(g)2330 引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値) 耐荷重(t)2 取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄) 六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
7,380 税込8,118
翌日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用パイプキャップ。パイプと同径なのでハンマーで叩くと密閉して外れません。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
389 税込428
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
899 税込989
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用丸サドル(門扉用)。
用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
429 税込472
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用自在(下)。中間部で貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは上下・左右に動きます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用自在(上)。中間部で貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは上下・左右に動く。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボールト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用パイプキャップ。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
389 税込428
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末バンド。パイプと金網の固定に最適です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
509 税込560
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用クロス型。2本のパイプの交差点に使う金具。一方のパイプが直通、2方はカットして突きつけます。オープンジョイント方式なので追加取付可能。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(上)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM) 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角コーナー。立体的な工作物を組立てる時に便利です。中間部分に傾斜がある場合、中間の自在ジョイントとしても使えます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(下)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角端。ワイヤーメッシュなどの張り付けの端部として使用。別売りのキャップで支柱のフタをします。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用中間リング。
材質溶融亜鉛(ドブメッキ)仕上
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用直角下部(門扉用)。
用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用丁番セット (門扉用)。上・下部用、各1ヶ入。
用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷