64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質 寸法(mm)140×38×52 質量(g)270 適合パイプ径(Φmm)48.6 ねじ穴(Φmm)20×12
1個
670 税込737
当日出荷


ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29 税込32
4日以内出荷


1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用中間バンド。パイプと金網の固定に最適です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
589 税込648
翌々日出荷

日動工業単管フック
エコ商品
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
フック径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 連続耐荷重(kg)10、結束バンド使用時:25
1台
139 税込153
欠品中

1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
239 税込263
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。 耐荷重(kg)10 取付可能コード径(Φmm)50まで
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリーンクロスGR用親子バンド
ガードレール支柱(Φ114.3)に対応しております。
用途ガードレール支柱に単管(48.6Φ)を取付に トラスコ品番238-9690 材質/仕上スチール/ドブメッキ仕上げ 寸法(Φmm×Lmm)48.6~114.3×261
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1セット(4個)
639 税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。 三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。 コンパクトで運搬も非常にラクです。 丈夫な単管を使用しています。 投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド アズワン品番65-2252-93
1台
16,700 税込18,370
当日出荷

タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)。ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布) 寸法(mm)600×450、標識面:450×450 取付方式単管取付
1枚
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。
用途フェンス用部品。 材質電気メッキ製 仕様ネジ式、単クランプ+フェンスバンド 寸法(mm)160×120×50 質量(g)480 寸法(Φmm)単管:48.6 アズワン品番64-6551-11 メーカー商品コード1104710203
1個
629 税込692
当日出荷

角パイプの伸縮により紫檀450mm幅~最長900mm幅までのたれ幕が設置できます。
材質スチール 寸法(mm)150×450~900 質量(kg)0.9
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。 材質6ナイロン(PA6) 長さ(mm)588 幅(mm)82 厚さ(mm)17 質量(g)34 バンド幅(mm)15 結束径(Φmm)(有効)Φ30~140 フック径(mm)Φ50 連続耐荷重(kg)10
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。 材質6ナイロン(PA6) 長さ(mm)388 幅(mm)82 厚さ(mm)17 質量(g)30 バンド幅(mm)15 結束径(Φmm)(有効)Φ30~70 フック径(mm)Φ50 連続耐荷重(kg)10
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。 材質6ナイロン(PA6) 長さ(mm)488 幅(mm)82 厚さ(mm)17 質量(g)32 バンド幅(mm)15 結束径(Φmm)(有効)Φ30~100 フック径(mm)Φ50 連続耐荷重(kg)10
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。 杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
用途足場板外れ止めバンド 適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等) 材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄 フックΦ48.6単管用
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末バンド。パイプと金網の固定に最適です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
509 税込560
翌々日出荷

雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。 単管や筋かい、ロープ、フェンス(金網)等に使用できます。 結束バンドは着脱式なので、取外しも簡単です。
取付方式吊り下げ 材質(本体)塩ビ、(結束バンド)ナイロン 厚さ(mm)0.4
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一つの注水口で注排水ができます。 単管にのせやすい形状です。 保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。 結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレン グリーン 間口(mm)355 仕様(注水時)約10kg 適合Φ48.6mm単管バリケード用 高さ(mm)315 奥行(mm)170
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
1個ほか
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です。コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます。雨に強い防雨型です。ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です 表示内容A3用紙差し込み用 取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定 タイプハトメ穴付き 縦(mm)600 横(mm)450
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

アラオカラバリ
現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。 単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。 風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。 単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。 4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。
用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。 長さ(mm)3800 幅(mm)440
1枚
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラミハンガー ユニット 動画あり
薄手の100ミクロンからコシのあう200ミクロンまでの厚さのラミネートを取り付けられます。 結束バンドは取り外しができ、再使用が可能です。 単管をはじめ、足場、筋かいやロープ・フェンス金網等に使用できます。 一番太い単管48.6Φmm以下に使用できます。
材質(本体)ABS、(結束バンド)ナイロン、(ネジ)PC 厚さ(mm)10
1個ほか
569 税込626
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質アルミ トラスコ品番745-4465 適合径(Φmm)48.6
1組
699 税込769
当日出荷

柱・杭の鉛直出しに。止型なので直角と45°にケガくことができる。柱取り付けゴムバンド付。マグネット付なので足場用単管などに取り付けできる。
本体寸法(mm)128×90×90 精度±2.5mm/m=0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° トラスコ品番816-4281 材質(本体)ABS樹脂(気泡管)アクリル樹脂(液体)石油系液 質量(g)74 使用温度範囲(℃)(保管)-25~60
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

単管や杭を通して結束バンド等で固定するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。軽量ですが耐久性、耐衝撃性に優れています。
用途現場の仮囲いや間仕切りに。 材質/仕上HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)1000 トラスコ品番147-9793 質量(kg)5 長さ(m)50 取付け方法結束バンド等 日本緑十字社品番355023
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷

軽くて丈夫な高強度ターポリン製(防炎認定品)ですから取扱いも簡単です。現場で組まれた単管の上下にホックとナイロンバンドで留めるだけです。風抜き穴が付いているので屋外への取付にも最適です。
用途工事現場等で廃棄物保管場所への設置に、分別徹底の啓蒙活動に。 トラスコ品番286-9423 セット内容ナイロンバンド×6 材質ビニールターポリン(高強度防炎認定品) 寸法(mm)(絵柄部)600×860 質量(g)480 取付方式ナイロンバンド固定 縦(mm)1080 横(mm)930 表示内容混合廃棄物、他の品目に分別出来ないもの
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷