74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323 材質スチール タイプ自在型 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個ほか
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに 材質スチール 質量(kg)0.41(1個) 規格(社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。 片側直交、片側自在のクランプです。
用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用) 材質スチール、クロメートメッキ 仕様クランプ全固定 トラスコ品番856-6887 質量(kg)1 タイプ直交 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。 安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用 材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカミヤ3連クランプ
単管を3本つなぐためのクランプです。
適合パイプ径(Φmm)48.6 材質スチール 質量(g)1010 規格(社)仮設工業会非該当品
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様リング付きクランプ 長さ(mm)約90 幅(mm)47 高さ(mm)約105 質量(g)340 適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用) 材質スチール、クロメートメッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78 サイズΦ48.6
1ケース(20本)
29,980 税込32,978
当日出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用 材質熱間圧延高張力鋼 質量(kg)0.45 規格仮設工業会認定外品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 スチール製で丈夫です。 枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用 材質スチール 寸法(mm)約830×600 質量(kg)約3 下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで) 上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで) パイプ径(Φmm)約45
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40 ナット平径(mm)17 ボルト平径(mm)21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管への水銀灯等の取付けに。 フランジは前後左右に30°調整可能。 Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf) アズワン品番65-2265-62
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6891 質量(g)440 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
779 税込857
当日出荷

単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147 質量(g)850 溝幅(mm)車輪/10 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

FSC藤原産業FS単管クランプ
単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。
用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。 適合単管パイプΦ48.6 質量(g)600
1組(2個)
7,198 税込7,918
当日出荷

単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
用途作業員の安全に、工事現場の美観に 材質EVA 幅(mm)110 質量(kg)3.5 高さ(mm)90 奥行(mm)54 適合パイプ径(Φmm)48.6
1セット(100個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します
付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本) 全長(mm)500 質量(kg)2 内径×外径(Φmm)41.6×48.6 ボルトM10
1本
11,900 税込13,090
翌々日出荷

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチール トラスコ品番416-8135 質量(kg)1.47 電源単3電池×4本(別売) 寸法(Φmm)(単管取付クランプ)48.6 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品単管用バリケードスタンド
上下のクランプに単管パイプ(Φ48.6mm)を取り付けるバリケードです。重さ約3.2kgで風に吹かれても倒れにくい。屋内外問わず使用可能です。
用途バリケード 材質【本体】スチール 【クランプ】スチール 幅(mm)約600 厚さ(mm)1.2 質量(kg)約3.2 オレンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)約600×735(クランプ部含まない) 適合管径(Φmm)約48.6
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

吸いがら缶(W238×D238×H175)をΦ48.6の単管パイプに固定する金具です。 クランプが90°毎に回転するので単管がタテにもヨコにも設置できます。
材質スチール 質量(kg)1 タイプすいがら缶付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×145
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

LLA型用の単管クランプ付把手です。 単管パイプに吊り下げテ照明できます。
仕様Φ48.6単管クランプ付取り付け用ナット一式付 トラスコ品番183-0300 適合機種LLA-35B/LLA-80K 質量(kg)0.9 アズワン品番64-4653-04
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6885 質量(g)395 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
539 税込593
当日出荷

単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6892 質量(g)440 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
739 税込813
当日出荷

単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用 材質スチール、クロメートメッキ 仕様12mm板材固定可能 トラスコ品番856-6893 質量(g)540 タイプコーナー 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
989 税込1,088
当日出荷

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6886 質量(g)385 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
559 税込615
当日出荷

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6884 質量(g)395 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
549 税込604
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。 全クランプ自在です。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用) 材質スチール、クロメートメッキ 仕様クランプ全自在 トラスコ品番856-6888 質量(kg)1 タイプ自在 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)(ロープ通し幅)20 タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式) 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミハシゴを傷つけず、ガッチリ固定。 クランプ式で安定した性能を発揮。 簡単作業で瞬時に固定。
規格(社)仮設工業会非該当品 仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ロック部)溶融亜鉛めっき クランプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
999 税込1,099
当日出荷

厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。 クランプの位置を水平/垂直にスピーディに変更できる「スイング仕様」。 廻り止めボルトでクランプを自在/固定に切り替え可能。
タイプ80型 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ厚(mm)35~80 ナット平径(mm)17 ボルト平径(mm)21
1個
6,498 税込7,148
当日出荷