別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約192
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約59
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
単管に警告灯を取り付けるためのアダプターになります。
一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。
本体側面の穴から指を入れて、警告灯のスイッチ操作もできます。
用途モノタロウブランド/ソーラー式フラッシュ警告灯(単管タイプのみ)を単管に取り付ける際に使用
材質ポリエチレン、鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)約184
タイプ径48.6mm単管用
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×55×119(ネジ部含まず)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー君:光センサー付で夜間自動点
大型LED:赤×4使用
中央に大型デリネーターを採用
万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射
天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。
単管取付側はネジ締め式になっています。
用途単管などにLED警告灯を取り付けるため
適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯
材質PP,鉄
質量(g)130
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物害獣
材質頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン
高さ(mm)252
本体質量(g)約136
頭部径(Φmm)90
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)約150
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×252
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
材質(本体)ポリカーボネート
電源単一乾電池×2本
点灯方式交互点滅
LED赤6個
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風力や車の風圧で回転し、特に夜間は両面の丸い反射シートが暗闇に明るく輝き、危険を察知できます。
用途単管用
トラスコ品番740-1680
寸法(mm)142×199
質量(g)85
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約285
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)6500
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置方式クリップ
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数45灯
点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時)
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
ON-OFFスイッチ付
点灯方式交互点滅
材質(本体)ポリカーボネート
電源ソーラー(ニッカド電池)
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
仕様約5日(無日照)
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用
材質PE
色黄
高さ(mm)285
質量(g)約60
内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Φ48.6の単管パイプのタテにもヨコにも取り付け可能。
寸法(mm)(長穴)63、(本体)120
寸法(Φmm)(受皿)180、(長穴3ヶ所)6~8
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
用途工事現場の注意喚起として。
仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
電源ニッケル水素
寸法(幅W×高さH)(mm)79×194
ソーラーパネル出力0.18W
LED赤・2個、緑・1個
点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか
寸法(横×縦)(mm)110×100
メーカー商品コード632117
1個
¥629
税込¥692
44日以内出荷
角度調整機能付きです。
適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか
寸法(横×縦)(mm)140×140
メーカー商品コード632124
1個
¥629
税込¥692
44日以内出荷
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類SMD LEDチップ 96個
保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)20
付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)685×40×42
質量(g)357
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)3
光源SMD LEDチップ 96個
色温度(K)6000
電源タイプAC式
明るさ(Lm)1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
単管(足場パイプ)エンドキャップ。割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 。絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)1.8~2.3
色ライトグレー
パイプ径(Φmm)48.6
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
ユニットコード387-492 ソーラー工事灯ソララを48.6Φの単管に取り付ける為の金具です
用途工事現場等での設置に
材質鉄
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
エスコ品番EA983FS-81
材質鉄、塩ビ
高さ(mm)153
質量(g)約380
クランプ径(Φmm)48.6
ホルダー径(mm)39.5~41
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。
三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。
コンパクトで運搬も非常にラクです。
丈夫な単管を使用しています。
投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド
アズワン品番65-2252-93
1台
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
工事灯を単管パイプ等に取り付ける時の金具です。
ほとんどの工事灯に対応。
実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。
従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。
ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。
動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40
質量(kg)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
単管用全周型金具に簡単に取り付けできます。
用途単管用全周型金具に回転灯を取付ける際に必要です。
付属品取付用ボルト1本付
トラスコ品番421-5214
材質スチール
幅(mm)180
質量(g)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ダンブライトフラッシュ等Φ40のものを、Φ50までの支柱に取り付け可能。
どのような角度にも思いのまま取り付けられます。
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
387-151、387-152LED回転灯用の単管取付金具です。クランク内側のナットを調整することによりタテ単管にもヨコ単管にも簡単に設置できます。
用途工事現場での設置に。
トラスコ品番350-6242
材質鉄
幅(mm)190
高さ(mm)60
質量(g)1200
奥行(mm)190
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
LLA型用の単管クランプ付把手です。
単管パイプに吊り下げテ照明できます。
仕様Φ48.6単管クランプ付取り付け用ナット一式付
トラスコ品番183-0300
適合機種LLA-35B/LLA-80K
質量(kg)0.9
アズワン品番64-4653-04
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
ロープステックや単管パイプ等を利用し、ネットを交互に通して設置。
用途建設現場やイベント等で色分けして区域別けの目印や安全通路の確保、防風・防塵に
質量(kg)約5
長さ(m)50
巻数1巻
幅(m)1
長輝ライトテック投光器に取り付ける便利なクランプ。単管パイプや板などを挟んで投光器を任意の場所へ設置可能。対応機種:OT-01/OT-02/OT-11/OT-21/R-01/R-05
用途長輝ライトテック投光器の対応機種専用オプションクランプ
寸法(mm)200×27.5×89
質量(g)248
タイプC型クランプ
対応機種投光器:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01・PO-31・PO-25・PO-45
能力(mm)【クランプ】パイプ/Φ17~65、挟み込み/高さ10~65×奥行き39
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。
・M8ノブボルト付属
・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。
適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L
材質鉄+アルミニウム合金
質量(g)約222
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21
口開き(mm)(最大)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ