52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂れ幕 単管用 透明 防雨ポケット式 モノタロウ 動画あり
防雨タイプの単管取付用の垂れ幕です。 下部にファスナーが付いており、中に印刷物を挿入できる優れものです。オリジナルで作成した出力紙や印刷物を挿入するのに便利です。 A3サイズまで収納できます。 単管には面ファスナーを使って巻くことができます。
取付方式垂れ幕 材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
用途工事用車両出入口標識をより明確に表示するために。 材質スチール 付属品クランプ2個付 トラスコ品番421-5206 質量(kg)3.8 縦(mm)487 適合パイプ径(Φmm)48.6 横(mm)690
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
材質鉄(クロメートメッキ仕上げ) トラスコ品番740-1884 寸法(mm)48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。 使用用途に合わせて選べます。 裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。 下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。 取付方式吊り下げ 材質ターポリン 仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下挟み込みタイプです。
用途単管(48.6Φ)にブロー製の看板枠を取り付ける為に トラスコ品番238-8066 材質/仕上スチール/電気メッキ仕上げ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)上部:345×65×68、下部:195×65×68
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ワンタッチ取付標識ポケット式(防雨型) ユニット 動画あり
ワープロやパソコン等でオリジナルの文字や絵柄等の表示が簡単にできます。(A3サイズまで)。下部ファスナー加工により雨等が浸入しにくい構造です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ/下部ファスナー付き) 取付方式垂れ幕 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.95
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチバインダー ユニット 動画あり
色々な用途に使えて便利な単管(48.6mmΦ)用バインダー! パソコンで製作出力した用紙を表示(A3サイズまで)
材質本体/ABS樹脂 袋/オレフィンビニール(穴上2) 寸法(mm)本体/58×500×58厚、袋/355×450
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)1.45 取付方式単管取付 対応A4 盤面サイズ(mm)【横】250【縦】340
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R)) 耐久回数脱着:3000回 タキゲンコード24495
1個
1,587 税込1,746
当日出荷

一目でわかるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35 取付方式垂れ幕
1枚
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識「つるしん坊シリーズ」の透明ポケット付きタイプ(小型バージョン)です。A3・A4サイズの用紙(タテ・ヨコ兼用)が入り、オリジナルの標識を作ることができます。A3・A4サイズのKY用紙を使い、現地KY活動に使用したり、階数や通り芯の表示をするなど、応用範囲の広い標識ベースです。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 材質帆布+透明塩化ビニール
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売 傾斜地や山道、海沿にも使用可能です。Φ60.5支柱金具もご用意できます。
規格アルミタイプ サイズ(mm)幅300~1100の看板に対応。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。 材質スチール 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×100 取付可能寸法(mm)単管Φ48.6 アズワン品番64-6558-66
1台
4,998 税込5,498
欠品中

トーグ安全工業ユニ金具2
Φ48.6mmの単管や工事看板の取付可能です。
リング内径(Φmm)40 メーカー商品コード632127
1個
699 税込769
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)パイプホールド
Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質高耐食溶融めっき鋼板 タキゲンコード24500
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

ソララ製品専用固定金具です。
用途単管、看板取付用に。 トラスコ品番354-4488 適合機種SS-D161RG、SS-160RG他 高さ(mm)50 品名設置金具 横(mm)170
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


デザインしたA4用紙を挿入するだけで、風に煽られること無く、運転者・通行者が進行方向の注意喚起をハッキリと視認できます。 盤面が横に360°回転するため、見えやすい角度に調整できます。 用紙の挿入時はマグネット仕様のカバーで簡単開閉。ネジ式ロックにより、強風でカバーが開く問題も解消。 クランプによる簡単設置のため、単管であれば、設置場所を問いません。単管バリケードの場合、上・下どちらの単管にもご使用いただけます。 製品重量約1.5kg/個のため、耐風性に優れ、単管バリケードのウェイトにもなります。 「架設足場」、「現場内での案内板や注意喚起板」など、単管さえあれば、何にでもご使用いただけます。
用途サインボード 材質スチール 質量(kg)1.45 適合サイズA4 盤面サイズ(mm)340×250 関連資料(0.98MB)
1枚ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプに容易に挿入できパネルを固定します。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質高耐食溶融めっき鋼板 タキゲンコード24489
1個
338 税込372
当日出荷

結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。48.6~10mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
材質プラスチック 適合径Φ48.6~100mm 寸法(mm)350×155
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。48.6~100mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
材質プラスチック 適合径Φ48.6~100mm 寸法(mm)155×350
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

ニッサチェイン単管パイプ用フック
。単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9 アズワン品番67-2481-09
1箱(20個)
特価
5,688 税込6,257
当日出荷

ニッサチェイン単管パイプ用フック
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3 アズワン品番67-2481-10
1袋(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷

高芝ギムネ製作所JIS規格対応 安全標識看板
【あらゆる場所で活用できる!JIS規格対応 ミキロコス 安全標識 シリーズ!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。支柱、足場、フェンス、柱、チェーンなど、あらゆる場所に取付できる!。また、メーカー別売りの ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板 にも取り付け可能!。コーン看板の上に重ねて使用することもできます!
材質TGSボード合成樹脂、超耐候性インク使用 厚さ(mm)0.4 取付方式単管取付・カラーコーン取付・結束バンド取付 寸法(幅W×高さH)(mm)300×450 耐熱温度(℃)-40~120
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DICプラスチック看板 「カンバリ」
組み立てが簡単、折り畳み式で段積み保管ができます。廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。
用途立て看板として、単管やコーンバーを利用したバリケードとして美観に優れています。 材質再生ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)798 奥行(mm)462 間口(mm)428 表示内容無地
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番740-1710 材質 幅(mm)1200 寸法(mm)(バリケード)800×1200、(板)600×900 質量(g)7200 タイプ反射タイプ/片面表示 適合穴(mm)10×45 上2 表示内容NO PARKING・駐車禁止・駐車ご遠慮ください
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

トラスコ品番740-1736 材質 幅(mm)1200 寸法(mm)バリケード/800×1200・板/600×900 質量(g)7200 タイプ反射タイプ/片面表示 適合穴(mm)10×45 上2 表示内容矢印
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

トラスコ品番740-1728 材質 幅(mm)1200 寸法(mm)(バリケード)800×1200、(板)600×900 質量(g)7200 タイプ反射タイプ/片面表示 適合穴(mm)10×45 上2 表示内容ROAD CLOSED・車両通行止
1台
9,998 税込10,998
欠品中

単管パイプや看板に取付可能です。 平型ソーラー工事灯専用
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 看板の4隅に使用します。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの 取付け可能な看板灯です。 単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。 工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を 発揮します。 日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。 内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると 自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。 付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー 質量(kg)2 使用温度(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5 色温度(K)6400 電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah 充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 インジケータ電池残量表示付 連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ニッサチェイン単管パイプ用フック
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9 アズワン品番67-2481-11
1袋(5個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 必要に応じて中間部分に使用してください。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

人感センサー付きの為、人を感知すると強く光ります。暗くなると自動点灯します。48.6Φ・42.7Φ単管、看板へ取付可能です。(専用金具別売)。10時間点灯/満充電時(8時間充電)、充電回数 約500回
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400) 材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) 表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45) タキゲンコード24578
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 付属品ロックピン 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 耐久回数脱着:10000回 タキゲンコード24272
1個
2,947 税込3,242
当日出荷

ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
材質/仕上角鋼管製、クロメイトメッキ仕上げ 規格スリム対応タイプ サイズ(mm)幅275~400の看板に対応。鉄枠(□25・□19)に使用可能。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
材質/仕上角鋼管製、クロメイトメッキ仕上げ 規格レギュラータイプB(スライドタイプ普及型) サイズ(mm)幅550~800の看板に対応。鉄枠(□25・□19)に使用可能。
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

グリーンクロススチールパイル
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。 太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。
用途野立て看板や単管組み立ての土台等 材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼 寸法(Φ)48.6
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)