外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。
材質鋼
厚さ(mm)1.8
規格STK700
外径(Φmm)48.6
メッキ溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6871
質量(g)720
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
長さ(m)1.5
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1.5
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)4.1
1個
¥9,670
税込¥10,637
当日出荷
長さ(m)1
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)2.73
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
切断能力(Φmm)16~50
材質アルミ
材質(刃)HSS
材質(ハンドル)アルミ
最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。
仕様ピン:無
トラスコ品番683-9711
材質鉄
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)2.4×48.6×1500
全長(mm)1500
JIS規格JIS G 3444
外径(mm)48.6
1本
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。
仕様ピン:無
トラスコ品番683-9761
材質鉄
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)2.4×48.6×1000
全長(mm)1000
JIS規格JIS G 3444
外径(mm)48.6
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
単管(足場パイプ)エンドキャップ。割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 。絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)1.8~2.3
色ライトグレー
パイプ径(Φmm)48.6
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。
厚さ40mmまでの足場板に対応しています。
足場板フェンスのコーナー部分に使用します。2つのツメがついています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。
厚さ40mmまでの足場板に対応しています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
仮足場用パイプ、農作業、ハウスなどのパイプの切断に最適。
切断能力(mm)鋼管Φ10.5~Φ60.5
全長(mm)500
質量(kg)2.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン
取付方式テープタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン[ ]kg
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
5日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容上下作業禁止・足場の上に物を置くな
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
4日以内出荷
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6872
質量(g)720
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容足場組立解体作業中のため立入禁止
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
5日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン250kg
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
5日以内出荷
通常型(片面)。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
取付方式単管取付
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。
レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台
材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31816
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン150kg
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
5日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
文字内容上下作業禁止・足場の上に物を置くな
取付方式面ファスナー
寸法(高さH×幅W)(mm)550×250
1枚
¥769
税込¥846
5日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン400kg
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
4日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容足場作業床最大積載荷重1スパン370kg
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
4日以内出荷
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6873
質量(g)720
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6874
質量(g)720
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
結ばず、貼らず、取付け・転用ワンタッチ。単管はもちろん、角柱・角パイプにも。48.6~100mmΦの幅広い太さに対応。同程度の太さなら、角柱や角パイプにもご使用いただけます。単管(パイプ類)はもちろん、H鋼やチャンネル、アングルにも設置でき、幅広くご利用いただけます。標識全体でがっちりホールドする構造なので、針金、ひも、テープなどで結んだり貼ったりする手間がなく、取付け・転用もワンタッチで行えます。
材質プラスチック
適合径Φ48.6~100mm
寸法(mm)155×350
枠組足場に使用するジャッキベースです。中空なので軽量です。KSGメッキ品です。
トラスコ品番761-1471
材質スチール・KSGメッキ
ストローク(mm)45-295
全長(mm)400
ベース寸法(mm)140
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
使用長さ(mm)45-295
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両面型。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
寸法(mm)600×450、標識面:500×450
取付方式単管取付
関連キーワード
1
2
3
次へ