4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
秘密はこの形状! 風が吹いても外れにくいスリット加工 紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。 トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。 内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に 黄×黒 材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ) 長さ(mm)1700 厚さ(mm)8
1箱(5本)ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注意喚起と養生を兼ね揃えた商品です。最大100Φまで養生できるので足場であればジョイント部分まで設置することが出来ます。枠養生の場合、巻付け対象幅80~230mmまで養生できます。ロール状に巻いているのでコンパクトで持ち運びしやすくなっています。表面に塩ビフィルムを貼っているので、耐候性がよく、長期間屋外で使用しても劣化しにくくなっています。ホールド力があり、繰り返し使用することができます。テープ要らずでしっかり保護できます。
用途足場単管の養生に。開口枠の養生に。 トラスコ品番250-2112 材質硬質塩ビ発泡ポリエチレン 幅(mm)45 厚さ(mm)3.5 黄/黒 長さ(m)1 有効径(Φmm)100 有効幅(mm)80~230
1袋(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷

紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン 形状パイプ 厚さ(mm)8 長さ(m)1 内径(Φmm)48.6
1セット(10本)
9,298 税込10,228
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。 長さ(m)1 厚さ(mm)10 材質ポリエチレン(PE) 種別貼付タイプ 形状パイプ
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)