96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,670 税込10,637
当日出荷

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重引抜き荷重/135kgf
1個
特価
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g アズワン品番65-2266-04
1個
670 税込737
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

881-71(トークナビ)用の単管取付金具です。
材質鉄(クロメートメッキ) 付属品本体固定ボルトM10×12(2本) トラスコ品番737-6316 寸法(mm)Φ48.6用 質量(kg)1.4
1組(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷


ゲート工業単管パイプ
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。 材質 厚さ(mm)1.8 規格STK700 外径(Φmm)48.6 メッキ溶融亜鉛めっき
1セット
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ABS樹脂 質量(g)757 長さ(m)2 サイズ(Φmm)48.6
1セット(2本)ほか
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付はマジックテープで簡単にワンタッチ 単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付) 寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450) 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

スチール製n単管バリケード 一番オーソドックスなタイプ。頑丈でしっかりしてます。
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。 幅(mm)635 高さ(mm)820 材質(本体)スチール
1セット(2台)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコー(三甲)カラー単管バー
RoHS
ABS製の軽量なバーです。
用途バリケード用単管 Φ48.6mm 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)32 仕様養生袋無し 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。 取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。 上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式垂れ幕 寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
1枚
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フクビ化学水切定木 2m
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
ウスネズミ 長さ(m)2
1箱(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様<音声案内機+直径48.6mm用単管取付専用クランプセット> 付属品固定用ボルト(M10×12):2本 材質鉄(クロメートメッキ) サイズ100×340×45mm(背面突起除く) 材質(本体)ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方)) 電池寿命連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃)-10/50℃ 録音時間最大10秒間 使用場所屋内・屋外(乾電池使用時) 録音方式本体内蔵マイク/ライン入力 防水性防雨構造 動作温度範囲(℃)-10℃/40℃ 検知エリア約50°(約3m)
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

サンコー(三甲)カラー単管バー
プラスチック(ABS)製の軽量なバー(パイプ)です。
ブルー 材質ABS
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初 ゲート式単管バリケード。伸縮式で置くだけで簡単設置、単管を這わしてクランプを締める手間が省けます。軽いので持ち運びにも便利です。クロス材部分にプリズム反射シートを張り付けてあり、夜間でも使用可能です。
用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど 質量(kg)約5.5 高さ(mm)約835 間口(mm)開時:約2100、閉時:約250
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000 タイプ両開き
1セット(2台)
252,000 税込277,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

業界初 ゲート式単管バリケード。伸縮式で置くだけで簡単設置、単管を這わしてクランプを締める手間が省けます。軽いので持ち運びにも便利です。クロス材部分にプリズム反射シートを張り付けてあり、夜間でも使用可能です。
用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど 質量(kg)約5.5 高さ(mm)約835 間口(mm)開時:約2100、閉時:約250
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000 タイプ両開き
1セット(2台)
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000 タイプ片開き
1台
126,000 税込138,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000 タイプ片開き
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売)。 ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(m)約2 タイプ片開き 材質本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴム 仕様単管フック、ワイヤー通し、落とし棒
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)3000、(柱)2000 タイプ両開き
1セット(2台)
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。 本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売)。 ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(m)約2 タイプ両開き 材質本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴム 仕様単管フック、ワイヤー通し、落とし棒
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)3000、(柱)2000 タイプ両開き
1セット(2台)
369,800 税込406,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)2000、(柱)1400 タイプ両開き
1セット(2台)
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)3000、(柱)2000 タイプ片開き
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)3000、(柱)2000 タイプ両開き
1セット(2台)
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)