52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(200個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ 単管用 モノタロウ 動画あり
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。 材質ポリプロピレン 適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25 質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
3,198 税込3,518
欠品中

1袋(10個)
440 税込484
当日出荷



1箱(100個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様端末キャップ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
920 税込1,012
当日出荷

Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール 適合管径(Φmm)48.6 質量(g)140 寸法(Φ×高さH)(mm)52×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。 肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合Φ48.6
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。 単管と同系色で目立ちません。 夏場の抜け防止用空気孔付きです。
用途単管端面の保護に。 トラスコ品番368-3734 材質塩ビ グレー 質量(g)16 適合パイプ径(Φmm)48.6
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷

パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用) 内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。 上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。 特許番号:第3342102号
材質本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ 寸法L(mm)37.1 寸法B(mm)35.7 寸法l(mm)29.6 適合管CD単層波付管16 適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(10個)
459 税込505
翌々日出荷

軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。
用途単管の先端保護に。 トラスコ品番489-7480 材質塩化ビニール イエロー 品名ソフトキャッピカ 48.6Φ 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
91 税込100
当日出荷

単管(足場パイプ)エンドキャップ。割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 。絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)1.8~2.3 ライトグレー パイプ径(Φmm)48.6
1セット(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷

球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合48.6Φ単管
1箱(100個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ケーマックス単管Gキャップ
プラント現場などで役立つ肉厚の単管キャップ。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。傷防止にも最適です。
仕様48.6Φ用 グレー
1ケース(100個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ケーマックス単管Fキャップ
単管の内側に入る樹脂キャップ。単管を重ねても干渉しません。単管内へのノロ侵入も防止できます。
仕様48.6Φ用
1ケース(500個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

カバー クランプ用 モノタロウ 動画あり
単管クランプに取り付けてケガ防止をするための専用キャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。 軟質のプラスチックなので、やわらかくはめ易い仕様です。
用途Φ48.6径単管クランプ用。 材質軟質ポリエチレン 適合Φ48.6mm単管クランプ用 質量(g)約2(1個あたり)
1箱(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-79
1個
825 税込908
当日出荷

単管打込みキャップの先端ミサイル型です 地中への単管の打ち込みに最適です
トラスコ品番489-7510
1個
179 税込197
当日出荷

地中への単管の打ち込みに最適です。
トラスコ品番489-7528 材質 タイプ先端 品名単管打込みキャップ 先端 スチール 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
219 税込241
当日出荷


単管にかぶせることで打ち込む際に上部を保護します。
トラスコ品番489-7536 材質 タイプ座金 品名単管打込みキャップ 座金 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
239 税込263
当日出荷

キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウ 動画あり
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用 適合Φ48.6単管 タイプ先端ミサイル
1袋(5個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
1,330 税込1,463
当日出荷

単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。 単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用 材質スチール 適合Φ48.6単管 タイプ座金
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

軽量で運搬がしやすく、耐久性も高い。 クランプカバー、単管キャップと一緒にお使い下さい。
仕様クランプ2接点式(単管Φ48.6、Φ42.7兼用) 材質本体:PP、クランプ:鉄製 サイズ(mm)横640×縦800か□57
1セット(10台)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプの養生及びコンクリート打設時の付着防止としてもお使いいただけます。 単管端部のクランプにも対応したスリムボディ。 硬質カバーであるキャップルに対し、クランプルは軟質カバー。 取り付けやすいユニークな形。
材質ポリエチレンポリエチレン 適合Φ48.6・Φ42.7用クランプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプ 施工用具・単管48.6Φ用打ち込みキャップ(門扉用)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
699 税込769
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用パイプキャップ。パイプと同径なのでハンマーで叩くと密閉して外れません。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
389 税込428
翌々日出荷

鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能) トラスコ品番184-1887 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.58 適合パイプ径(Φmm)48.6 内径(mm)32
1組(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
1セット(200個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アエリカンフェンス用杭につけるキャップとなります。単管(Φ31.8)にもご利用頂けます。
用途杭用キャップ 外径(Φmm)34 内径(Φmm)32 高さ(mm)27 ブラック
1セット(5個)
819 税込901
4日以内出荷