260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323 材質スチール タイプ自在型 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個ほか
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式兼用 質量(kg)0.36 タイプ兼用 穴付 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
349 税込384
当日出荷

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。 安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用 材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用 材質熱間圧延高張力鋼 質量(kg)0.45 規格仮設工業会認定外品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6217 長さ(mm)51 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)420 タイプリングタイプ(固定側) 奥行(mm)129 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品 質量(g)720 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ自在 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに 材質スチール 質量(kg)0.41(1個) 規格(社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。 材質スチール 質量(g)1000 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品座金・ねじ付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
質量(kg)0.65
1組
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSC藤原産業FS単管クランプ
単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。
用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。 適合単管パイプΦ48.6 質量(g)600
1組(2個)
7,198 税込7,918
当日出荷

そのまま使用することができる単管パイプ等を含めたセットでの販売です。
セット内容単管クランプ×2、単管パイプ1m×1、リング付きクランプ×1
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) FSC藤原産業 動画あり
簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
質量(kg)0.73 材質(ナット)プラスチック+鉄
1セット(5個)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外壁ロープ工事用に飛散防止メッシュシートを仮設する際に使用する単管用クランプです。クランプのナットと締め付けボルトの頭の径が17mmで共通となっており、インパクトを使用してすばやく締め付けられます。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

仕様クランプ部首振角度:300°適合単管サイズ:42.7~48.6mm 質量(kg)1.3 使用荷重(kg)350(2個当り) アズワン品番64-2273-33
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

LLA型用の単管クランプ付把手です。 単管パイプに吊り下げテ照明できます。
仕様Φ48.6単管クランプ付取り付け用ナット一式付 トラスコ品番183-0300 適合機種LLA-35B/LLA-80K 質量(kg)0.9 アズワン品番64-4653-04
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
499 税込549
当日出荷

支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用 材質スチール、クロメートメッキ 仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ) トラスコ品番856-6872 質量(g)720 タイプ自在型 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
729 税込802
当日出荷

支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用 材質スチール、クロメートメッキ 仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ) トラスコ品番856-6871 質量(g)720 タイプ直交型 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
729 税込802
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40 ナット平径(mm)17 ボルト平径(mm)21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用 質量(kg/個)0.75
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用 材質スチール、クロメートメッキ 仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ) トラスコ品番856-6873 質量(g)720 タイプ直交型 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
729 税込802
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)(ロープ通し幅)20 タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式) 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷