49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350 トラスコ品番375-1040 質量(g)570 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6217 長さ(mm)51 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)420 タイプリングタイプ(固定側) 奥行(mm)129 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。 クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質スチール
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様リング付きクランプ 長さ(mm)約90 幅(mm)47 高さ(mm)約105 質量(g)340 適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350 トラスコ品番290-2346 質量(g)550 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質スチール 仕様ベース1枚に6個 質量(g)70 寸法(幅W×高さH)(mm)85×50 太さ(Φmm)8
1個
129 税込142
当日出荷

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6216 材質スチール、クロメートメッキ 長さ(mm)51 幅(mm)98 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)360 タイプフックタイプ(固定側) 奥行(mm)129 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

保護具置場に便利です。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ トラスコ品番739-6040 寸法(mm)約377×40 質量(g)約380 板厚(mm)2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

従来品と仕様は同じですが、引っ掛ける腰袋や安全帯をキズから守り、さびにくい黒コーティングを施した仕様に変更しました。 取付簡単・上部はヘルメットの内装を傷めない受け皿形状。下部フックはフル装備の安全帯でもしっかりキャッチします。
用途48.6Φの単管パイプに使用 ヘルメット・安全帯や腰袋の整理整頓に使用 材質(本体)スチール 質量(g)約600 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1セット(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA948TR-2 材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)143.1×79.1×50(H) 質量(g)310 取付け方法蝶ネジ止め
1個
1,930 税込2,123
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)リング付クランプ2
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088 材質/仕上鉄(クロメートメッキ) 質量(g)430 管径(Φmm)単管:42.7/48.6 クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6 負荷重(kg)最大:130
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。 質量(g)400 タイプ- 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションGTOオプション 単管受け
キャスターゲートの波打ち防止に。
1台
2,998 税込3,298
23日以内出荷

防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番859-6215 長さ(mm)56 寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g)760 タイプ小型張線器付クランプ 奥行(mm)160 2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

付属品クランプ金具×2溶接 トラスコ品番739-6015 寸法(mm)130×1200 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 質量(kg)3
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷

1個
749 税込824
当日出荷

現場でも家庭でも大活躍!シンセイのフッククランプで固定力アップ
寸法太さ10mmx全長15cm(首下14.5cm)
1箱(40個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

DT-TCH 単管クランプホルダー DBLTACT 動画あり
高所での足場作業の際に持ち運ぶのが困難であった単管クランプ用のホルダー。最大で両サイドに3個、計6個まで吊り下げることができます。単管クランプの片側(ボルト面)を図のように単管クランプホルダーの左右の入り口に入れ、。奥から溝に従って下に降ろしてください。クランプを取る場合は下から上に持ち上げて前に引き出してください。最大で左右3個の単管クランプの保持ができます。
材質強化ナイロン+グラスファイバー採用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×60×45 本体質量(g)175
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

D10~16の鉄筋に簡単に取付可能! 取り付け位置で高さを自由に変更! 建築現場や立入り禁止区域でのロープ貼りに最適です!
規格D10~D16鉄筋対応
1箱(50個)
22,980 税込25,278
当日出荷

ほうきキャッチャーは、ほうきやモップ等の柄をシリコン部分に押し込むとキャッチしてくれるキャッチャーです。フックがついているのでちりとりやゴミ袋もかけることができます。ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。クランプタイプは単管に設置して使用できます。
用途ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。 仕様単管設置タイプ(単管クランプ取付済) 寸法(mm)55×45×75 ブルー、シルバー 質量(g)360
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30 ボルト平径(mm)21
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途仮設ワイヤー/ロープ/鉄線張りに。
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー独自のシェル形状をもったフック付きクランプカバー。 シェル形状をもったフック付きクランプカバー。 180°両開きができ(シェル形状)簡単にクランプ全体をカバーし、安全を確保します。 フック留め方式により、ワンタッチでしっかりセットできます。 あらゆるメーカーのクランプに適合します。 視認性の高い鮮やかなイエローとグリーンの2種類。 材質は適度な柔軟性と強度をもたせるよう開発された高品質樹脂製。
材質樹脂
1セット(100個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KSクランプ万能カバーのソフトタイプ シェル形状をもったフック付きクランプカバー「KS クランプ万能カバー」のソフトタイプ。 内部のリブがクランプ爪部に掛かり、カバーがずれにくい構造。 当たりのやさしい柔軟性のある素材とソフトな形状。 焼却しても有毒ガスが発生しない原料を使用しています。
1セット(100個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全帯とヘルメットを整理整頓できいつもよりきれいな現場に生まれ変わります。単管にクランプで取り付けでき、簡単に整理整頓ができます。
用途安全帯とヘルメットの収納。 材質本体:鉄 質量(g)70
1個
989 税込1,088
当日出荷

防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約1.1 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465 範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48 定格電流(A)0.25 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)6500 クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48 光色白色 特殊用途防水
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ほうき5本を吊り下げ収納できます。単管クランプ取付けタイプで着脱・移動が容易です。
用途工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。 材質鉄(クロメートメッキ仕上げ) 幅(mm)500 高さ(mm)125 奥行(mm)135 フック5個
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ほうき等を押し込むだけでカチッと固定できます。単管に設置できるクランプ付です。
用途工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。 ホルダー数4 材質本体部:アルミ、フック部:PP、キャッチ部:シリコンゴム+PP、クランプ部:スチール 幅(mm)510 高さ(mm)51 取付け方法単管設置用 フック2個
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

空調バッグユーザーのニーズに応えるべく、細かいところまで熟考された、ビクター製空調ツールバッグ。電動フレアの持ち運び・作業を快適にします。他VPTシリーズのバッグにも入れられるコンパクトサイズ。汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で、液漏れ防止剤を安心して収納可能。フレアツール、クランプ(3個)、リーマー、ガス漏れ防止剤、トルクレンチ(2本)が収納可能。背面にフック付き。単管や脚立に掛けて使用可能。ポケットは形状を保つ設計で、工具が引っ掛かりにくく、出し入れがスムーズに行えます。コーデュラ生地を全面採用しているため、タフな耐久性を実現しました
用途フレアツール他、空調工事で使用する工具などの収納 トラスコ品番340-9088 材質コーデュラ 形状 幅(mm)205 高さ(mm)295 奥行(mm)150 ポケット数5
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

吸殻入れと消火器を設置できる2in1設計です。 吸殻と消火器を一緒に設置できる取付金具です。 消火器は吸い殻入れの下やフックに掛けて設置するので場所を取らず、万が一の場合にも素早く消化できます。 クランプ内側のナットを調整することによりタテ単管にも、ヨコ単管にも設置できます。
材質
1台ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000 タイプ片開き
1台
126,000 税込138,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)2000、(柱)1400 タイプ両開き
1セット(2台)
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)2000、(柱)1400 タイプ片開き
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000 タイプ片開き
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000 タイプ両開き
1セット(2台)
252,000 税込277,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm)(パネル)2000、(柱)2000 タイプ両開き
1セット(2台)
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カチット箒キャッチャー グリーンクロス 動画あり
柄をキャッチ部に押し込んで使います。 ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。 チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。
用途ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)