Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。
レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台
材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31816
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5
適合パイプ径(Φmm)48.6
アズワン品番64-2287-25
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364
寸法(mm)Φ34×380L
質量(kg)3.3
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
寸法(mm)Φ28×280
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)120角
1本(1.9kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
寸法(mm)Φ34×380
質量(kg)3.3
穴径(Φmm)12
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)140角
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械
材質シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC)
付属品オーバータップナット
質量(g)488
表面仕上げ溶融亜鉛めっき
寸法MM16×2.0
タキゲンコード31807
1個
¥952
税込¥1,047
4日以内出荷
材質プラスチック・鉄
質量(g)32
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材
長さ(mm)ネジ棒:約380
質量(kg)3.3
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
棒径(Φmm)ネジ:34
ベース寸法(mm)140 × 140
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)0.64(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから
加工、製品まで一貫して生産しております。
一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)400
高さ(mm)45~295
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ダクタイル(ダクロメッキ処理)。単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付。
寸法(mm)760
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付き。耐荷重50kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理)
寸法(mm)760
1個(1個)
¥4,160
税込¥4,576
8日以内出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
パイプに叩き込むだけで簡単にアジャスターが取付られます。
約8mmの高さ調整ができます。
材質ポリエチレン
色黒
耐荷重(kg)(垂直)50
適合径(Φmm)25.4
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
関連キーワード