建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
質量(kg)0.75
規格仮設工業会認定品
表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ
ベース寸法(mm)120角
適合パイプ径(Φmm)48.6
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材
質量(kg)0.7
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
単管を立てるためのベースです。
トラスコ品番761-1315
材質スチール
質量(g)770
タイプ固定型
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。
位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等
材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400)
材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)
表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45)
タキゲンコード24578
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。
付属品ノブボルトM6×15
材質SPCC
質量(g)782
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
材質SUS304
仕様ミラー研磨仕上げ
エスコ品番EA951EW-12
形状エンドブラケット
プレート寸法(mm)45×78
取付穴径(Φmm)4.2
適合パイプ外径(Φmm)32
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364
寸法(mm)Φ34×380L
質量(kg)3.3
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°
付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.3
対応材質鉄工用
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383
切断能力(mm)パイプΦ60
定格時間(分)約30
切断能力(mm)パイプ角50×50
切断能力(mm)アングル60×60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
垂直調整フッラプをテープ等で止めて固定して下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):180×180×450●重量(g):410●材質:ダンボール●単管専用ダンボール基礎枠
アズワン品番65-9319-99
1枚
¥570
税込¥627
翌日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材
長さ(mm)ネジ棒:約380
質量(kg)3.3
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
棒径(Φmm)ネジ:34
ベース寸法(mm)140 × 140
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質鉄
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8
高さ(mm)400
穴径(Φmm)12
ベース寸法(mm)140×140
ねじ径(Φmm)34
耐荷重(t)2.6
1本(1本)
¥4,620
税込¥5,082
欠品中
関連キーワード