RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)3
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-3
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)8.19
1個
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
長さ(m)1.5
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1.5
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)4.1
1個
¥9,670
税込¥10,637
当日出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364
寸法(mm)Φ34×380L
質量(kg)3.3
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
国土交通省のNETIS登録技術(KK-02002-V)です。
高張力鋼を使用して軽量化を実現、従来品と同等の強度で約25%軽くなります。
仕様●寸法(mm):1.8×48.6×3500●厚さ(mm):1.8●亜鉛メッキ+ノンクロムトップコート(二重防錆)●材質/仕上:高張力鋼●原産国:日本●コード番号:228-5039
アズワン品番67-5647-94
1本
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
材質なまし鉄線
表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
アルミ55%でダントツの耐久性を実現したパイプです。特長1:AL-Z55めっきにより長寿命で特殊容赦により溶接部も万全です。特長2:加工部の耐食性にも優れています。特長3:ドライ処理によりさらに鋼管を守ります。特長4:他のタイプの鋼管と識別が容易です。
用途農芸用鋼管
材質鉄
厚さ(mm)1.2
直径(Φmm)22.2
直径(mm)22.2
関連資料商品チラシ(1.36MB)
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用三方自在(下)。中心の柱を固定し、三方は上下・左右に動きます。ビニルハウス等の棟の端部などに。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用
材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用丸サドル(門扉用)。
用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×360×700
打撃力(J)(エアー0.54MPa時)735/75kg.m
付属品工具セット・バルブホース3m
空気消費量(m3/min)3.5
能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×4m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm
使用圧力(MPa)0.68
適合コンプレッサー/35HP以上
質量(kg)80
アズワン品番64-8490-31
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
アズワン品番65-3895-12
1台
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
関連キーワード