RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
長さ(m)1
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)2.73
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
長さ(m)1.5
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1.5
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)4.1
1個
¥9,670
税込¥10,637
当日出荷
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。
その他ピン無し
トラスコ品番683-9699
材質鉄
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)2.4×48.6×2000
全長(mm)2000
JIS規格JIS G 3444
外径(mm)48.6
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。
仕様ピン:無
トラスコ品番683-9711
材質鉄
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)2.4×48.6×1500
全長(mm)1500
JIS規格JIS G 3444
外径(mm)48.6
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ 単管用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。
【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
様々な用途に使用できるパイプです。
用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。
仕様ピン:無
トラスコ品番683-9761
材質鉄
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)2.4×48.6×1000
全長(mm)1000
JIS規格JIS G 3444
外径(mm)48.6
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クローム三方
仕上クロームメッキ
材質スチール
エスコ品番EA948TS-1
厚さ(mm)1.6
全長(mm)111
質量(g)101
先端径(Φmm)3.8
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
仕様コーナーL継ぎタイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
材質亜鉛合金
タイプパイプT継ぎ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×61×90
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質鉄
寸法(mm)140×38×52
質量(g)270
適合パイプ径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)Φ53×49
適合管径(Φmm)48.6
アズワン品番64-7958-68
1パック(2個)
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-79
1個
¥825
税込¥908
欠品中
材質スチール
エスコ品番EA948TS-11
厚さ(mm)4
全長(mm)35
質量(g)149
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
材質ポリエチレンポリエチレン
適合Φ48.6パイプ用
仕様端末キャップ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×29
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
仕様パイプ受けホルダー
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×56
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
関連資料チラシ(2.61MB) 図面(0.19MB)
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
仕様パイプ継ぎタイプ
材質亜鉛合金
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
サイズ(mm)直径60×86
1個
¥2,130
税込¥2,343
当日出荷
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×61×49
適合パイプ径(Φmm)48.6
アズワン品番64-2287-26
1個
¥6,040
税込¥6,644
当日出荷
仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
仕様中間コーナーK継ぎタイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×91×91
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73
適合パイプ径(Φmm)48.6
アズワン品番64-2287-24
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
仕様くい打ちヘッド
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
仕様パイプX継ぎタイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×122
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5
適合パイプ径(Φmm)48.6
アズワン品番64-2287-25
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
仕様くい打ち金具先端
材質亜鉛合金
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
サイズ(mm)直径53×55(H)
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73
適合パイプ径(Φmm)48.6
アズワン品番64-2287-23
1個
¥4,830
税込¥5,313
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ